Nieuwsberichten afdichtingen

Ankeiler GORE series 1000

GORE tape series 1000 voor afdichten grote flenzen in staal emaille gevoerd

Apparaten in staal emaille gevoerd worden gebruikt in de chemische industrieën bij processen voor agressieve media in moeilijke omstandigheden. De hoge eisen die inherent zijn aan deze systemen
meer informatie
containerschip-nws-ymiw

ERIKS afdichtingen voor biologisch afbreekbare oliën

Volgens de Amerikaanse wetgeving dienen schepen en drijvende installaties die zich in Amerikaanse wateren bevinden, oliën en smeermiddelen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Deze milieuvriendelijke smeermiddelen...
meer informatie
O-ring-controle-ymiw

Minder wrijving met zelfsmerende rubbers

Voor het monteren en assembleren van rubberen onderdelen, zoals afdichtingen is het vaak noodzakelijk een smeermiddel of montagevet te gebruiken. De montage wordt daardoor vergemakkelijkt...
meer informatie
zwellend-nws-ymiw

ERIKS ontwikkelt in water zwellende afdichtingen

ERIKS introduceert een nieuwe ontwikkeling in zijn afdichtingen programma: in water zwellend afdichtingsmateriaal. Dit elastomeer zwelt in water tot 200% en heeft een herstellend vermogen. Het krimpt wanneer het niet meer aan het medium...
meer informatie
eriks-teflex-nws

Kies veilig en bewust voor Teflex® O-ringen

In sommige toepassingen in de farmaceutische en chemische sector kunnen O-ringen van conventionele rubbermaterialen niet worden toegepast. Het gebruik van agressieve chemicaliën of extreme temperaturen kunnen een effectieve afdichting...
meer informatie
trace-seal-nws

Nooit meer ongewenste rubberdeeltjes in uw product

Dat ERIKS sterk is in het engineeren van de vormgeving van afdichtingen en vormdelen, wist u al. Maar weet u dat we in het rubberlaboratorium van Elastomer Research Testing bv ook speciale compounds ontwikkelen...
meer informatie
eriks-compund-nws

Nieuw geel compound HNBR 886270 voor food en farma

Speciaal voor toepassingen in de voedingsindustrie heeft ERIKS in samenwerking met Elastomer Research Testing bv een gele HNBR 886270 ontwikkeld. De toepassingsmogelijkheden met het compound zijn legio. Naast O-ringen en koppelingsringen...
meer informatie
EPDM-drinkwater-nws

KIWA Certificering op diverse EPDM O-ring materialen

ERIKS heeft een KIWA certificering behaald op drie EPDM materialen met verschillende hardheden. Hiermee zijn deze materialen geschikt bevonden voor veilig gebruik in drinkwatertoepassingen.
meer informatie
novaform-nws

Nieuw! Novaform 2300: dé vervanger voor rubberen pakkingen

Al het goede van een rubberen pakking, maar dan nóg beter. Dat biedt Novaform 2300, gemaakt van een unieke mix van rubber en aramidevezels. De nieuwe pakking dicht al af bij zeer lage vlaktedrukken en kan worden ingezet tot drukken van wel 50 bar!
meer informatie
O_ringen-nws

Kies voor voedselveilige rubbercompounds van ERIKS

ERIKS beschikt over tientallen rubbercompounds die volledig in overeenstemming zijn met de eisen van EC1935/2004. De producten, vervaardigd uit deze rubbercompounds zijn onderworpen aan extractietests waarvan de resultaten...
meer informatie

1 2 3