Optimaliseer je productieproces met Gates® & ERIKS: verlaag TCO en verhoog efficiëntie!
![Gates en ERIKS](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar_top_materialpage/section/par/image.coreimg.png/1712134399183/eriks-factory-walk-crop.png)
Het optimaliseren van productieprocessen in een zich snel veranderende wereld is belangrijker dan ooit. Het reduceren van onderhoud, downtime en het voldoen aan de steeds strengere wetgeving op het gebied van voedselveiligheid, milieu & energiebesparing, zijn cruciaal om jouw Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen.
Schakel het toonaangevende partnership van Gates en ERIKS in om je efficiëntie en winstgevendheid te verhogen.
Samen bieden Gates en ERIKS je een volledig assortiment MRO aandrijfcomponenten, zoals aandrijfriemen, lagers en elektromotoren. Deze kwaliteitsproducten optimaliseren de prestaties van jouw applicaties. Je bent verzekerd van een betrouwbare en flexibele supply chain, expertise en besparingstools om de meest optimale oplossingen op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie te ontwikkelen.
De combinatie van de hoogwaardige V- en tandriemen van Gates met de ongeëvenaarde kennis en het complete aandrijfassortiment van ERIKS resulteren voor jou in applicaties met een hogere productiviteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Kortom een uiterst duurzame keuze.
Power through Partnership
Samen kunnen we zaken in beweging zetten
- Snelle levering van kwaliteitsproducten
- Betrek onze experts tijdig bij reparatie, onderhoud en revisie van jouw installatie
- Belangrijke referenties, case studies en besparingscalculaties
- Ongeëvenaarde kennis van:
- Voedselveilige onderdelen en wetgeving (EC1935/2004)
- Energiebesparingswet
- Beschikbaarheid samples
Productportfolio & supply chain
Onze samenwerking geeft je toegang tot uitgebreide productpakketten op basis van de laatste innovaties met lichtere materialen, hogere prestaties en geschikt voor verschillende budgetten. De aanvullende productlijnen voor de gehele aandrijftrein biedt complete aandrijfoplossingen, gecombineerd met een soepele en betrouwbare supply chain en maatwerk VMI-oplossingen voor een hoge leverbetrouwbaarheid.
Energiebesparingswet & energiebesparingscalculator
Ook jouw bedrijf moet voldoen aan de Energiebesparingswet. Het blijkt dat veel bedrijven nog worstelen met de invulling hiervan. Met onze up-to-date kennis van deze ingewikkelde wetgeving en onze superieure producten, helpen wij je te voldoen aan deze wet. Door een reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot ga je ook nog eens duurzamer produceren.
Probeer onze energiebesparingscalculator en zie hoeveel energie je kan besparen door over te schakelen op onze synchrone riemaandrijving oplossingen.
Voedselveilige producten
Dreigende productiestilstand, terugroepacties, problemen met EC1935/2004 of traceability? Strenge hygiëne-eisen en wettelijke voorschriften maken het voor de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie continu uitdagend.
Ons uitgebreid assortiment voedselveilige onderdelen beperkt de contaminatie door smeermiddelen en chemicaliën tot een minimum. Deze voedselveilige componenten helpen je zowel jouw onderhoudskosten als jouw Total Cost of Ownership te verlagen.
Gates® Design Power™
![](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar/section_1592797915/par/columns_1631891844_c/columnsPar1/image.coreimg.png/1679661190840/gates-designpower-640px.png)
Het optimaliseren van riemaandrijvingen is eenvoudiger dan ooit tevoren. Het geavanceerde calculatieprogramma Gates® Design Power™ biedt meerdere digitale ontwerptools en automatische synchronisatie met de Gates-catalogus. Je kunt hier zelf mee aan de slag of ERIKS helpt je graag.
![two engineers busy with inspection](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar/section_1592797915/par/columns_1631891844_c/columnsPar3/image.coreimg.jpeg/1712139059190/2meninplant.jpeg)
Productoverzicht: Innovatie in één oogopslag
![Drive chain](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar/section/par/columns/columnsPar1/image.coreimg.png/1711728720916/poly-chain.png)
POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™
De enige riem op de markt die voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van ISO 9563 gedurende de gehele levensduur. Met de gepatenteerde, statisch geleidende constructie wordt statische elektriciteit veilig overgedragen aan de PU riem met carbon (koolstof) trekkoorden. Een uitstekend alternatief voor rollenketting met 99% rendement gedurende de levensduur van de aandrijving.
- Minder onderhoud en downtime
- Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende, milieuvriendelijke werking
- Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage.
![](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar/section/par/columns/columnsPar2/image.coreimg.png/1711728949745/quad.png)
QUAD POWER® 4
Deze nieuwe generatie 100% onderhoudsvrije
V-riem is ontworpen om de levensduur aanzienlijk te verlengen. Het elimineert kostbare downtime voor herspannen, reparatie en vervanging dankzij de innovatieve riemtechnologie met minimale rek.
- Geen zwaar spanningsverlies meer in de eerste uren na installatie.
- Geen inloopperiode. Naspannen niet meer nodig.
- Energie-efficiëntie tot 98% en halogeenvrij: dus milieuvriendelijk.
- Geschikt voor zowel extreem hoge als lage temperaturen.
- Maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk, waardoor de aandrijfbreedte, het gewicht en de kosten dalen.
![](/nl/producten/aandrijftechniek/mechanische-aandrijftechniek/gates-en-eriks-mro/_jcr_content/mainpar/section/par/columns/columnsPar3/image.coreimg.png/1711728953482/polygrip.png)
POWERGRIP™GT4™
Deze ethyleenelastomeer tandriem levert verbeterde prestaties bij een groot aantal toepassingen, heeft het hoogste vermogen van alle riemen in zijn klasse en is geschikt voor omgevingen met een temperatuur van -40 °C tot +140 °C. De nieuwste tandriemtechnologie voor optimale prestaties.
- Onderhoudsvrij: geen rek, niet meer naspannen, geen smering
- Verminderde aandrijfbreedte met smalle riem
- Minder kans op verspringen van tandriem in schijf
- Halogeenvrij: milieuvriendelijk met verbeterde veiligheid en ergonomie.
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.
![](/nl/producten/aandrijftechniek/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.jpeg/1594719839841/paul-van-de-stichel.jpeg)