Polycarbonaat (PC)

Een rij transparante plastic platen rechtop geplaatst op een metalen rek, met licht dat weerkaatst op hun oppervlakken in een werkplaatsomgeving.

Epraform Polycarbonaat (PC) is een slagvaste kunststof die ideaal is voor veiligheidsbeglazing en wandbescherming in industriële omgevingen. Het biedt uitzonderlijke helderheid en vervormbaarheid. Ook is het tot 250 keer sterker dan glas. Dit zorgt voor een hoge veiligheid en optimale prestatie. PC is bestand tegen temperatuurveranderingen (tot 135°C in korte tijd, 115°C over een langere periode), maar is gevoelig voor chemicaliën en krassen.

ERIKS' merk Epraform PC bevat opties voor krasbestendigheid, uv-bescherming en antistatische eigenschappen. Dit zorgt dat het breder inzetbaar is voor verschillende toepassingen. 

Belangrijkste eigenschappen en kenmerken van PC

  • Bestand tegen hevige impact, waardoor het ideaal is voor veiligheids- en beschermende toepassingen.
  • Op maat te maken in een reeks kleuren.
  • Brandwerende eigenschappen voor omgevingen waar brandgevaar een punt van zorg is.
  • Behoudt zijn kwalitatieve integriteit tijdens lange perioden bij hogere gebruikstemperaturen.

 

PC-toepassingen

Polycarbonaat is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:

  • Kijkglazen voor duidelijke observatiepunten in machines.
  • Machinekappen die stevige bescherming bieden met behoud van zichtbaarheid en toegankelijkheid.
  • Machinebeglazing voor meer veiligheid en zichtbaarheid in industriële omgevingen.

 

Bewerkingstechnieken

  • Frezen en boren voor nauwkeurige vormgeving en complexe ontwerpen.
  • Warm en koud buigen, om verschillende ontwerpen te maken.
  • Lijmen en lassen om onderdelen nauwkeurig te verbinden.
  • Mechanisch polijsten om krassen en bewerkings- en zaagsporen te verwijderen. Dit kan ook gebruikt worden om het uiterlijk en de functionele kwaliteiten van het eindproduct te verbeteren.

 

Richtlijnen voor veilige behandeling, verwerking en verwijdering

  • PC is mechanisch recyclebaar en daarmee duurzaam aan het einde van de levensduur
  • Brandwerend PC voldoet aan de UL 94 V0 norm. Het is daardoor geschikt is brandgevoelige toepassingen.
  • Antistatisch PC voldoet aan de MIL B-81705 B-specificatie. Het is daardoor geschikt omgevingen waar statische ontlading een zorg is. 

 

ERIKS Epraform polycarbonaat (PC) materiaalvarianten

Een ERIKS-medewerker in een blauw uniform onderzoekt nauwkeurig een polycarbonaat plaat op een werkbank in een magazijnomgeving.

ERIKS heeft een breed assortiment aan polycarbonaat materialen voor diverse toepassingen. Hoewel standaard polycarbonaat bekend staat om zijn duurzaamheid en helderheid, kan het gevoelig zijn voor krassen. Ook is het niet bestand tegen uv-straling. Daarom heeft ERIKS gespecialiseerde varianten van polycarbonaat ontwikkeld, elk met specifieke coatings om de prestaties te verbeteren. Van uv-bestendigheid voor langdurig buitengebruik tot krasbestendigheid voor beter zicht. Onze selectie zorgt ervoor dat je het juiste materiaal hebt voor de vereisten van jouw project.

Download de datasheets voor gedetailleerde materiaaleigenschappen.

 

PC Materiaalvarianten

Materiaal

Kleur

Toepassingen

Kenmerken

Datasheet

Materiaal

PC-helder

Kleur

Transparant

Toepassingen

Machineglas, afscherming

Kenmerken

Standaard polycarbonaat, veelzijdig gebruik

Datasheet
Materiaal

UV-bestendig PC

Kleur

Transparant

Toepassingen

Buitentoepassingen

Kenmerken

 Verbeterde uv-bescherming voor duurzaamheid bij blootstelling aan zonlicht

Datasheet

[Link naar PDF]

Materiaal

PC krasbestendig

Kleur

Transparant

Toepassingen

Goed zichtbare plekken, bijv. kijkglazen

Kenmerken

Krasbestendig, dus de helderheid verandert niet na verloop van tijd. Let op: verwerking is complex

Datasheet
Materiaal

Eslon PC Antistatisch

Kleur

Transparant

Toepassingen

Elektronica om statische ontlading te voorkomen

Kenmerken

Antistatische eigenschappen voor gevoelige omgevingen; opmerking: moeilijker te bewerken door coating

Datasheet

[Link naar PDF]

Materiaal

PC UV Rook

Kleur

Grijs, bruin, geel, naturel

Toepassingen

Esthetische toepassingen, bijv. machineglas

Kenmerken

Combineert kleur met uv-bestendigheid voor functionaliteit en design

Datasheet

[Link naar PDF]

Polycarbonaat, PMMA of PET-G?

Een close-up van schappen gevuld met netjes georganiseerde plastic monsters in verschillende kleuren en maten, elk voorzien van ERIKS-productlabels.

De drie meest gebruikte transparante plastics - Polycarbonaat, PET-G en Acryl -verschillen op een aantal cruciale aspecten. De onderstaande tabel benadrukt deze belangrijke verschillen. Bekijk de verstrekte informatie voor een gedetailleerd advies over het beste materiaal voor een bepaalde toepassing.

 

Kenmerken 

PET-G

PMMA

Polycarbonaat

Kenmerken 

Gewicht

PET-G

Laag

PMMA

Laag

Polycarbonaat

Laag

Kenmerken 

Transparantie

PET-G

Middelhoog

PMMA

Hoog

Polycarbonaat

Middelhoog

Kenmerken 

Sterkte

PET-G

Goed

PMMA

    Gemiddeld

Polycarbonaat

Hoog

Kenmerken 

Koud buigen

PET-G

Gemiddeld

PMMA

Minimaal

Polycarbonaat

Goed

Kenmerken 

Warm buigen

PET-G

Goed

PMMA

Goed

Polycarbonaat

Goed

Kenmerken 

Boren, zagen en frezen

PET-G

Ja

PMMA

Ja

Polycarbonaat

Ja

Kenmerken 

Weerbestendig

PET-G

Goed

PMMA

Hoog

Polycarbonaat

Goed, indien UV-bestendig PC

Een ruime opslagloods gevuld met netjes gestapelde plastic platen in verschillende kleuren en maten. Een blauwe bovenloopkraan is zichtbaar, met stellingen en industriële apparatuur op de achtergrond.

Configureer je plastic onderdelen zelf

Kies uit de meest gebruikte kunststof materialen. Voer je gewenste afmetingen in en wij berekenen meteen de prijs van de gezaagde onderdelen uit plaat of staaf. 

Vraag het onze specialisten

Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.

E-mailadres: plastics@eriks.nl

Telefoonnummer: +31888558140

Twee ERIKS-medewerkers werken samen bij een computer, waarbij de een naar het scherm wijst en de ander toekijkt.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:

T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.