Overzicht materialen industriële kunststoffen

Medewerker bedient industriële machine in een productiehal.

ERIKS biedt een op maat gemaakt assortiment industriële kunststoffen voor elke ontwikkelingsfase, van ontwerp tot productie. Onze catalogus omvat platen, staven, buizen en folies, aanpasbaar aan uw toepassingsbehoeften.

ERIKS kunststoffen

Ons brede assortiment industriële kunststoffen betekent dat we een oplossing hebben voor bijna elke toepassing. Hoewel onze materialen zijn gecategoriseerd op basis van verschillende soorten en industrieën, zijn ze veelzijdig en breed toepasbaar. Bekijk ons assortiment voor gedetailleerde eigenschappen, toepassingen en bewerkingsmethoden die we gebruiken om uw concept in de echte wereld te brengen.

 

PMMA

Polymethylmethacrylaat (PMMA) wordt veel gebruikt als alternatief voor glas vanwege zijn hoge duurzaamheid, transparantie en lichte gewicht. Deze eigenschappen maken PMMA ideaal voor industriële, technische of bouwtoepassingen. Denk hierbij aan kijkglazen, verlichting, behuizingen en buitentoepassingen.

Meer informatie

PC

Polycarbonaat (PC) is een duurzame, slagvaste kunststof die ideaal is voor veiligheidsbeglazing en wandbescherming in industriële omgevingen. Het biedt uitzonderlijke helderheid en vervormbaarheid en is tot 250 keer sterker dan vergelijkbaar glas, wat zorgt voor een hoge veiligheid en optimale prestatie. PC is flexibel en bestand tegen temperatuurveranderingen (tot 135°C in korte tijd, 115°C over een langere periode), maar is gevoelig voor chemicaliën en krassen, waardoor een voorzichtige behandeling vereist is.

Meer informatie

PET-G

PET-G is een transparante en veelzijdige thermoplastische kunststof die technisch en qua prijs tussen acryl (PMMA) en polycarbonaat (PC) in zit. Het biedt een goede slagvastheid en wordt vaak gebruikt voor transparante toepassingen zoals verpakkingen en displays vanwege zijn sterkte, chemische weerstand en kosteneffectiviteit. PET-G heeft een kristalhelder uiterlijk met vacuümvormende mogelijkheden en slagvastheid, waardoor fabrikanten en engineers een hoge mate van productievrijheid hebben.

Meer informatie

PS

Polystyreen (PS) is een veelgebruikte, van nature transparante thermoplast die bekend staat om zijn helderheid, stijfheid en kosteneffectiviteit. Met een hoge lichtdoorlaatbaarheid van ongeveer 90% is PS ideaal voor toepassingen als beglazing en verlichting. Het is licht, vochtbestendig en biedt een goede thermische en akoestische isolatie, waardoor het gemakkelijk te bewerken en te vormen is. PS is verkrijgbaar in zowel massieve als harde schuimvormen.

Meer informatie

PA

Epramid® PA Polyamide, beter bekend als nylon, is een veelzijdige en hoogwaardige thermoplast. ERIKS biedt het aan in verschillende vormen zoals staven, platen en buizen, ideaal voor machinale bewerking. Ons uitgebreide assortiment omvat populaire varianten zoals geëxtrudeerde nylon 6 (PA6), gegoten nylon 6 (PA6G), en nylon 66 (PA66), die elk unieke eigenschappen hebben die op specifieke industriële behoeften worden afgestemd.

Meer informatie

POM

Epratal POM (polyoxymethyleen) is een veelzijdige, hoogwaardige technische kunststof. Dit kunststof materiaal is mechanisch sterk, vormvast en bestand tegen organische oplosmiddelen. Het is bijzonder geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen dankzij de uitstekende bewerkingsmogelijkheden en consistente prestaties in veeleisende omgevingen.

Meer informatie

PETP

Epranite PETP (Polyethylene Terephthalate) platen en staven staan bekend om hun sterkte, maatvastheid en chemische bestendigheid. Hierdoor zijn ze een uitstekende keuze voor uiteenlopende toepassingen.

Meer informatie

PEEK

Epratone PEEK (polyether ether ketone) is een hoogwaardige technische kunststof. Het staat bekend om de uitzonderlijke bestendigheid tegen agressieve chemicaliën, uitstekende mechanische sterkte en maatvastheid. Deze veelzijdige, semi-kristallijne thermoplastische kunststof onderscheidt zich door het behoud van zijn eigenschappen bij hoge temperaturen en in agressieve chemische omgevingen.

Meer informatie

PUR

Erlan PUR Polyurethane (PUR) kan ontwikkeld worden met een grote verscheidenheid hardheden. Door hun veelzijdigheid vinden polyurethanen talloze toepassingen. PU wordt gewaardeerd om zijn uitstekende slijtvastheid, veerkracht en chemische stabiliteit, waardoor het een ideale keuze is voor tal van veeleisende toepassingen.

Meer informatie

Rhino Hyde

Rhino Hyde® is een zeer slijtvast polyurethaan dat uitzonderlijk duurzaam en veelzijdig is voor diverse industriële toepassingen. Het is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en vormen, waaronder hefbakken, silo bekleding, strooischijven en platen. De platen zijn versterkt met katoenweefsel, strekmetaal of plaatstaal, waardoor oplossingen op maat voor specifieke slijtageproblemen mogelijk zijn.

Meer informatie

PTFE

Eriflon polytetrafluorethyleen (PTFE), beter bekend als Teflon, is een veelzijdig polymeer dat uitblinkt door zijn uitzonderlijke chemische bestendigheid, lage wrijvingscoëfficiënt en hoge thermische stabiliteit. Dit maakt het onmisbaar in diverse industriële toepassingen, zoals chemische afdichtingen, pakkingen, voeringen, elektrische isolatie, lagers en glij- en smeercomponenten.

Meer informatie

PE

Multilene Polyethyleen is een veelzijdige kunststof met een eenvoudige structuur. Afhankelijk van hoe het wordt gemaakt, kan polyethyleen een hoge dichtheid (PE-HD) of een lage dichtheid (PE-LD) hebben. Het belangrijkste verschil tussen deze twee typen is het aantal vertakkingen in de keten.

Meer informatie

PVC

Epradur Polyvinylchloride (PVC) materialen worden veel gebruikt in industriële toepassingen waar duurzaamheid, chemische weerstand en lage ontvlambaarheid cruciaal zijn. PVC is duurzaam, licht, sterk en brandwerend, met isolerende eigenschappen en een lage permeabiliteit.

Meer informatie

PP

Multilene Polypropyleen (PP) is een veelzijdige thermoplast met een moleculaire structuur die lijkt op die van polyethyleen. Daarnaast is het materiaal lasbaar.

Meer informatie

Fenolhars composiet

Epratex PF Fenolhars composieten, versterkt met materialen zoals papier, katoen of hout, zijn essentieel in elektrische constructies vanwege hun uitstekende isolerende eigenschappen. Deze composieten staan bekend om hun intrinsieke brandwerendheid, hebben een lage vlamverspreiding en minimale rookontwikkeling, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die hoge veiligheidsnormen vereisen.

Meer informatie

Polyester Glasmat

Epratex Polyester glasmat laminaten worden gemaakt door polyesterhars te combineren met een doorlopende glasmatten. Deze materialen bieden een kosteneffectieve productieoplossing en vormen een balans tussen de betaalbaarheid van papier- en katoenlaminaten en de hoge prestaties van geweven glassoorten.

Meer informatie

Glasvezel Epoxy

Epratex EP Epoxy glasvezel wordt ook wel glasvezel versterkte epoxy composiet of epo genoemd. Het biedt tal van voordelen op verschillende engineeringonderdelen dankzij de uitzonderlijke eigenschappen. De belangrijkste voordelen zijn een hoge stijfheid en sterkte, uitstekende demping, superieure weerstand tegen corrosie en een lage thermische uitzetting.

Meer informatie

Glasvezel Silicone

Epratex SI met silicone gecoate glasvezelmaterialen zijn ontworpen voor industrieel gebruik. Ze zijn hitte- en vlambestendig en ook zeer slijtvast. Daarnaast zijn ze bestand tegen chemicaliën, uv-stralen en ongunstige weersomstandigheden. Deze materialen zijn gemaakt van glasvezelsubstantie gecoat met siliconenrubber.

Meer informatie

Mica Silicone

Eritherm Mica voegt stabiliteit, stijfheid en sterkte toe aan plastic materialen, wat cruciaal is voor voorwerpen die hun vorm en integriteit onder druk of hitte moeten behouden. Samenstellingen van Mica-silicone staan bekend om hun elektrische en mechanische eigenschappen en zijn de ideale keuze voor thermische isolatietoepassingen.

Meer informatie

Epragrate

Glasvezelversterkte kunststof roosters zijn gemaakt van een composietmateriaal dat opgebouwd is uit glasvezels en een thermohardende hars. De glasvezels zorgen voor stijfheid en de hars voor de chemische eigenschappen en het verband. GVK roosters noemen we ook wel Epragrate roosters of GRP roosters (Glass Reinforced Plastics).

Meer informatie

Epranite PET-folie

Epranite Polyester of PET-folie is een sterk, veelzijdig thermoplastisch polymeer dat bekend staat om zijn isolerende, beschermende en antimicrobiële eigenschappen. Dit materiaal biedt een uitstekende helderheid, chemische weerstand en dimensionale stabiliteit. Polyesterfolie wordt gebruikt in verpakkingen, elektronica, beschermende overlays, barrièrebescherming en verschillende industriële toepassingen.

Meer informatie

Aramide

Epratone aramide materiaal, ook bekend als meta-aramide papier, is een geavanceerd isolatiemateriaal dat veel gebruikt wordt in elektrische apparatuur. Dit materiaal staat bekend om zijn hoge diëlektrische sterkte, mechanische kracht, flexibiliteit en veerkracht. Het wordt vervaardigd uit pure aromatische polyamidevezels door middel van kalanderen bij hoge temperatuur.

Meer informatie

Epratone PI Polyimidefolie

Epratone PI polyimide folie is een hoogwaardig materiaal dat bekend staat om zijn uitzonderlijke thermische stabiliteit, mechanische sterkte en elektrische isolatie-eigenschappen. Het is daardoor bijzonder veelzijdig. Het onderscheidt zich door zijn duurzaamheid in extreme omgevingen en is ideaal voor toepassingen die een sterke balans van eigenschappen over een breed temperatuurbereik vereisen.

Meer informatie

Bekijk onze rubberen materialen, die de prestaties en duurzaamheid van uw toepassingen kunnen verbeteren.

Plastics Configurator

Industriële kunststoffen: belangrijkste selectiecriteria

Kunststoffen worden steeds vaker in verschillende industrieën gebruikt vanwege hun bewezen duurzaamheid, lichte gewicht en bijdrage aan CO2-reductie. Door ontwikkelingen in constructiecomplexiteit worden ze nu toegepast in uiteenlopende sectoren, van farmaceutische machines tot kernenergieproductie.

Specialisme in technische kunststoffen

Onze kunststofspecialisten gebruiken hun diepgaande kennis van de markt, producten en toepassingen om ervoor te zorgen dat uw ontwerpen gebouwd zijn voor prestaties. We hebben ervaring met kunststofbewerking en thermische verwerking volgens de Good Manufacturing Practice (GMP)-normen. Onze kunststoffen omvatten een verscheidenheid aan gegoten producten, waaronder technieken als spuitgieten, blazen, direct vormen, additieve productie, thermoplastisch schuimvormen en rotatiegieten.

Ontdek hoe we uw ontwikkelingstijd kunnen verkorten en uw producten sneller op de markt kunnen brengen op onze dienstenpagina voor technische kunststoffen.

Neem contact met ons op

Raadpleeg onze kunststof- en bewerkingsspecialisten voor deskundige hulp bij het kiezen van het beste materiaal. We leveren engineeringservices, ontwerpen onderdelen en werken samen met uw engineeringteam. Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen.

 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:

T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.