Peilglastoestellen
Kijkglazen
Inspectiekijkglazen worden op een tank gemonteerd om te controleren of er medium in een silo, boiler of tank aanwezig is. Ze kunnen onder meer worden voorzien van verlichting om de tankinhoud van een gesloten tank te kunnen aanlichten. Kijkglazen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen in staal of roestvaststaal.
    
    
    
Reflex peilglastoestellen
Reflex peilglastoestellen worden met name toegepast voor niveaumeting bij brandstof- en olietanks aan boord van schepen . Ze zijn leverbaar met een enkele aansluiting (onder) of in elke gewenste hart-op-hart maat – met een dubbele aansluiting (onder en boven). De modulair opgebouwde peilglastoestellen zijn leverbaar in elke gewenste lengte ≤ 6 meter en kunnen met afsluiters worden samengebouwd in tal van combinaties. Reflex peilglastoestellen zijn vanzelfsprekend ook leverbaar met diverse scheepskeuren. Speciale hoge druk uitvoeringen zijn ook geschikt op stoomketels.
    
    
    
Magnetisch peiltoestellen
Magnetische peiltoestellen – ook bekend als magnetische niveauaanwijzers – geven een lokale niveauaanwijzing.
De werking ervan is gebaseerd op het meetprincipe van communicerende vaten: de vlotterbuis is via de procesaansluitingen verbonden met de binnenzijde van de tank, zodat het niveau in de vlotterbuis altijd overeenkomt met het niveau in de tank. Magnetische peiltoestellen bieden dankzij het eenvoudige meetprincipe een betrouwbare werking en zijn met name inzetbaar in situaties waarin een peilglastoestel, bijvoorbeeld vanwege aanslag, agressiviteit of giftigheid van de vloeistof, niet toepasbaar is. Magnetische peiltoestellen worden uitsluitend vervaardigd op klantspecificatie en zijn leverbaar in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen, vormen, maten en materialen, zoals:
- in roestvaststaal, kunststof of titaan
 - procesaansluitingen DIN-flenzen, las- of draadaansluitingen en ANSI-flenzen
 - met PTFE-bekleding van de natte delen voor verhoogde chemische resistentie
 - tot 5,5 meter uit één stuk
 - voor temperaturen van -200 °C tot + 450 °C
 - voor werkdrukken van vacuüm tot 420 bar
 
Behalve het aanwijzen van een vloeistofniveau kan de drijvende vlotter met ringmagneet ook uitwendige schakelaars of een reedketting voor verschillende uitgangsignalen aanspreken.
- Goedkeuringen en certificaten:
 - PED
 - LRS, GL en BV scheepskeuren
 - Materiaalcertificaat EN 10204 3.1 + tekening
 - Druktestcertificaat volgens fabriekstandaard
 - Explosieveilige uitvoeringen volgens ATEX/IEC-EX
 
    
    
    
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.