Mechanische niveauschakelaars
Vlotterbalschakelaars
Kunststof vlotterbal niveauschakelaars bestaan uit een hermetisch afgesloten drijflichaam, waarin een metalen kogel is opgenomen die een microschakelaar bedient. Ze zijn inzetbaar in diverse vloeistoffen – waaronder vervuild water – en signaleren hoge en/of lage vloeistofniveaus. Dit type niveauschakelaars wordt dan ook vaak ingezet als droogloopbeveiliging voor dompelpompen. Met meerdere vlotters en diverse montagemethoden kunnen verschillende schakelsystemen worden gerealiseerd. Vanwege de grote benodigde schakeldifferentie zijn deze niveauschakelaars niet geschikt voor kleine tanks. De meeste vlotterballen zijn van Polypropyleen gemaakt, bij chemische verontreiniging moet met name worden gecontroleerd of de kabel daartegen bestand is. Er zijn modellen leverbaar met een Silicone of PTFE kabel, vlotter en kabel in Hypalon of een vlotter met balg in volledig PTFE. Deze volledig PTFE uitvoering is bijvoorbeeld ook geschikt in zout water.
Montage
Standaard wordt een kunststof vlotterbal niveauschakelaar met een klemnippel aan de binnenzijde tegen de zijwand van een tank bevestigd. In open reservoirs wordt de vlotter langs de bovenzijde worden ingebracht. Het schakelpunt wordt bepaald door een gewichtsadapter.
Kenmerken en voordelen
- Eenvoudig meetprincipe: bedrijfszekere oplossing
 
- Onderhoudsvrij
- Voordelig in aanschaf en gebruik
- Geen voedingsspanning vereist
- Meetopnemer staat in contact met het medium
- Montage: in de tank met aangegoten kabel zonder procesaansluiting
- Bestand tegen agressieve vloeistoffen en omgevingen
- Geschikt voor grotere reservoirs met vuil water
 
    
    
    
Horizontale vlotterschakelaars
Horizontale vlotterschakelaars– ook bekend als magneetvlotter-niveauschakelaars – worden gekenmerkt door hun compacte uitvoering. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor algemene industriële toepassingen en apparaten- en machinebouw. Voor zwaardere toepassingen voorziet het leveringsprogramma echter ook in tal van uitvoeringen die bestand zijn tegen hoge drukken en temperaturen.
Kenmerken en voordelen
- Eenvoudig meetprincipe
- Compacte uitvoering
- Veel aansluitmogelijkheden
- Geen voedingsspanning vereist
- Meetopnemer staat in contact met het medium
- Soortelijk gewicht medium: ≥ 0,45kg/dm3
- Leverbaar met diverse stanglengtes voor verschillende schakeldifferenties
- Zeer breed werkbereik:- Werkdruk: ≤ 200 bar
- Temperatuur: -60 ºC tot +400 ºC
 
- Horizontale montage buiten de tank
- Procesaansluitingen: buitendraad of flenzen
- Ook leverbaar voor interface metingen
Opties:
- Explosieveilige uitvoeringen
- Scheepskeuren voor maritieme toepassingen
 
    
    
    
Montage
Magneetvlotterniveauschakelaars worden met draad- of flensaansluiting op de gewenste schakelhoogte in de wand van een tank gemonteerd
(zie afbeelding 1). Is het ongewenst dat het scharnier in aanraking komt met een vervuild of viskeus medium, dan kan het schakelhuis worden voorzien van een gebogen vlotterstang of in de bovenzijde van de tank worden aangebracht.
 
    
    
    
 
    
    
    
Verticale vlotterschakelaars
Verticale vlotterniveauschakelaars zijn voorzien van een geleidestang met een of meer hermetisch afgesloten reedschakelaars die kunnen worden uitgevoerd als maak-, verbreek- of wisselcontact. Door toepassing van diverse materialen is voor vrijwel elke vloeistof de juiste verticale vlotterniveauschakelaar leverbaar. Daarnaast is het – door gebruikmaking van meerdere vlotters en aanslagringen – mogelijk diverse schakelsystemen te realiseren. Verticale vlotterniveauschakelaars zijn dan ook zeer breed inzetbaar.
Speciale uitvoeringen
Het leveringsprogramma voorziet ook in verticale vlotterniveauschakelaars voor:
- bilges en droge ruimten aan boord van schepen (bilge-uitvoering)
- situaties waarin directe montage op een tank niet mogelijk is (bypass-uitvoering)
Kenmerken en voordelen
- Breed toepassingsgebied
- Geen voedingsspanning vereist
- Schakelt op lage vermogens
- Meetopnemer staat in contact met het medium
- Leverbaar met een of meer reedcontacten
- Zeer breed werkbereik:- Werkdruk: ≤ 100 bar
- Temperatuur: -196 ºC tot +200 ºC
 
- Montage: verticaal aan of bovenop de tank of in de tank met aangegoten kabel
- Procesaansluitingen: buitendraad of flenzen
Opties:
- Klantspecifieke uitvoeringen met diverse insteeklengtes (≤ 3m)
- Explosieveilige uitvoeringen
- Scheepskeuren voor maritieme toepassingen
Werking
Door fluctuaties in het vloeistofniveau beweegt de vlotter – het enige bewegende onderdeel van de niveauschakelaar – met het vloeistofniveau op en neer langs de geleidestang. De reedschakelaars in de geleidestang worden daarbij contactloos bediend door het magneetveld van een in de vlotter gemonteerde permanente ringmagneet. Hierdoor zijn de reedschakelaars niet aan slijtage onderhevig. Doordat de ringmagneet zich bevindt in het deel van de vlotter dat boven de vloeistof blijft, wordt bij een enkele vlotter voorkomen dat zich metaaldeeltjes aan de vlotter hechten. Met meerdere reedschakelaars in de as en/of meerder vlotters op de as kunnen meerdere schakelpunten worden bediend.
 
    
    
    
Bilgewater niveauschakelaars
Toepassing
Verticale vlotterniveauschakelaars in bilgewater-uitvoering zijn speciaal ontwikkeld als niveauschakelaar in bilges en droge ruimten aan boord van schepen. Ze maken vaak deel uit van het pomp- en beveiligingssysteem van een schip.
Kenmerken en voordelen
- Uitgevoerd in roestvaststaal
 
- Betrouwbaar, compact en robuust: blijft zelfs onder de meest extreme omstandigheden en in sterk vervuilde vloeistoffen probleemloos functioneren
- Extra behuizing beschermt de vlotter tegen vloeistofbewegingen, turbulentie en alle mogelijke vuildeeltjes in bilgewater
- Voorzien van testmechanisme: werking kan worden getest zonder de sensor te demonteren of de niveauschakelaar onder water te zetten
- Compacte uitvoering: kan op vrijwel elke plaats worden gemonteerd
- Aansluitkabel is voorzien van een versterkte mantel en leverbaar in verschillende lengtes
- Hoge beschermingsklasse (IP68): volledig onderdompelbaar en voorzien van vele scheepkeuren
- Optie: kabeldoosaansluiting
 
    
    
    
Verticale vlotterniveauschakelaars in bypass-uitvoering
Toepassing
Bij verticale vlotterniveauschakelaars in bypass-uitvoering wordt het vlotterhuis op afstand van de tank gemonteerd. Ze worden met name toegepast in situaties waar directe montage niet mogelijk is, zoals bij hoge mediatemperaturen of tanks met een roerwerk.
Werking
Dit type niveauschakelaar bestaat uit een metalen huis met twee procesaansluitingen en een ingebouwde vlotterschakelaar. De werking is gebaseerd op het principe van communicerende vaten. Zodra het vlotterhuis voor circa 50% is gevuld met vloeistof, stijgt de vlotter met de ingebouwde ringmagneet en schakelt een reed-contact in de geleidestang.
Kenmerken en voordelen
- Zeer geschikt voor bewegende en turbulente vloeistoffen
 
- Minder gevoelig voor vervuilde media
- Toepasbaar bij hoge temperaturen
- Eenvoudige montage aan de zijkant van de tank
- Leverbaar in brons of roestvaststaal
 
    
    
    
Vaanschakelaars
Een roterende vaanschakelaar is een mechanische puntniveauschakelaar voor het schakelen op een minimum of maximum niveau in silo’s of opslagtanks met vaste stoffen. Het instrument kan eenvoudig door een opening worden gestoken, zodat de vaan in de silo of de opslagtank steekt. Vaanschakelaars zijn voorzien van stof- en waterdichte behuizing en geschikt voor diverse vaste stoffen, zoals granen, poeders en andere bulktoepassingen. Optioneel zijn ze ook leverbaar in explosieveilige uitvoering.
Werking
De vaan – die in vrije toestand los kan rond draaien wanneer er geen materiaal in de silo of de opslagtank aanwezig is – wordt aangedreven door de elektrische motor van de vaanschakelaar. Zodra de vaan weerstand ondervindt onder invloed van het stijgende niveau van het product in de silo of de opslagtank, genereert de motor een draaimoment en activeert de slipkoppeling in de schakelkop twee microschakelaars. De eerste schakelaar geeft een controle- of alarmsignaal af, de tweede schakelt de motor uit om overbelasting te voorkomen.
Daalt het niveau van het product in de silo of de opslagtank, dan neemt de weerstand op de vaan af en komt de motor door veerkracht terug in zijn uitgangspositie. Hierdoor vallen de twee contacten af, wordt de niveauverandering doorgegeven en zal de motor weer gaan draaien. De vanen zijn uitwisselbaar en met verschillende vormen en afmetingen leverbaar.
 
    
    
    
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.