Elektronische niveaumeting

Capacitieve niveaumeters

Capacitieve niveaumeters hebben geen bewegende delen en zijn bestand tegen hoge temperaturen en agressieve vloeistoffen. Ze worden onder meer toegepast als voedingswaterregeling voor stoomketels en in rioolwaterkelders, maar ook in drinkwater. Capacitieve niveaumeters meten de capaciteitsverandering tussen een meetelektrode en een tegenelektrode (meestal de wand van een tank of een silo) als gevolg van een verandering van de hoeveelheid medium in de tank of de silo en zet de meetwaarde om in een niveauaanduiding. De gemeten capaciteit verandert dus proportioneel met het meetniveau.

 

 

Ultrasone niveaumeters

Ultrasone niveaumeters zijn voordelig in aanschaf en onderhoudsvrij. Doordat ze gebruikmaken van een geluidspuls die op het mediumoppervlak wordt gericht, komt sensor dus niet in contact met het medium. Dat maakt deze niveaumeters bij uitstek geschikt voor toepassing in agressieve vloeistoffen, pasta’s en droge stoffen. De metingen zijn uiterst nauwkeurig, zeker wanneer de niveaumeter wordt voorzien van temperatuur- en gasdichtheidscompensatie. Ultrasone niveaumeters wordt met name toegepast bij kleine en middelgrote tanks en reservoirs, onder meer voor overloopbeveiliging, droogloopbeveiliging, het aansturen van afsluiters en pompen, als tussenniveau-regeling en voor voorraadoverzichtsmeting. Ook worden ze ingezet in open water en kanalen, pompputten, gemalen en bassins. Ze zijn echter niet of slechts beperkt toepasbaar voor niveaumeting van schuimende vloeistoffen en vloeistoffen met een hoge dampspanning en in tanks met obstructies of gemonteerd vlakbij vulstromen.

 

 

Hydrostatische niveaumeters

Voor niveau- en inhoudsmeting in drukloze tanks wordt doorgaans het principe van hydrostatische drukmeting toegepast. Dit meetprincipe is – in combinatie met de juiste druktransmitter – bij uitstek geschikt voor niveaumeting van sterk vervuilde, agressieve en/of viskeuze vloeistoffen, onder meer in (boor)putten, bronnen en waterzuiveringsinstallaties. Ook is hydrostatische drukmeting uitstekend toepasbaar in sanitaire applicaties. Speciaal voor niveaumeting aan boord van schepen en in industriële processen omvat het leveringsprogramma energieloze tankmeetklokken (voor niveaumeting van neutrale en licht agressieve vloeistoffen in drukloze tanks met) en borrelbuis niveaumeetsystemen (voor niveaumeting van neutrale, viskeuze, vervuilde en agressieve vloeistoffen in tanks en putten met overdruk).

 

 

Radar niveaumeters

Radar niveaumeters bieden een hoogwaardige, nauwkeurige en onderhoudsvrije meetoplossing voor continue niveaumeting van onder meer vloeistoffen, pasta’s, poeders en andere vaste media in opslagtanks, silo’s, procesvaten en reactoren van klein tot groot. Bij contactloze niveaumeting – dus zonder toepassing van een staafelektrode of kabelsensor – is radar niveaumeting ook geschikt voor agressieve media. Radar niveaumeters zijn ook leverbaar voor explosieveilige omgevingen, in sanitaire en hygiënische uitvoering, voor interfacemetingen of met scheepsgoedkeur. Door de brede variatie in uitvoeringen is er een radar niveaumeter beschikbaar voor vrijwel elke applicatie.

Als groot voordeel van radar niveaumeters ten opzichte van ultrasone niveaumeters geldt dat radargolven niet worden beïnvloed door factoren zoals wisselende vloeistoffen, fluctuaties in druk of temperatuur en de samenstelling c.q. dichtheid van gas, damp of nevel.

Rekening houdend met de montage voorschriften kunnen radar niveaumeters in de nabijheid van vaste en bewegende obstakels (als roerwerken) en instromende media toegepast worden. Echo reflecties bijvoorbeeld in boltanks, koepeldak tanks en van de tankwand of van een turbulent medium oppervlakte kunnen in radar niveaumeters gecompenseerd worden.

Kenmerken en voordelen:

  • Keuze uit twee meetsystemen:
    • Contactloze niveaumeting
    • Geleide niveaumeting met staafelektrode of kabelsensor
      (ongevoelig voor turbulentie en schuimvorming)
  • Voedingspanning vereist: 24VDC 2-draads (loop-powered), 24 VDC 4-draads of 230/50 4-draads
  • Geen bewegende delen: onderhoudsvrij
  • Montage: boven op de tank of in de open lucht
  • Procesaansluitingen: buitendraad, flenzen of met montagebeugel
  • Hoge nauwkeurigheid: tot ± 1mm, afhankelijk van het meetsysteem
  • Materialen: roestvaststaal, hastelloy, monel, titanium, tantalum, PTFE, PP of PEEK
  • Ook leverbaar als niveauschakelaar
  • Breed werkbereik:
    • Meethoogte: 0,30 - 80 meter
    • Werkdruk: vacuüm tot 350 bar
    • Temperatuur: -196 ºC tot +400 ºC
  • Permittiviteit (diëlektrische constante): ≥ 1,2
  • Uitgangsignalen: 4-20 mA, HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus, Modbus, relaiscontacten of transistor
  • Programmeerbaar voor niveau- of inhoudsmeting

Opties:

  • Explosieveilige uitvoeringen (Ex-ia)
  • Uitvoeringen conform sanitaire en hygiënische eisen
  • Uitvoeringen voor interface (scheidingslaag) metingen
  • SIL 2/3 capabel volgens IEC 61508
  • Met scheepsbouwclassificaties

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T  +31 88 855 80 01

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.