Aquatherm Blue
Geschikt voor grote verscheidenheid aan toepassingen
Aquatherm Blue, vervaardigd uit polypropyleen (PP-R), is een revolutionair leidingsysteem dat ideaal is voor het transport van koelwater en in verwarmingssystemen. Deze hoogwaardige kunststof buis is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van diverse industrieën en biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met traditionele metalen en sommige kunststof buizen. Op deze pagina bespreken we de eigenschappen, toepassingen en voordelen van Aquatherm Blue en waarom dit product een baanbrekende keuze is voor diverse industrieën.

Duurzame constructie
Een opvallend kenmerk van de Aquatherm Blue is de duurzame constructie. In tegenstelling tot metalen of sommige kunststof buizen, vertoont dit buismateriaal geen tekenen van corrosie, kalkaanslag of verzwakking in de loop der tijd. Dit komt door het gebruik van hoogwaardig polypropyleen dat is afgestemd op de eisen van de moderne industrie. Hierdoor ben je verzekerd van een langdurige en betrouwbare prestatie, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
LCA en EPD approvals
Daarnaast beschikt de Aquatherm Blue over een LCA (Life Cycle Assessment) en een EPD (Environmental Product Declaration) approval. Een LCA biedt inzicht in de milieueffecten van een product en/of dienst. De analyse is een belangrijke basis in aanbestedingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Realiseer een aanzienlijke CO2-reductie
Een EPD approval is belangrijk om te voldoen aan de bouw- en stedenbouwkundige voorschriften die in steeds meer Europese landen en steden is vereist. Maar ook wordt je in staat gesteld om op transparante wijze producten met een lagere CO2 impact te vergelijken en te kopen. Uiteraard wordt ook de eigen inzet voor duurzaamheid getoond. Wanneer je kiest voor Aquatherm Blue levert dit maar liefst 65% besparing in CO2-reductie op ten opzichte van de inzet van traditionele materialen als koper, Alupex of staal.

Veilige en permanente verbinding
Een ander voordeel van de Aquatherm Blue is de eenvoudige assemblage. Deze buis wordt geassembleerd door middel van thermische fusie (polyfusie) en de stuiklas methode.
Dit resulteert in een homogene en duurzame verbinding met uitstekende veiligheid. Bovendien, wanneer de Aquatherm Blue wordt gecombineerd met Aquatherm fittingen, ontstaat een permanente en lekvrije verbinding, wat essentieel is voor de betrouwbaarheid van elk leidingsysteem.
Diverse toepassingsgebieden
Het Aquatherm Blue systeem is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Enkele van de toepassingsgebieden zijn:

- Aansluiting aan warmtebronnen
- Verdeler-, verzamelaars en stijgbuizen
- Leidingnetwerken voor waterdistributie in zwembaden
- Leidingnetwerken voor persluchtdistributie
- Leidingnetwerken voor ijswater en koelwater in koel- en klimaatsystemen
- Leidingnetwerken voor verwarmingssystemen in de bouwsector
- Leidingsystemen voor land- en tuinbouwtoepassingen
- Leidingsystemen voor datacenters
- Verbindingsbuizen voor warmtepompen
- Leidingsystemen voor geothermische toepassingen
- Leidingsystemen voor industriële toepassingen
- Agressieve media (zuren, basen, enz.)
Dit brede scala aan toepassingen maakt de Aquatherm Blue een veelzijdige keuze voor verschillende industrieën, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.
Een blik op De Weef in Helmond: duurzaam nieuwbouwproject
In opdracht van BAM Wonen installeerden de co-makers de gekoeld waterinstallatie, technische ruimte en de transportleiding voor zonnepanelen in 3 opgeleverde wooncomplexen in Helmond. Op advies van ERIKS is er gekozen voor het duurzame en corrosievrije Aquatherm Blue kunststofleidingsysteem.
Bekijk de video hoe de installatie van het leidingwerk tot stand kwam.

Materiaal en thermische stabiliteit
Voor technische installaties met koude of warme vloeistoffen wordt de basismolecule PP-R Fusiolen® gebruikt. Deze technologie mengt glasvezels met PP-R en PP-RP (RCT) om de lineaire uitzetting te minimaliseren die optreedt wanneer kunststofbuizen aan hitte worden blootgesteld. De thermische stabilisatie maakt extrapolatie van een levensduur tot 100 jaar mogelijk bij lage temperaturen en tot 50 jaar bij hogere volcontinu temperaturen van 75 - 80 °C. Deze buizen bieden ook uitstekende weerstand tegen chemische stoffen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
Verhoudingen Afmetingen (SDR)
Het Aquatherm Blue gamma is beschikbaar in volgende SDR waarden :
- SDR 7.4
- SDR 9
- SDR 11
- SDR 17.6
Alle buizen met de afmetingen 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm worden gemoflast, vanaf 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630 mm worden stomplas-/stuiklasverbindingen gemaakt.
Voordelen van Aquatherm Blue
De voordelen van het gamma Aquatherm Blue met Fusiolen® PP-RCT :
- Absolute corrosiebestendigheid
- Weerstand tegen chemische stoffen
- Hoge slagvastheid
- Lage drukverliezen
- Thermisch zelf-isolerend
- Uitstekende assemblagemogelijkheden
- Stabiliteit bij hoge temperaturen
- Laat een aanzienlijke reductie van de isolatiedikte toe
- Beperkt gewicht
- Eenvoudig te installeren
- Uitgebreide installatie- en bevestigingsmaterialen beschikbaar
- Concurrerende prijs
Op basis van de kwaliteitsnormen van het systeem, verleent Aquatherm een materiaalwaarborg van 10 jaar op alle leidingen en accessoires. Dit materiaalwaarborg wordt door de verzekering gedekt.
Technische specificaties
Temperatuur en drukweerstand: De levensverwachting van de Aquatherm Blue overschrijdt de 50 jaar, met mogelijkheden tot 100 jaar bij lage temperaturen en tot 50 jaar bij hogere volcontinu temperaturen. Tijdelijke of accidentele temperatuurpieken tot 100°C vormen geen probleem.
Weerstand tegen UV-straling: De buizen worden normaal gesproken niet blootgesteld aan UV-straling en zijn verpakt onder UV-bestendige folie voor transport en montage. Buitenopslag wordt beperkt tot 6 maanden, en voor buitenmontage is er een UV-bestendige uitvoering beschikbaar.
Brandbescherming: De Aquatherm Blue voldoet aan de vereisten van brandbestendigheid voor materialen B2 (normaal ontvlambaar).

Assortiment

Gerelateerde artikelen
Brochures
Meer informatie over Aquatherm Blue?
Neem dan contact op met een van onze specialisten.
Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen en jouw vraag stellen. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.