Balgafsluiters
 
Balgafsluiters zijn een verdere ontwikkeling van de traditionele klepafsluiters, waarbij de primaire spindelafdichting naar de omgeving wordt gerealiseerd door een metalen balg in plaats van een stopbuspakking. Met de balgafdichting wordt een onderhoudsarme en emissievrije afsluiter gecreëerd.
ERIKS levert een breed pakket balgafsluiters in tal van uitvoeringen en materialen voor uiteenlopende toepassingen.
Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring
    
    
    
Balgafsluiters
Een balgafsluiter kent verschillende uitvoeringen en is dé afsluiter van keuze voor heet water, stoom, en thermische olie. Als open/dicht of regelafsluiter, handbediend of geautomatiseerd.
Voor cryogene toepassingen en bepaalde kritische, chemische applicaties, waarbij vanwege het gevaar voor de omgeving zero-emissie wordt vereist, bestaat er een specifieke reeks hoogwaardige chemie-balgafsluiters.
ERIKS biedt een breed assortiment: van de standaard balgafsluiters met flensaansluiting voor stoom, via cryogene afsluiters met lasaansluitingen tot en met hoogwaardige de chemie-balgafsluiters.
Balgafsluiters werking
Balgafsluiters worden in stoom, thermische olie, cryogene en specifieke kritische chemische applicaties toegepast, zowel als open/dicht of als regelafsluiter.
De metalen balg, verbonden aan het spindel, is het meest kenmerkende deel van de balgafsluiter: deze zorgt er voor dat de balgafsluiter onderhoudsarm en emissievrij is. Daarnaast kenmerkt de balgafsluiters zich, net als de klepafsluiter, ook doordat het openen en sluiten geleidelijk en rustig verloopt. Hierdoor is de afsluiter bijzonder geschikt is voor stoom, condensaat, heet water en thermische olie systemen.
Om de afdichting ook in geval van calamiteiten te kunnen waarborgen, zijn balgafsluiters nog wel voorzien van een veiligheidsstopbuspakking.
De specifieke chemie-balgafsluiters worden toegepast in giftige media als chloor en ammoniak en kenmerken zich door een langere balg, al of niet door het medium omspoelt en een gelaste balgbevestiging, om de zero-emissie te kunnen garanderen.
Kenmerken en voordelen
- Veilig
 - Milieuvriendelijk
 - Energiebesparend
 - Onderhoudsarm
 
Bij het bepalen van de juiste klepafsluiter staat uw applicatie centraal. De belangrijkste parameters zijn:
- Ontwerp norm – EN(DIN) of ASME
 - Medium
 - Druk
 - Temperatuur
 - Materiaal
 - Doorlaat
 - Type aansluiting
 - Functie – open/dicht of regelen
 - Certificering – EN10204 3.1 certificaat, afname Klassebureau, etc.
 
Een balgafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, een spindel/balg constructie en een afsluiterhuis met daarin een opening, waarop door middel van een spindel een klep op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen. De spindel wordt doorgaans bediend met een handwiel of een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.
Door de klep gedeeltelijk te openen, wordt de doorlaat niet volledig vrijgegeven en wordt de mediumstroom begrensd. Deze flow is evenredig aan de hoogte van de klep oftewel de grootte van de klepopening. Door hiermee te variëren wordt de flow meer of minder: de regelfunctie.
    
    
    
Onderdelen
- Afsluiterhuis / body
 - Kopstuk / bonnet
 - Spindel / stem
 - Klep / disc
 - Huiszitting / body seat
 - Stopbuspakking / stuffing box packing
 - Dekselpakking / body gasket
 - Rug dichting / backseat
 - Balg
 
Toepassingen per sector
    
    
    
Maritiem
- Thermische olie
 - Stoom
 - Condensaat
 - Heet water
 - Cryogeen
 
    
    
    
Industrie & OEM
- Thermische olie
 - Stoom
 - Condensaat
 - Heet water
 - Cryogeen
 
    
    
    
(Petro)chemie & tankopslag
- Thermische olie
 - Stoom
 - Condensaat
 - Heet water
 - Cryogeen
 - Giftige en corrosieve chemicaliën
 
    
    
    
Utiliteit
- Verwarmingsinstallaties
 - Koelsystemen
 
    
    
    
Balgafsluiters volgens DIN
Afsluiters ontworpen volgens de Europese EN normen – voorheen de Duitse DIN normen – worden met name in installaties in Europa en aan boord van in Europa ontworpen schepen gebruikt.
Een ‘standaard’ balgafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, een spindel/balg constructie en een afsluiterhuis met daarin een opening, waarop door middel van een spindel een klep op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen. De spindel wordt meestal bediend met een handwiel of een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.   
    
    
    
Balgafsluiters volgens ASME
Afsluiters volgens ASME norm worden wereldwijd toegepast en in Europa in het overgrote deel van de olie-, gas- raffinage en (petro)chemische industrieën. Zowel on- als offshore.
Omdat Engels in deze industrieën wereldwijd de voertaal is, worden in de beschrijvingen van ASME afsluiters veelal Engelse termen gebruikt. Balgafsluiter wordt dan bellows sealed valve.
Belangrijkste merken
    
    
    
Onze services voor maatwerk
    
    
    
Engineering - van idee tot model
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
    
    
    
Smart Asset Management
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
    
    
    
Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie
ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
Wij voelen ons overal thuis
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
Gerelateerde artikelen
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies