Rhino Hyde®

Een ERIKS-medewerker bedient een machine met zuignappen om grote plastic platen te tillen en te verplaatsen in een goed georganiseerde industriële werkruimte.

Rhino Hyde® is een zeer slijtvast polyurethaan dat uitzonderlijk duurzaam en veelzijdig is voor diverse industriële toepassingen. Het is verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en vormen, waaronder hefbakken, silo bekleding, strooischijven en platen. De platen zijn versterkt met katoenweefsel, strekmetaal of plaatstaal, waardoor oplossingen op maat voor specifieke slijtageproblemen mogelijk zijn. Rhino Hyde® biedt een superieure slijtvastheid, waardoor het een ideale keuze is voor veeleisende toepassingen.

Eigenschappen, kenmerken en toleranties

  • De slijtvastheid is extreem hoog en garandeert een lange levensduur.
  • De scheurvastheid is hoog, wat zorgt voor duurzaamheid onder druk.
  • De lossende eigenschappen zijn uitstekend, zonder adhesieproblemen.
  • Anti-statische eigenschappen maken het geschikt voor toepassingen waar statische controle nodig is.
  • Het is geschikt voor droge voedingsmiddelen en FDA-goedgekeurd.
  • De geluidsabsorptie vermindert het geluid met maximaal 30 dB (A).
  • Lage wrijvingscoëfficiënt van 0,15 / 0,25 droog (0,08 nat), ideaal voor diverse toepassingen.
  • Geschikt voor glijsnelheden tot ongeveer 25 m/s.
  • Hardheid is ongeveer 85 Shore A.

 

Toepassingen

Rhino Hyde® kenmerkt zich door duurzaamheid, hoge prestaties en slijtageverminderende kwaliteiten. Het wordt daarom vaak als voeringsmateriaal in meerdere industriële toepassingen gebruikt:

  • Silo's
  • Stortkokers
  • Kettingtransporteurs
  • Grondboren
  • Hamermolens
  • Betonmolens

 

Bewerkingstechnieken

Rhino Hyde® kan worden aangepast door te variëren in laagdikte, polyurethaansoorten en metaalsoorten om een kwaliteit te creëren die is afgestemd op jouw specifieke slijtageprobleem. Dit maatwerk zorgt ervoor dat Rhino Hyde® voldoet aan jouw unieke productie-eisen en biedt een betrouwbare oplossing. 

 

ERIKS Rhino Hyde® materialen en varianten

Een ERIKS-medewerker bekijkt een gelabelde zwarte plastic plaat die uit een schap is gehaald, omringd door een verscheidenheid aan andere plastic platen in verschillende kleuren.

ERIKS levert Rhino Hyde® in verschillende vormen, versterkt met structuur of met een metalen drager (strekmetaal of plaatstaal). Door de samenstelling aan te passen kan Rhino Hyde® worden geoptimaliseerd voor verschillende industriële toepassingen, waardoor maximale prestaties en een lange levensduur worden gegarandeerd.

Een ruime opslagloods gevuld met netjes gestapelde plastic platen in verschillende kleuren en maten. Een blauwe bovenloopkraan is zichtbaar, met stellingen en industriële apparatuur op de achtergrond.

Configureer je plastic onderdelen zelf

Kies uit de meest gebruikte kunststof materialen. Voer je gewenste afmetingen in en wij berekenen meteen de prijs van de gezaagde onderdelen uit plaat of staaf. 

Vraag het onze specialisten

Laat je gegevens achter voor meer informatie over onze kunststof materialen.

E-mailadres: plastics@eriks.nl

Telefoonnummer: +31888558140

Twee ERIKS-medewerkers werken samen bij een computer, waarbij de een naar het scherm wijst en de ander toekijkt.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:

T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.