Polyurethane (PUR)

Een ERIKS-medewerker bedient een machine met zuignappen om grote plastic platen te tillen en te verplaatsen in een goed georganiseerde industriële werkruimte.

Erlan PUR Polyurethane (PUR) kan ontwikkeld worden met een grote verscheidenheid hardheden. Door hun veelzijdigheid vinden polyurethanen talloze toepassingen. PU wordt gewaardeerd om zijn uitstekende slijtvastheid, veerkracht en chemische stabiliteit, waardoor het een ideale keuze is voor tal van veeleisende toepassingen.

Ons PU-gamma bestaat uit 2 hoofdsoorten polyurethaan: Erlan en Vulkollan. De kwaliteit van Erlan is gebaseeerd op Desmodur(R) 44, die uitstekende prestaties levert in tal van toepassingen met behoud van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Vulkollan is een hoogwaardig polyurethaan gemaakt van Desmodur® 15. Dit materiaal staat bekend om zijn duurzaamheid en is ideaal voor toepassingen met hoge belasting die superieure mechanische eigenschappen en een lange levensduur vereisen.

Eigenschappen en kenmerken van PUR

  • PUR biedt een superieure slijtvastheid en presteert 2,5 tot 5 keer beter dan rubbers en PVC in gestandaardiseerde tests.
  • Behoudt een hoge veerkracht, zelfs bij verhoogde hardheidsniveaus, waardoor duurzaamheid en schokbestendigheid gegarandeerd zijn.
  • Uitstekende weerstand tegen schokken
  • Behoudt zijn vorm en mechanische eigenschappen onder compressie
  • Bestand tegen minerale oliën, vetten, benzine en diverse oplosmiddelen
  • In tegenstelling tot veel andere kunststoffen blijft PUR flexibel en wordt het niet bros bij lage temperaturen. Het doorstaat de Charpy-test met ingekeepte staaf bij -30 °C zonder te breken.

 

Toepassingen

  • Buffers
  • Slijtvaste stroken
  • Schrapers
  • Bekleding van silo's

 

Verwerkingsmogelijkheden

  • Vormen in verschillende vormen en hardheden door de variatie van de monomeren en additieven te variëren
  • Bewerking of precisiesnijden en -vormen voor specifieke industriële toepassingen
  • Gegoten producten uit mal

 

ERIKS Polyurethane Varianten

Een ruime opslagloods gevuld met netjes gestapelde plastic platen in verschillende kleuren en maten. Een blauwe bovenloopkraan is zichtbaar, met stellingen en industriële apparatuur op de achtergrond.

Configureer je plastic onderdelen zelf

Kies uit de meest gebruikte kunststof materialen. Voer je gewenste afmetingen in en wij berekenen meteen de prijs van de gezaagde onderdelen uit plaat of staaf. 

Vraag het onze specialisten

Laat je gegevens achter voor meer informatie over onze kunststof materialen.

E-mailadres: plastics@eriks.nl

Telefoonnummer: +31888558140

Twee ERIKS-medewerkers werken samen bij een computer, waarbij de een naar het scherm wijst en de ander toekijkt.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:

T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.