Multilene Polypropyleen (PP) is een veelzijdige thermoplast met een moleculaire structuur die lijkt op die van polyethyleen. Daarnaast is het materiaal lasbaar.
PP
Soorten polypropyleen
Er zijn drie soorten polypropyleen, elk met specifieke eigenschappen en geschikte toepassingen:
PP-H (homopolymeer)
Vertoont typische eigenschappen van PP, zoals een hoge stijfheid, treksterkte en smeltpunt.
PP-B (blokcopolymeer)
Biedt een betere slagvastheid, vooral bij temperaturen onder +5°C, maar een lagere stijfheid bij temperaturen boven 60°C.
PP-R (willekeurig copolymeer)
Biedt uitgebalanceerde eigenschappen met de nadruk op helderheid en flexibiliteit.
Eigenschappen en kenmerken van PP
- Lichter dan polyethyleen, dus ideaal voor lichte toepassingen.
- Hogere glasovergangstemperatuur, waardoor het betere prestaties levert bij lagere temperaturen.
- Hogere smelttemperatuur, geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen.
- Grotere dimensionale stabiliteit bij hitte, behoudt vorm en sterkte, zelfs bij flink hogere temperaturen.
- Hoge chemische bestendigheid
Toepassingen
- Bouw
- Verpakkingen
- Auto-industrie
- Medische apparaten
- Textiel
- Tanks in chemische toepassingen
Bewerkingstechnieken
- Extrusie
- Spuitgieten
- Blaasvormen
- Thermovormen
ERIKS Polypropyleen Varianten
ERIKS biedt een uitgebreid assortiment polypropyleenmaterialen dat is afgestemd op uiteenlopende industriële behoeften. Onze expertise garandeert hoogwaardige oplossingen die uitzonderlijke duurzaamheid, chemische weerstand en veelzijdigheid leveren.
Configureer je plastic onderdelen zelf
Kies uit de meest gebruikte kunststof materialen. Voer je gewenste afmetingen in en wij berekenen meteen de prijs van de gezaagde onderdelen uit plaat of staaf.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.