Epratone PEEK (polyether ether ketone) is een hoogwaardige technische kunststof. Het staat bekend om de uitzonderlijke bestendigheid tegen agressieve chemicaliën, uitstekende mechanische sterkte en maatvastheid. Deze veelzijdige, semi-kristallijne thermoplastische kunststof onderscheidt zich door het behoud van zijn eigenschappen bij hoge temperaturen en in agressieve chemische omgevingen. PEEK wordt veel gebruikt in veeleisende toepassingen in de luchtvaart, olie & gas- en halfgeleiderindustrie, waar traditionele kunststoffen meestal niet voldoen.
PEEK
Essentiële eigenschappen en prestatiekenmerken van PEEK
- Hoge mechanische sterkte en stijfheid. PEEK handhaaft zijn stijfheid zelfs bij verhoogde temperaturen.
- Thermische stabiliteit. Geschikt voor continu gebruik bij temperaturen tot 260°C (500°F).
- Chemische weerstand. Bestand tegen meerdere verschillende oplosmiddelen en corroderende stoffen.
- Lage vochtopname. Garandeert dimensionele stabiliteit in vochtige omgevingen.
- Slijtvast. Ideaal voor toepassingen die een lange levensduur vereisen.
- Lage uitgassing. Geschikt voor vacuümomgevingen.
Toepassingen van PEEK
- Afdichtingen die lekvrije prestaties in hogedruksystemen verzekeren.
- Medische toepassingen, zoals componenten die sterilisatie en biocompatibiliteit vereisen.
- Schakelaars en isolatoren die voor betrouwbare elektro-isolatie zorgen.
- Lagers en bussen met lage wrijving en een lange levensduur.
- Pomp- en kleponderdelen die bestand zijn tegen zware chemische en thermische omstandigheden.
- Elektrische connectoren in boorgaten die gebruikt worden in de olie- en gasindustrie vanwege hun stevigheid.
- Onderdelen voor medische instrumenten die nodig zijn voor precisie en betrouwbaarheid in medische apparatuur.
- Onderdelen voor voedselverwerkende machines die voldoen aan strenge hygiënische normen.
Bewerkingstechnieken
PEEK is gemakkelijk machinaal te bewerken met een hoge dimensionele nauwkeurigheid. Het kan worden gelast en gewaterstraald en dus is het geschikt voor verschillende productieprocessen.
ERIKS EPRATONE PEEK plastic materiaalvarianten
ERIKS biedt zowel standaard PEEK als gevulde varianten aan:
- Koolstofvezel gevuld PEEK: zorgt voor toegevoegde stijfheid en verbeterde mechanische eigenschappen.
- PTFE gevuld PEEK: biedt verbeterde glij-eigenschappen en verminderde wrijving.
Download onze datasheets voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.
Configureer je plastic onderdelen zelf
Kies uit de meest gebruikte kunststof materialen. Voer je gewenste afmetingen in en wij berekenen meteen de prijs van de gezaagde onderdelen uit plaat of staaf.
Vraag het onze specialisten
Wil je meer informatie over onze kunststof materialen? Laat je gegevens achter.
E-mailadres: plastics@eriks.nl
Telefoonnummer: +31888558140
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.