Commander S frequentieregelaar
In 4 snelle stappen een draaiende motor
Het toerental van een elektromotor regelen, energieverbruik verminderen en besparen op onderhoudskosten; een frequentieregelaar kent een hoop voordelen. Alleen het instellen ervan, is voor sommige bedrijven nog een bottleneck. De Commander S veegt dat argument zo van tafel: deze frequentieregelaar wordt standaard geleverd met een app-interface en NFC-technologie voor supersnelle gegevensoverdracht.
De meest tijdefficiënte frequentieregelaar
![](/nl/producten/aandrijftechniek/motoren-reductoren-frequentiesturingen/commander-s-frequentieregelaar/_jcr_content/mainpar/section_853667375/par/columns/columnsPar1/image.coreimg.jpeg/1655714269131/nidec-product-cam-04.jpeg)
De Commander S is ontworpen om tijd, energie en geld te besparen: dankzij de Marshal app is deze in minder dan 60 seconden geconfigureerd. Inbedrijfstellen, monitoren, diagnosticeren en ondersteunen van de toepassing, je regelt het allemaal eenvoudig via de app. Zelfs back-ups van de configuratie worden hierin opgeslagen. Gegevens worden supersnel overgedragen dankzij NFC-technologie (Near Field Communication).
Voordelen Commander S Frequentieregelaar
Kosteneffectief
Minder energieverbruik dankzij intelligente ventilatorregeling
Eenvoudige installatie
Opvallend makkelijke installatie dankzij de click-on/ click-off DIN-rail-montage
Gebruiksgemak
Configuratie binnen 60 seconden. Een motor draait binnen vier snelle hoofdinstellingen
Betrouwbaar
5 jaar garantie en 100% conforme coating die beschermt tegen vocht, corrosie en stof
![](/nl/producten/aandrijftechniek/motoren-reductoren-frequentiesturingen/commander-s-frequentieregelaar/_jcr_content/mainpar/section_1547035203/par/columns_683131391/columnsPar2/image.coreimg.png/1655715977707/voordelenblauw.png)
![](/nl/producten/aandrijftechniek/motoren-reductoren-frequentiesturingen/commander-s-frequentieregelaar/_jcr_content/mainpar/section_340252608/par/columns/columnsPar1/image.coreimg.png/1655715662716/commander-s-telefoon.png)
Kies een eigen interface
Marshal op een mobiele telefoon, het geïntegreerde keypad op de Commander S of Connect op een PC; je bestuurt deze frequentieregelaar met een interface van jouw voorkeur.
FastStart: in vier stappen een draaiende motor
- Bevestig of wijzig motorinformatie: spanning, stroom, toerental en vermogen
- Bevestig of wijzig de regelmodus: via klemmenstrook of toetsenbord
- Bevestig of wijzig maximale snelheid, acceleratie- en deceleratietijd
- Check de samenvatting van instellingen. Klaar voor gebruik!
Vragen over Commander S frequentieregelaar of hulp nodig?
Bekijk deze regelaar of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.
Aanvraagformulier
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.
![](/nl/producten/aandrijftechniek/motoren-reductoren-frequentiesturingen/commander-s-frequentieregelaar/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.jpeg/1593253459725/arne-ouwens.jpeg)