Toebehoren pneumatische aandrijvingen
Klepstandstellers
Valt de keuze op een pneumatisch bediende regelklep, dan moet ook een klepstandsteller – ook bekend als positioner – worden geselecteerd. Standaard wordt een klepstandsteller aangestuurd met een 4-20 mA stuursignaal. De klepstandsteller kan analoog of digitaal zijn. Een digitale klepstandsteller heeft de volgende kenmerken:
- nauwkeuriger
- zelfinitialisatie-functie
- hoger in aanschaf, lager persluchtverbruik
- informatieopslag over het gedrag van de regelklep: voor procesoptimalisatie en preventief onderhoud
- gevoeliger voor de luchtkwaliteit
Opties klepstandstellers
- Terugmelding van de klepstand met een 4-20 mA signaal
- Positieschakelaars
- Diverse communicatiemogelijkheden, zoals HART en veldbus (alleen digitale klepstandstellers)

Toebehoren elektrische aandrijvingen
Eindschakelaars
Een elektrische aandrijving is standaard voorzien van eindschakelaars om bij de open- en dichtstand de motor af te schakelen. Extra eindschakelaars voor eindstandmelding zijn optioneel.
Klepstandsturing en -terugmelding
Voor eenvoudige processen kunnen elektrische aandrijvingen direct op de servomotor worden aangestuurd door middel van een 3-punts stuurrelais. De motor wordt in dat geval in stappen op en neer gestuurd. Voor een nauwkeuriger regeling is een terugmelding van de klepstand naar de procesregelaar nodig. Dit kan door middel van een potentiometer of met een analoog stuursignaal. Elektrische aandrijvingen worden vaak uitgevoerd met een elektronische klepstandsteller die met een 4-20 mA of 0-10V signaal wordt aangestuurd, inclusief klepstand terugmelding.p
Led-indicatie
Tot slot kunnen elektrische aandrijvingen worden voorzien van optisch gekleurde led-indicatie om op afstand te kunnen controleren of een afsluiter open, gedeeltelijk open of dicht staat of dat er iets aan de hand is.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.