Klassieke regelkleppen
Lineair bediende regelkleppen waarin een gevormde kegel op en neer wordt bewogen ten opzichte van een vaste zitting.
Toepassingsgebieden
Breed toepasbaar in onder meer stoomapplicaties en processen met vloeistoffen en gassen.
Kenmerken
- Nauwkeurig door grote regelverhouding en lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek
- Aansluitingen: draad, laseinden of flenzen (DIN en ANSI/ASME)
- Leverbaar in 2-weg in recht of haaks model en 3-weg uitvoeringen
- Veel Kvs-waarden mogelijk
- Metaaldichtend: standaard lekklasse IV
- Opties: onder meer balgafdichting, kooiklep, fail-safe en fail-hold

Glijschijf regelkleppen
Lineair bediende regelkleppen – ook bekend als sliding gate valves – waarin een beweegbare schijf met gleuven op en neer wordt bewogen ten opzichte van een vaste schijf met gleuven.
Toepassingsgebieden
- Processen met damp- en gasvormige media, vloeistoffen, pasta’s en agressieve media
- Processen met hoge temperaturen, drukken en drukverschillen
- Machinebouw vanwege compacte uitvoering
- In applicaties met risico op cavitatie
Kenmerken
- Energiezuinig
- Snelwerkend
- Compact en licht in gewicht
- Hoge regelverhouding mogelijk
- Eenvoudig verwisselbaar binnenwerk: makkelijk in onderhoud
- Te voorzien van relatief lichte elektrische of pneumatische aandrijving met klepstandsteller
- Tussenklem inbouwtype (DIN en ANSI ASME)
- Hoge lekdichtheid mogelijk: tot 0,0001% van Kvs-waarde

V-poort regelkogelkranen
Roterend bediende regelkleppen waarin een kogel met een V-poort max. 90 graden draaiend wordt bewogen ten opzichte van een vaste kunststof zitting.
Toepassingsgebieden
Processen met schone vloeistoffen, lage druk stoom (≤ 10 bar) en gassen
Kenmerken
- Lage aanschaf-, montage- en onderhoudskosten
- Redelijke regelkarakteristiek, beperkte nauwkeurigheid
- Beperkte regelverhouding
- Verwisselbare V portkogel: Kvs-waarde eenvoudig aan te passen
- Hoge lekdichtheid
- Laag totaalgewicht en korte inbouwlengte
- Beperkte inlaatdruk
- Gering toelaatbaar drukverschil over klep
- Standaard elektrische of pneumatische aandrijving met klepstandsteller

Kogelsector regelkleppen
Roterend bediende regelkleppen waarin een kogelsector max. 90 graden draaiend wordt bewogen ten opzichte van een vaste metalen zitting.
Toepassingsgebieden
- Processen met abrasieve, hoogviskeuze en/of vezelrijke vloeistofstromen
- Papier-, staal- en chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en afvalwaterverwerking
Kenmerken
- Uitstekende prestaties onder zware omstandigheden
- Zeer nauwkeurige regeling
- Hoge regelverhouding
- Hoge lekdichtheid
- Grote drukverschillen mogelijk
- Standaard elektrische of pneumatische aandrijving met klepstandsteller

Sanitaire regelkleppen
Lineair bediende regelkleppen, veelal voorzien van een afdichtings-membraan en sanitaire aansluitingen.
Toepassingsgebieden
- Voedingsmiddelenindustrie
- Processen waar een goede reiniging van de regelklep vereist of gewenst is
Kenmerken
- Aandrijvingen: pneumatisch of elektrisch met klepstandsteller
- Aansluitingen: laseinden, Tri-clamp of melkkoppelingen
- Inwendig gepolijst

Coaxiale ringzuiger regelkleppen
De coaxiale ringzuiger regelklep – heeft een ringvormige conus. De regelklep is ontworpen voor het continu regelen van water met hoge drukverschillen, al dan niet met hoge debieten.
Toepassingsgebieden
Onder meer waterbehandelingsinstallaties, waterdistributiesystemen en elektriciteitscentrales
Kenmerken
- Maten: DN150 tot en met DN2500
- Aansluitingen: flenzen conform EN 1092-2
- Aandrijvingen (onder meer): pneumatisch, elektrisch of hydraulisch (voor openende en/of hydraulisch geremde versie)
Medium-gestuurde uitvoering
Voor situaties waar geen elektriciteit of andere energiebronnen beschikbaar zijn, is een medium-gestuurde uitvoering beschikbaar. Deze werkt volledig automatisch en wordt via een hulpklep aangestuurd. Het drukverschil in de procesleiding zorgt hierbij voor het benodigde koppel om de regelklep te kunnen bedienen. Vanwege de toepassing van een hulpklep en hulpleidingen is deze uitvoering alleen geschikt voor schone vloeistoffen.
Kenmerken
- Maten: DN150 tot en met DN1000
- Laag bedieningsmoment door toepassing van een uitgebalanceerde zuiger, die wordt ondersteund door meerdere geharde bronzen glijlagers
- Minimaal benodigd drukverschil: 2 bar

Proportionele magneetafsluiters
Kleine regelkleppen veelal voor het doseren van vloeistoffen, gebaseerd op een magneetafsluiter met een proportioneel geregelde klep.
Toepassingsgebieden
Processen waarin neutrale en licht agressieve vloeistoffen en gassen moeten worden geregeld en gedoseerd in kleine volumes
Kenmerken
- Compact ontwerp
- Brede keuze in uitvoeringen: van proportioneel werkende magneetafsluiter met controle-unit tot en met volledig digitale proportionele kleppen met ingebouwde sensoren en regelfunctie
- Digitale versies instelbaar met behulp van software

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.