Regelkleppen
Modulerende regelkleppen regelen een proceswaarde en grijpen dus in op een proces. De te regelen proceswaarde kan een druk (PCV), temperatuur (TCV), debiet/flow (FCV) of niveau/level (LCV) zijn en kan bestaan uit een bepaalde range werkpunten.
![](/nl/producten/stromingstechniek/meet-en-regeltechniek/regelkleppen/_jcr_content/banner_par/section_1363075474/par/columns/columnsPar1/image_637710239.coreimg.jpeg/1593253992750/eriks-pneumatisch-bediende-regelklep-intro.jpeg)
Geautomatiseerde regelkleppen
Een geautomatiseerde regelklep – ook wel bekend als afstandbediende regelklep – is het corrigerende orgaan van een regelkring en wordt aangestuurd vanuit een procesregelkring. Daarnaast omvat een complete regelkring een meetwaardeopnemer, bijvoorbeeld een druk-, temperatuur-, flow- of niveauopnemer en een procesregelaar die de gemeten waarde vergelijkt met de gewenste proceswaarde op dat moment. De regelklep wordt doorgaans bediend door een elektromotor of een pneumatische of hydraulische aandrijving en is voorzien van een klepstandsteller die het stuursignaal van de procesregelaar naar de aandrijving vertaalt.
Kenmerken en voordelen geautomatiseerde regelkleppen
- Nauwkeurige regeling
- Groot regelbereik
- Geschikt voor alle soorten proceswaarden
- Met elektrische, hydraulische of pneumatische aandrijving
- Onderdeel van een regelkring
Selectiecriteria
Het aanbod aan regelkleppen is enorm breed. De keuze voor een bepaald werkingsprincipe hangt onder meer af van uw applicatie. Belangrijke aspecten zijn daarbij – naast prijs en levertijd – onder meer nauwkeurigheid, regelverhouding, snelheid van het proces, viscositeit, explosieveiligheid en bouwlengte.
Voor de selectie van de juiste regelklep zijn minimaal de volgende gegevens nodig:
- Soort proces (flow, niveau, druk of temperatuur)
- Medium
- Mediumtemperatuur (normaal en maximaal)
- Capaciteit (hoeveelheid per tijdseenheid) min, normaal of max
- Soortelijke massa (voor andere media dan stoom of water)
- Druk voor de klep (inlaatdruk)
- Druk na de klep (gewenste minimum uitlaatdruk)
- Procesaansluiting
- Bouwvorm (2-weg of 3-weg)
- Type aandrijving (pneumatisch of elektrisch)
- Eigenschappen van de aandrijving (werkrichting en/of voeding)
- Opstellingslocatie (buiten of binnen)
- Benodigde documentatie en/ of certificaten
- Eventuele andere opties of eisen
Kvs-waarde en Kv-waarde
De Kv-waarde is de hoeveelheid water in m3/h bij een drukverschil van 1 bar. De Kvs-waarde is een kengetal voor de capaciteit van de klep bij maximale opening. Om te kunnen bepalen of de gekozen regelklep in staat is de gewenste proceswaarde(n) te kunnen regelen, dient de Kvs-waarde voor elke regelklep te worden berekend.
Assortiment
ERIKS biedt u keuze uit de volgende typen geautomatiseerde afsluiters en toebehoren voor regeltoepassingen:
Regelkleppen
- Klassieke regelkleppen
- Glijschijf regelkleppen
- V-poort regelkogelkranen
- Kogelsector regelkleppen
- Sanitaire regelkleppen
- Coaxiale ringzuiger regelkleppen
![](/nl/producten/stromingstechniek/meet-en-regeltechniek/regelkleppen/_jcr_content/ipar/section_826278974/par/columns_copy_1041109/columnsPar2/image.coreimg.jpeg/1593253992750/eriks-pneumatisch-bediende-regelklep-intro.jpeg)
Geautomatiseerde afsluiters met regelfunctie
- Regelende vlinderkleppen
- Regelende membraanafsluiters
- Regelende plaatafsluiters
![](/nl/producten/stromingstechniek/meet-en-regeltechniek/regelkleppen/_jcr_content/ipar/section_583228868/par/columns_copy/columnsPar2/image.coreimg.png/1593254011205/eriks-regelende-vlinderklep.png)
Toebehoren
- E/P (en P/P) klepstandstellers voor pneumatische aandrijvingen
- Klepstandstellers voor elektrische aandrijvingen
- Eindstandschakelaars
- Klepstandterugmelding
- Opbouwsets / koppelingen
- Persluchtvoorziening (filter-reduceer of stuurventiel)
![](/nl/producten/stromingstechniek/meet-en-regeltechniek/regelkleppen/_jcr_content/ipar/section_1638537981/par/columns_copy/columnsPar2/image.coreimg.jpeg/1593254005950/eriks-regelklep-klepastandsteller-oblong.jpeg)
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.
![](/nl/producten/stromingstechniek/meet-en-regeltechniek/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.jpeg/1593253461801/peter-posthuma.jpeg)