PP-R kunststof leidingsystemen
PP-RCT
Gecopolymeriseerd polypropyleen, afgekort als PP-R, is een veelzijdig materiaal dat in diverse toepassingen wordt gebruikt. Met een maximale toelaatbare temperatuur van 90 °C, is PP-RCT bij uitstek geschikt voor HVAC-systemen, maar de toepassingsmogelijkheden stoppen daar niet. Laten we dieper ingaan op de eigenschappen en voordelen van PP-RCT en ontdekken waarom het zo'n gewild materiaal is in verschillende sectoren.
Diverse toepassingen van PP-RCT
PP-RCT leidingen zijn te vinden in uiteenlopende sectoren vanwege de unieke eigenschappen. Enkele van de belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
HVAC-systemen
PP-RCT leidingen zijn ideaal voor verwarmings- en gekoeld water systemen. De hoge temperatuurbestendigheid van 90 °C zorgt ervoor dat ze efficiënt warmte en koude kunnen transporteren, wat essentieel is voor een goed werkend HVAC-systeem.
Gekoeld waterapplicaties
In systemen die gekoeld water vereisen, presteren PP-RCT leidingen uitstekend. Ze behouden hun integriteit en prestaties, zelfs bij lage temperaturen, waardoor ze ideaal zijn voor koeltoepassingen.
Persluchtsystemen
De duurzaamheid en corrosiebestendigheid van PP-RCT maken ze geschikt voor persluchtsystemen. Ze kunnen de druk- en temperatuurschommelingen die vaak in dergelijke systemen voorkomen goed verdragen.
Toepassingen aan boord van schepen
In de scheepvaartsector worden PP-RCT leidingen gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het transport van water, ballastwater en andere watersystemen. Hun betrouwbaarheid, zelfs onder zware omstandigheden, maakt ze zeer geschikt voor maritieme toepassingen.

Aquatherm Blue: over de hele wereld succesvol toegepast
Aquatherm Blue, vervaardigd uit polypropyleen (PP-R), is een revolutionair leidingsysteem dat ideaal is voor verwarmings- en gekoeld water systemen. Deze hoogwaardige kunststof buis is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van diverse industrieën en biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met traditionele metalen en sommige kunststof buizen. In verschillende projecten over de hele wereld wordt met veel succes Aquatherm Blue toegepast.
Voordelen van PP-RCT
PP-RCT heeft verschillende voordelen die het een aantrekkelijke keuze maken voor zowel installateurs als eindgebruikers:
Snelle en eenvoudige verwerking
De installatie van PP-RCT leidingen is snel en eenvoudig, wat tijd en arbeidskosten bespaart. Dit maakt ze een kosteneffectieve optie voor projecten.
Gunstige isolatie-eigenschappen
De thermische isolatie-eigenschappen van PP-RCT dragen bij aan energie-efficiëntie in HVAC-systemen, waar warmte- en koudeverlies tot een minimum moeten worden beperkt.
Onderhoudsvrij
PP-RCT leidingen vereisen minimaal onderhoud, wat de operationele kosten laag houdt. Dit is vooral belangrijk in toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is.


Assortiment ERIKS
ERIKS biedt een breed assortiment PP-RCT producten en oplossingen. De buizen zijn standaard voorzien van een glasvezelinlage, waardoor gunstige beugelafstanden mogelijk zijn en de uitzettingscoëfficiënt minimaal is. De producten zijn verkrijgbaar in de drukklassen SDR 7,4, SDR 9, SDR 11 en SDR 17,6, met een brede diameterrange van 20 mm tot wel 630 mm.
Naast de standaard producten biedt ERIKS ook gespecialiseerde oplossingen, zoals flexibel aftakken met aftaklaszadels en volledig verlasbare en/of geflensde kunststof of metalen afsluiters.
Ondersteuning en advies
ERIKS gaat verder dan alleen het leveren van materialen. We bieden uitgebreide ondersteuning, waaronder:
Verwerkingstrainingen: Om ervoor te zorgen dat installateurs bekwaam zijn in het correct installeren van PP-RCT leidingen.
Uitzettings- en condensatieberekeningen: Voor een optimale dimensionering van het systeem.
Beugeladvies: Om de leidingen correct te ondersteunen en spanning te minimaliseren.
Daarnaast biedt ERIKS prefab systemen op basis van tekeningen en installatieadviezen op locatie, waardoor onze klanten verzekerd zijn van een vlekkeloze installatie.
Duurzaamheid en betrouwbaarheid
PP-RCT heeft zich bewezen als een duurzaam en betrouwbaar materiaal voor diverse toepassingen. De eigenschappen van PP-RCT, gecombineerd met de expertise en ondersteuning van ERIKS, maken het een ideale keuze voor zowel grote industriële projecten als kleinere installaties.
Kortom PP-RCT biedt veelzijdigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid in uiteenlopende toepassingen. De eigenschappen van dit materiaal, gecombineerd met de expertise van ERIKS, zorgen voor een succesvolle implementatie in verschillende industrieën.
Gerelateerde artikelen
Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Energiebesparende oplossingen
U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.

Trainingen & opleidingen
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.