Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring
 
    
    
    
Condenspotten toepassingen en werking
De hoofdtaak van een condenspot is het afvoeren van condensaat (water) uit het stoomsysteem en het tegenhouden van de kostbare stoom. Daarbij voeren ze tevens lucht en andere niet –condenseerbare gassen af.
Het afvoeren van condensaat is belangrijk, want condensaat kan schade door waterslag en corrosie veroorzaken en leidt tevens tot een vertraagde warmteoverdracht. Maar ook het verwijderen van lucht is belangrijk. Immers: waar lucht is, kan geen stoom zijn. Lucht vormt dan ook een barrière, bijvoorbeeld in een verwarmd oppervlak. Stoom gemixt met lucht veroorzaakt bovendien een lagere temperatuur dan verzadigde stoom.
Daarnaast zijn er ook speciale condenspotten, meestal vlottertypes, die het condensaat uit een lucht of gassysteem kunnen afvoeren.
ERIKS levert alle type condenspotten en toebehoren. Voor de selectie van de juiste condenspot zijn de volgende parameters van belang:
- Toepassing
- Capaciteit
- Drukverschil
- Type aansluitingen en druktrap
- Materiaal
Uitvoeringen
Het assortiment omvat de volgende hoofdgroepen, gebaseerd op het werkingsprincipe:
- Mechanische condenspotten
- Vlottercondenspot
- Klokvlottercondenspot
- Thermische condenspotten
- Thermostatische condenspot (balgmembraancondenspotten)
- Bimetaalcondenspot
- Thermodynamische condenspotten
- Thermodynamische condenspot
Ieder werkingsprincipe heeft zijn eigen doel, functie en toepassingsgebied. Om u te helpen bij uw productselectie treft u hieronder een handige selectietabel aan:
Vlottercondenspot met automatische beluchter
 
    
    
    
Vlottercondenspot met naaldontluchter
 
    
    
    
Thermodynamische condenspot met ontluchter
 
    
    
    
Thermodynamische condenspot zonder ontluchter
 
    
    
    
Klokvlottercondenspot
 
    
    
    
Thermostaatcondenspot
 
    
    
    
Bimetaalcondenspot
 
    
    
    
 
    
    
    
Condenspottensurvey
In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt dat 15% tot 30% van de condenspotten defect zijn. Daarnaast lekt gemiddeld 25% stoom weg. Verlies van stoom in uw productieproces is daarmee een veel voorkomend probleem.
Tijdens een condenspotten survey controleren de stoomspecialisten van ERIKS de werking van uw stoominstallatie, de efficiency van uw installatie en condenspotten en sturen zo nodig bij. Ook gaan wij na of het juiste type condenspot is toegepast. Dat is niet alleen belangrijk om het energieverlies te reduceren, maar ook om problemen zoals waterslag te voorkomen.
In de rapportage met een volledige inventarisatie van uw condenspotten, krijgt u een compleet overzicht van afgekeurde condenspotten. Aanvullend doen wij een aanbieding voor de benodigde vervangingsonderdelen en aanbevelingen waarmee u verdere kosten bespaart.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies