Membranen
Het membraan is het hart van de membraanafsluiter en zorgt voor het bedieningsgemak en, samen met de eventuele voering, de compatibiliteit met het medium. Daarnaast waarborgt het membraan de 100% afdichting. Een membraan is opgebouwd uit meerdere lagen rubber met vezelversterkingen, die onder de juiste temperatuur en druk tot een één geheel zijn gevulkaniseerd. De juiste samenstelling (compound) en het fabricageproces garanderen de flexibiliteit, mechanische sterkte en chemische bestendigheid van het membraan.
Er zijn tal van verschillende membraanbeschikbaar en de juiste materiaalkeuze bepaalt de prestatie en standtijd van de membraanafsluiter. Onze specialisten adviseren u graag over deze keuze op basis van het medium, de werkdruk en de procestemperatuur van uw applicatie.
De herleidbaarheid van de toegepaste materialen is met name in de farmaceutische industrie een vereiste. Veel membraantypen zijn dan ook niet alleen leverbaar met een FDA-, EC 1935- of drinkwaterkeur, maar ook met een herleidbaarheidscertificaat.
1-Delig rubber membraan
Overige kenmerken
- Voor brugtype en rechte doorlaat type afsluiters
- Mediummembraan uit één geheel
- Materiaal: EPDM, NBR, FKM, NR, butyl, hypalon, neopreen, etc.
Toepassingen
- Sectoren: chemie, petrochemie, algemene industrie, utiliteit (HVAC), farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type)
- Temperatuurbereik: max. 150 °C (afhankelijk van materiaal)

2- of 3-delig PTFE membraan
Overige kenmerken
- Voor brugtype afsluiters
- Tweedelig membraan: bestaat uit een PTFE mediummembraan en een rubber steunmembraan (voor ondersteuning, flexibiliteit en mechanische sterkte)
- Driedelig membraan: voorzien van een extra PVDF tussenmembraan
- Materiaal steunmembraan: EPDM, FKM, butyl, etc.
Toepassingen
- Sectoren: chemie, petrochemie, algemene industrie, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
- Werkdruk: max. 10 bar
- Temperatuurbereik: ≤ 175 °C (afhankelijk van materiaal)

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies