Gevoerde huizen
De voering maakt het (nodulair) gietijzeren huis geschikt voor gebruik in corrosieve en slijtende media. Samen met het membraan zorgt de voering voor de compatibiliteit met het medium. Daarnaast waarborgt het membraan de 100% afdichting. Dit levert een besparing in het gebruik van dure, “exotische” metalen op.
Er zijn tal van verschillende voeringmaterialen beschikbaar en de juiste materiaalkeuze bepaalt de prestatie en standtijd van de membraanafsluiter. Onze specialisten adviseren u graag over deze keuze op basis van het medium, de werkdruk en de procestemperatuur van uw applicatie.
De herleidbaarheid van de toegepaste materialen is met name in de farmaceutische industrie een vereiste. Veel membraantypen zijn dan ook niet alleen leverbaar met een FDA-, EC 1935- of drinkwaterkeur, maar ook met een herleidbaarheidscertificaat.
Rubber voering
Overige kenmerken
- Voor brugtype en rechte doorlaat type afsluiters
- D.m.v. vulkanisatie proces aangebracht
Materialen:
- Butyl
- Neopreen
- Hard natuur rubber (Eboniet)
- Zacht natuur rubber (alleen rechte doorlaat type)
Toepassingen
- Sectoren: chemie, petrochemie, algemene industrie
- Corrosieve en slijtende media
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type)
- Temperatuurbereik: max. 110 °C (afhankelijk van materiaal)

Kunststof voering
Overige kenmerken
- Voor brugtype afsluiters
- D.m.v. spuitgiet proces aangebracht
Materialen:
- PFA
- ETFE
- PVDF
- PP
Toepassingen
- Sectoren: chemie, petrochemie, algemene industrie
- Corrosieve media
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type)
- Temperatuurbereik: max. 175 °C (afhankelijk van materiaal)

Glas voering
Overige kenmerken
- Voor brugtype en rechte doorlaat type afsluiters
- Materialen:
- Boroslicaat glas
Toepassingen
- Sectoren: chemie, petrochemie
- Sterk corrosief en hoog abbrasieve media
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type)
- Temperatuurbereik: max. 175 °C (afhankelijk van materiaal)

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies