Aseptische membraanafsluiters
De aseptische membraanafsluiters zijn afsluiters van het brugtype. Ze zijn zelf-leeglopend (‘self-draining’) en hebben een gereduceerde doorlaat. Deze uitvoering wordt doorgaans gemaakt van roestvaststaal, maar ook andere materialen – zoals hastelloy®, AL6XN, 904L en titanium – zijn mogelijk. De afsluiters zijn leverbaar met oppervlakteafwerkingen in verschillende gradaties, al dan niet volgens ASME BPE en met alle bekende las- en clamp-aansluitingen. De membranen worden gemaakt van rubber of PTFE en zijn leverbaar inclusief een herleidbaarheidscertificaat.
In farmaceutische procesinstallaties wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk dode ruimtes (‘dead legs’). De op klantspecificatie ontworpen afsluiters van de types ‘Tandem’, ‘Zero dead leg’, ‘Bio Block’ en ‘Multi-Port Diverter’ komen hierin optimaal tegemoet.
Standaard uitvoeringen
2-weg afsluiters
Aansluitingen
- Laseinden (OD tube, DIN 11850, Schedule, ISO 1127, SMS 3008)
- Tri-clamp koppelingen
- Draadaansluiting (DIN 11851)
Toepassingen
- Sectoren: farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
- Functie: open/dicht en regelen
- Media: vloeistoffen en gassen met maximaal 15% vaste delen
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type membraan)


Speciale uitvoeringen
Tandemafsluiter

Zero Dead Leg afsluiter

Bioblock afsluiter

Multi-port Diverter afsluiter

Aansluitingen
- Laseinden (OD tube, DIN 11850, Schedule, ISO 1127, SMS 3008)
- Tri-clamp koppelingen
- Volgens klantspecificatie op maat gemaakt
Toepassingen
- Sectoren: farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
- Functie: open/dicht en regelen
- Media: vloeistoffen en gassen met maximaal 15% vaste delen
- Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type membraan)
- Procestemperatuur:max 175º C (afhankelijk van type voering en membraan)
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies