Klepafsluiters
Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring

Klepafsluiters werking
Klepafsluiters worden in uiteenlopende applicaties met schone vloeistoffen en gassen toegepast, zowel als open/dicht of als regelafsluiter. Een belangrijke, kenmerkende eigenschap van de klepafsluiter is dat het openen en sluiten geleidelijk en rustig verloopt. Hierdoor is de afsluiter bijzonder geschikt is voor stoom, condensaat en (heet) water systemen.
ERIKS biedt een breed assortiment: de standaard klepafsluiters met stopbuspakking en draad-, las- of flensaansluiting en de afgeleide uitvoeringen als balgafsluiters, naaldafsluiters, inregelafsluiters, vlotterafsluiters en, voor maritieme toepassingen aan boord van schepen, SOS-afsluiters en verdeelkasten.
Kenmerken en voordelen
- Breed toepassingsgebied
- Bewezen techniek
- Te gebruiken voor open/dicht of regelfunctie
- Leverbaar in tal van materialen en daardoor geschikt voor lage of hoge werkdrukken en temperaturen
- Eenvoudige bediening
- Te automatiseren met een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving
Bij het bepalen van de juiste klepafsluiter staat uw applicatie centraal. De belangrijkste parameters zijn:
- Ontwerp norm – EN(DIN) of ASME
- Medium
- Druk
- Temperatuur
- Materiaal
- Doorlaat
- Type aansluiting
- Functie – open/dicht of regelen
- Certificering – EN10204 3.1 certificaat, afname Klassebureau, etc.

Een klepafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, en een afsluiterhuis met daarin een opening, waarop door middel van een spindel een klep op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen. De spindel wordt doorgaans bediend met een handwiel of een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.
Er zijn ook varianten die door een vlotter, veer of gewicht worden bediend.
Door de klep gedeeltelijk te openen, wordt de doorlaat niet volledig vrijgegeven en wordt de mediumstroom begrensd. Deze flow is evenredig aan de hoogte van de klep oftewel de grootte van de klepopening. Door hiermee te variëren wordt de flow meer of minder: de regelfunctie.
Onderdelen
- Afsluiterhuis / body
- Kopstuk / bonnet
- Spindel / stem
- Klep / disc
- Huiszitting / body seat
- Stopbuspakking / stuffing box packing
- Dekselpakking / body gasket
- Rug dichting / backseat
Toepassingen per sector
Klepafsluiter zijn breed inzetbaar in diverse schone vloeibare en gasvormige media, variërend van stoom, condensaat en (heet) water tot chemicaliën en corosieve media. Ze worden toegepast als open/dicht of regelafsluiter. Kenmerkend voor klepafsluiter is dat het openen en sluiten geleidelijk en rustig verloopt en de mediumstroom te regelen is.

Maritiem
Toepassingen
- Brandstofsystemen
- Ballastsystemen
- Huidafsluiters
- Machinekamers
- Koel- en verwarmingssystemen

Industrie & OEM
Toepassingen
- Stoom- en condensaatsystemen
- Energie- en warmtecentrales
- Apparaten- en machinebouw

(Petro)chemie & tankopslag
Afnemers met EN (DIN) ontworpen procesinstallaties kiezen vaak voor klepafsluiters van ons eigen merk ECON. Voor ASME installaties, voeren wij een aantal gerenommeerde fabricaten in ons assortiment.
Toepassingen
- Stoom- en condensaatsystemen
- Manifolds
- Bypass-afsluiters

Utiliteit
Toepassingen
- Cv- en koelinstallaties
- Kassenbouw
- Drinkwater
- Inregelafsluiters

Uitvoeringen in DIN
Afsluiters ontworpen volgens de Europese EN normen – voorheen de Duitse DIN normen – worden met name in installaties in Europa en aan boord van in Europa ontworpen schepen gebruikt.
Een ‘standaard’ klepafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, en een afsluiterhuis met daarin een opening, waarop door middel van een spindel een klep op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen. De spindel wordt meestal bediend met een handwiel of een pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving. Er zijn ook varianten die door een vlotter, veer of gewicht worden bediend.

Uitvoeringen in ASME
Het werkingsprincipe van klepafsluiters in ASME-uitvoering is hetzelfde als dat van klepafsluiters in EN (DIN)-uitvoering. Het ontwerp ervan is echter gebaseerd op Amerikaanse ASME en API normen en standaards, waardoor afmetingen, werkdrukken en temperaturen anders zijn. Ook worden de materiaalsoorten anders aangeduid (ASTM).
Afsluiters volgens ASME norm worden wereldwijd toegepast en in Europa in het overgrote deel van de olie-, gas- raffinage en (petro)chemische industrieën. Zowel on- als offshore.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies