Voeding- en farmaslangen

 

 

Waar gewerkt wordt met voedingsmiddelen, staat voedselveiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Het is belangrijk dat u materiaal gebruikt die de voedingsmiddelen niet bevuilen. Deze slangen moeten voldoen aan de Europese wetgeving EC1935/2004. Deze wetgeving beschrijft de vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Wij leggen u graag uit welke materialen geschikt zijn voor uw toepassing.

Slangen van NBR of EPDM?   

NBR Slangen

NBR rubberen slangen zijn olie- en vetbestendig en worden veel toegepast voor melk, room, plantaardige oliën en mayonaise. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor frisdranken. Wij kunnen de slangen zowel met als zonder spiraal leveren. Het temperatuurbereik van deze slangen ligt meestal tussen de -30 °C en +100 °C.

EPDM slangen

EPDM slangen worden veel gebruikt voor dranken en sappen en zijn geschikt voor -30°C tot +90°C. Ze worden veel ingezet voor bier, frisdrank en wijn. Deze types zijn ook geschikt voor dranken met een hoog alcoholpercentage. Ook reinigingsslangen worden vaak uit EPDM geproduceerd, met een temperatuurbereik van maar liefst +164 °C.

Koppelingen

Een voedingsmiddelenslang is niet compleet zonder sanitair opgeperste koppelingen. Wij hebben kennis en ervaring om u te adviseren over de juiste voedingsmiddelenkoppeling. Ook hebben we onze koppelingen doorontwikkeld. Dankzij de pilaar is het mogelijk om een zeer sanitaire overgang te creëren tussen de rubberen binnenwand van de slang en de RVS316 pilaar. Een eventuele ruimte tussen het rubber en het rvs is dé plek waar ophoping van bacteriën kan optreden. Door perfecte afstemming van de ontwerpen van de pilaar en de pershuls op de slang, hebben we dit onderdeel van assemblage onder controle.  

Assemblage

Op onze productieafdeling werken experts met jarenlange ervaring met slangmontage. Wij werken in een schone omgeving, met schone gereedschappen en nog schonere hulpmiddelen. Bovendien passen we ze alleen maar toe voor voedingsmiddelenslangen. Ook smeren we onze hydraulische persen met een voedselveilig smeermiddel.

Wij assembleren de slangen volgens vaste procedures. Rubber slangen zijn onderhevig aan minimale toleranties op de maatvoering, daarom controleren we elke slang met grote precisie. 

Productoverzicht voedings en farmaslangen

Processlangen

Processlangen

NBR en EPDM slangen zijn beschikbaar voor alle toepassingen. Naast voedselveiligheid zijn gewicht en excellente handelbaarheid de onderscheidende eigenschappen.

Slijtvaste transportslangen

Slijtvaste transportslangen

Deze slangen combineren slijtvaste eigenschappen met certificering volgens de geldende voedingsmiddelenwetgeving. Uiteraard zijn de slangen geschikt om statische elektriciteit af te voeren, zo garanderen deze slangen een veilige toepassing.

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Slang inspecties on-site

Tijdens regulier gebruik van uw slangen worden deze blootgesteld aan verschillende invloeden. Slijtage kan een veiligheidissue veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat uw slangen blijvend veilig zijn voor gebruik, kunt u ze door ERIKS on-site laten inspecteren. Wij beperken de down-time  zo tot een minimum.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Inhouse Cleanrooms

Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Het voorkomen van dit type vervuiling speelt vooral in de farmaceutische, halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Onze Cleanrooms zijn comform klasse 1000.
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
Bel ons directe nummer:
+31 88 855 80 22

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.