Flexion Hammerhead

Hoogwaardige hydraulische slangoplossingen voor aanleg offshore windmolenparken   

De wereld heeft behoefte aan meer windenergie als onderdeel van de energietransitie. De markt focust zich op efficiënte installatie van steeds grotere windmolens, met name op zee. Dat betekent grotere windmolenparken, windturbines met meer vermogen en zwaardere fundamenten. Om de installatie hiervan mogelijk te maken, biedt ERIKS hydraulische slangoplossingen die bestand zijn tegen extreme offshore condities.   

Grotere offshore windmolenparken

Wereldwijd wordt er in de komende tien jaar naar schatting 235 GW gebouwd aan windenergie op zee. Om dat te realiseren zijn er vele projecten gaande en gepland in Europa en Zuidoost-Azië. Ook in de kustwateren van de VS verrijzen steeds meer windmolenparken. Voldoen aan de stijgende vraag naar windenergie vraagt om nieuwe grootschalige oplossingen. Het vermogen van de grootste windturbine is inmiddels gestegen naar 15mW, met bladen van 120 meter lang. De stalen toren, ook wel monopile genoemd, bereikt hierbij een hoogte van meer 150 meter bij een diameter van 10 meter.

Nieuwe uitdagingen vragen steeds om innovaties

ERIKS is gericht op het ondersteunen van de installatie van windmolens op zee. We weten hoe we klanten kunnen helpen de installatie efficiënt en veilig te laten verlopen. Het bouwen van steeds grotere offshore installaties vraagt immers om steeds hogere vermogens, wat leidt tot hogere oliestromen en hogere werkdrukken. Met de FLEXION HAMMERHEAD hydraulische verbindingen spelen we in op die vraag. Hierbij zijn betrouwbaarheid en veiligheid belangrijke criteria

De meest optimale hydraulische slang

Samen met onze fabrikanten ontwikkelden we op basis van eigen specificaties de meest optimale hydraulische slang voor deze toepassing: de FLEXION Hammerhead slang. Dit is een range met grote doorlaten, lange lengtes én volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 

  • Bestand tegen een werkdruk van 350 bar – met viervoudige veiligheid
  • Beschikbaar in doorlaten t/m 3”
  • Elke slangassemblage wordt getest op 700 bar en voorzien van certificaat
  • Lengtes uit één stuk tot 60 meter met minimale lengtetoleranties
  • Hoge slijtvastheid, bestand tegen extreme condities
Hammerhead Offshore

Uniek port-to-port systeem

Flexion Hammerhead is een uniek port-to-port systeem dat bestaat uit volledig op elkaar afgestemde slangen, slangkoppelingen, snelkoppelingen en adapters. De speciale Lok-It snelkoppeling zorgt ervoor dat de uitwendige diameter in lijn ligt met de uitwendige diameter van de slang. Hierdoor worden onder- en bovenliggende liggende lagen op de trommel minder snel beschadigd. Ook kan hierdoor de slang, als er geen werkdruk aanwezig is, aan twee kanten vrij draaien. Dit zorgt voor het makkelijk oprollen op de haspel en voorkomt torsieschade aan de slang. Een unicum ten opzichte van de traditionele koppeling. 

Voordelen met Flexion Hammerhead

  •         Elk onderdeel is bestand tegen een werkdruk van 350 bar
  •         Gegarandeerde viervoudige veiligheid
  •         Elk onderdeel is ontworpen en getest op een combinatie van inwendige  hydraulische druk en zware
            mechanische belasting van buiten
  •         Stalen onderdelen zijn doorgerekend met behulp van FEM-analyse
  •         Geschikt voor Vibro- en Hydrohamers en Offshore foundation drilling
  •         Naast hydrauliek ook geschikt voor grouting toepassingen

Informatieaanvraag Hammerhead hydrauliekslangen

Wil je meer informatie over onze diensten of producten voor offshore windmolenparken? Vul dan het onderstaande formulier in en we helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 88 855 81 75

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.