Hydrauliekslangen

Een belangrijke verbindingsschakel in hydraulieksystemen

Hydrauliekslangen vormen een zeer belangrijke verbindingsschakel in ieder hydraulieksysteem. Het zijn componenten die vaak zwaar worden belast, zowel inwendig met hoge druk en temperatuur als uitwendig met buiging, mechanische slijtage en weersinvloeden. Slangen zijn hiermee kritische componenten die in sterke mate de veiligheid, de betrouwbaarheid en levensduur van een installatie beïnvloeden.

hydrauliek

Moderne installaties vragen meer

In moderne installaties nemen de eisen alleen maar toe. Er wordt steeds meer van de hydrauliek slangen verlangd. De belangrijkste zetten we op een rijtje: 

  • langdurig lekvrij
  • kleinere buigradii
  • hogere werkdrukken
  • hogere dynamische belasting
  • bijzondere media
  • hogere temperaturen
  • ozonbestendig

Onderscheidend door kwaliteit

De hydrauliekslangen die ERIKS als compleet maatwerk kan leveren, blinken uit door verschillende onderscheidende kenmerken zoals:

  • Bio-oliebestendige binnenwanden
  • Slijtvaste buitenmantels
  • Minimale buigradius
  • Ook in lange lengtes (gespiraliseerde slangen tot wel 60 m) met minimale lengtetoleranties verkrijgbaar
     

Sterke merken

ERIKS levert een compleet pakket hoogwaardige hydrauliekslangen onder het eigen merk FLEXION™. Deze slangen bezitten uitgebalanceerde eigenschappen voor een breed scala aan toepassingen. Daarnaast bieden wij hydrauliek slangen van Gates voor lage en hoge werkdrukken.

Hydrauliekslang op maat persen

Of het nu gaat om een enkele stuk slang of om grotere volumes slangen,  wij kunnen razendnel slangen op maat persen in onze state-of-the-art Lean productielocatie in Roermond. Slangassemblies zijn leverbaar vanaf 1/4" tot maximaal 3". 

Ook voor het bundelen van slangen in speciale kits of in speciale verpakkingen draaien wij onze hand niet om. Wij leveren slangen volledig gebruiksklaar op jouw gewenste locatie en tijdstip. 

Testen

Voor impuls- en druktesten maken wij gebruik van onze eigen testfaciliteit. Slang-koppelingcombinaties zijn FEM geanalyseerd. Testrapporten en certificaten ontvang je waar dit vereist is.

slangpers hydrauliek

FLEXION™ hydrauliekslangen

Om aan deze trends tegemoet te komen, levert ERIKS een pakket hoogwaardige hydrauliekslangen onder het eigen merk FLEXION™. Deze slangen bezitten een set van uitgebalanceerde eigenschappen. Hierdoor zijn FLEXION™ slangen geschikt voor een breed scala aan toepassingen waar een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur worden gevraagd. Om dit mogelijk te maken bieden FLEXION™ slangen meetbare prestaties die uitkomen boven de internationale EN/ISO normen.

Er is geen zwakke schakel meer over!

Een aantal noemenswaardige eigenschappen zijn de geringe lengteverandering onder druk, de goede oliebestendigheid van de binnenrubber, de consistente diameter maatvoering en de geringe concentriciteitsafwijkingen. 

FLEXION ENDURO H104E en H204E hydrauliekslangen

De FLEXION ENDURO slangen voldoen ruimschoots aan de EN857 2SC-norm, en gaan zelfs verder:

  • Hogere drukwaarden
  • Kleinere buigradii voor maximale flexibiliteit
  • Impulstests tot 1.000.000 cycli gegarandeerde betrouwbaarheid
     

De vertrouwde ENDURO-mantel blijft ook in de gladde versie behouden. Deze biedt een uitzonderlijke bescherming tegen slijtage, ozon en weersinvloeden – tot wel 10 keer beter dan vereist volgens de norm. 

 

FLEXIONTM ENDURO Isobaric multispiral hose

Onze traditionele hydraulische multispiraalslangen volgen de bekende internationale normen zoals
EN 856 4SP/4SH en SAE 100R13/100R15. Deze normen hebben strikte toleranties voor de diameter en schrijven het type en aantal versterkingslagen voor. De recentere internationale norm ISO 18752 laat deze beperkingen achterwege en maakt de ontwikkeling van compactere en lichtere slangen mogelijk, wat tot sterk verbeterde prestaties leidt. Lees meer over deze nieuwe slangen in onze brochure.  

 

FLEXIONTM Hammerhead

Samen met onze fabrikanten ontwikkelden we op basis van eigen specificaties de meest optimale hydraulische slang voor de offshore: de FLEXION Hammerhead slang. Kenmerken: grote doorlaten, lange lengtes tot maximaal 60 meter, hoge werkdrukken tot 350 bar, volgens de hoogste kwaliteitsnormen en hoge slijtvastheid, bestand tegen extreme condities. Benieuwd naar ons port-to-port systeem

Hammerhead

Productoverzicht hydrauliekslangen

Brandstofslangen

Brandstofslangen

Hogedruk reinigingsslangen

Hogedruk reinigingsslangen

Multispiraal slangen

Multispiraal slangen

Slangbescherming

Slangbescherming

Staaldraad gevlochten slangen

Staaldraad gevlochten slangen

Textiel versterkte slangen

Textiel versterkte slangen

Thermoplastslangen

Thermoplastslangen

Zuig- en retourslangen

Zuig- en retourslangen

Informatieaanvraag hydrauliek

Wil je meer informatie over een van onze vele hydrauliek oplossingen of een offerte voor maatwerk aanvragen? Vul dan onderstaande formulier in.
Wij nemen daarn zo snel mogelijk contact met je op.

Belangrijkste merken


 

Onze services voor maatwerk

Slang inspecties on-site

Tijdens regulier gebruik van uw slangen worden deze blootgesteld aan verschillende invloeden. Slijtage kan een veiligheidissue veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat uw slangen blijvend veilig zijn voor gebruik, kunt u ze door ERIKS on-site laten inspecteren. Wij beperken de down-time  zo tot een minimum.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Systeemoplossingen

De wijze hoe wij met elkaar communiceren, hoe u componenten bestelt of hoe u onderhoud uitvoert, is het afgelopen decennium radicaal veranderd. ERIKS heeft nieuwe (digitale) systeemoplossingen geïntroduceerd om het managen van uw productieproces of zelfs een gehele plant efficiënter te laten plaatsvinden.

Nieuws, Cases en Blogs

Hulpstuk met 3D-geprinte mallen verdubbelt montagesnelheid

ERIKS ontwikkelde een slim en robuust hulpstuk om het montageproces te versnellen én tegelijk de kwa...

ERIKS opent high-tech productievestiging Maleisië

ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 82 98

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.