Cilinders

Cilinders zijn eigenlijk lineaire motoren die hydraulische energie omzetten naar een lineaire beweging. Cilinders zijn de bekendste hydraulische componenten, omdat deze de hydraulische werking goed zichtbaar maken. Ze bestaan in twee uitvoeringen: enkelwerkend en dubbelwerkend. In ons assortiment vindt u de standaard cilinders, maar we leveren ook op maat gemaakte cilinders en telescoopcilinders met een korte inbouwmaat.

Klantspecifieke cilinders

ERIKS is ISO 9001: 2000 gecertificeerd voor nieuwbouw en renovatie van FLEXION™ hydrauliek cilinders. Een eigen kwaliteitsmanager controleert dat elke FLEXION™-cilinder volgens een constante kwaliteit geproduceerd en getest wordt. Alle gefabriceerde of gerenoveerde cilinders krijgen een code. Deze code is gekoppeld aan ons digitale archief met opdrachthistorie, CAD-tekeningen met afmetingen en testgegevens.

Wij leveren standaard schroefbare FLEXION™-cilinders die specifieke O-ringafdichtingen hebben, waardoor ze beter bestand zijn tegen corrosie. We leveren cilinders met regelbare einddemping en/of een geïntegreerd wegmeetsysteem. Bovendien kunnen we cilinderstangen voorzien van een hoogwaardige keramische coating.
 

Modulair concept

Ons magazijn is afgestemd op een brede keuze aan slagonafhankelijke delen en stafmateriaal voor een snelle productie van klantspecifieke oplossingen.
We stellen standaardcilinders samen volgens een modulair concept, waardoor we de productietijd drastisch kunnen inkorten. 

Verkrijgbaar op aanvraag: cilinderkoppen in geboute uitvoering geschikt voor werkdrukken tot 300 bar:

  • boring 25 - 200 mm, slaglengte tot 3,70 meter
  • boring 200 - 300 mm, slaglengte tot 2 meter
     

Brede keuze in uitvoering

  • Volledige RVS uitvoering.
  • Verschillende zuigerstangbekledingen: hardverchroomd, nikkelchroom, keramiek, inductie-gehard.
  • Wegmeting, intern en extern, absoluut en incrementeel.
  • Einddemping, instelbaar of vast.
  • Montagevlakken t.b.v. directe montage van kleppen en stuurschuiven.
  • Diversiteit aan afdichtingen m.b.t. kruipbewegingen, houdfuncties en low-friction bewegingen.
  • Materiaalcertificeringen 3.1.B, 3.1.C etc. Lloyds en Veritas afnames.

Voordelen FLEXION™-cilinders

  • Eigen engineering
  • Korte levertijden
  • Snelle montage
  • Eigen productie
  • Revisie onderhoud alle merken cilinders
  • Flexibiliteit in uitvoering
  • Goedkeuring volgens CAD-tekening
  • ISO gecertificeerde productie
  • Materiaal 3.1.B of 3.1.C certificaat
  • Concurrerende prijzen
  • Landelijke service

RACO elektrische cilinders

ERIKS is premium supplier van RACO elektrische actuatoren. RACO heeft meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van elektromechanische aandrijftechniek. Het assortiment bestaat uit:

Zoek je direct technische ondersteuning, maatwerk advies of een offerte? Bel dan onze cilinder experts via tel +31 88 855 82 98.

Productoverzicht cilinders

Telescoop cilinders

Telescoop cilinders

Toebehoren

Toebehoren

Belangrijkste merken


 

Onze services voor maatwerk

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Nieuws, Cases en Blogs
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
+31 88 855 82 98

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.