Betalen voor energie-zuinigheid of CO2-uitstoot?
Motoren TCO Calculator helpt bij bedrijfsbreed gedragen selectie van de juiste motor
ERIKS heeft een tool ontwikkeld die bedrijven kan helpen bij het kiezen en kopen van een nieuwe elektromotor. Met die zogeheten Motoren TCO Calculator kunnen ze snel en simpel vaststellen wat de verschillende opties zijn en wat die concreet betekenen. Op basis daarvan kan een afgewogen besluit genomen worden.
Het is inmiddels een klassiek dilemma voor de industriële ondernemer: koop ik voor mijn machine een goedkopere elektromotor die meer energie verbruikt of ga ik voor een energiezuinige motor die duurder in aanschaf is? De duurdere versie zorgt ook voor minder CO2-uitstoot, iets waarvoor de politiek zich hard maakt en de EU regels heeft opgesteld: vanaf 2021 gaat de industrie met een hoge CO2-uitstoot een heffing betalen. Wat moet de ondernemer doen? Hoe maak je als bedrijf de juiste keuze?
    
    
    
Verschillende belangen
"Dat is niet altijd even eenvoudig", bevestigt Wim Tamminga, application engineer Elektromechanische Aandrijftechniek bij ERIKS. Hij ziet het in de dagelijkse praktijk: "Binnen de onderneming zijn er vaak verschillende partijen met verschillende belangen. De inkoper kijkt uitsluitend naar de inkoopprijs van de motor. De plantmanager is bezig met het overall-plaatje, inclusief CO2-reductie. En de manager Technische Dienst wil zo snel mogelijk een nieuwe motor met het juiste vermogen."
Centraal in de discussie staat vaak het feit dat energiezuinige motoren (wat) duurder zijn dan de minder energiezuinige. Maar de hogere investeringskosten worden goedgemaakt door het lagere energieverbruik en de lagere CO2-uitstoot. Extra puntje in de discussie: de aanschafprijs van een nieuwe elektromotor bedraagt slechts 1 procent van de Total Cost of Ownership (TCO) van de motor, het energieverbruik maar liefst 97 procent. Een goede keuze gaat dus over meer dan alleen de kosten.
Bedrijfsbreed beste optie
Hoe krijg je alle partijen binnen het bedrijf op een goede manier bij elkaar en kom je tot een keuze die bedrijfsbreed de beste optie is? "Dat kan met de Motoren TCO Calculator van ERIKS", aldus Tamminga. "In die online tool kun je een aantal relevante variabelen invoeren, zoals benodigd vermogen, energiekostprijs en motorefficiency (EFF2-IE2), gebruiksintensiteit en de toestand van de bestaande motor. De uitkomsten leiden tot een overzicht van een aantal verschillende geschikte motoren, inclusief zaken als energieverbruik, CO2-reductie en terugverdientijden. Dat biedt de mogelijkheid gezamenlijk een goede afweging te maken en tot een afgewogen besluit te komen. En natuurlijk staan wij als ERIKS het bedrijf waar nodig graag terzijde met aanvullend advies en technische ondersteuning."
    
    
    
Online toegankelijk
ERIKS gebruikte de Motoren TCO Calculator al op projectbasis voor klanten en maakt ’m nu voor iedereen online toegankelijk. "Het is een innovatief product met een concrete toegevoegde waarde, die ik nog niet eerder in de markt gezien heb", zegt Tamminga. "De klant kan het staatje met alle cijfers en uitkomsten eenvoudig inbrengen in de besluitvorming aan de vergadertafel. Je kunt direct zien: als ik deze motor koop, zijn de kosten zo veel en is de terugverdientijd zo lang. En als ik het alternatief aanschaf, zijn dit de kosten en terugverdientijd. Handig, laagdrempelig en overzichtelijk."
Tamminga verwacht veel van de tool. Ook, zegt hij, omdat er meer wetgeving aankomt waardoor de CO2-uitstoot verder omlaag moet worden gebracht. "Bedrijven moeten iets doen. En de meeste willen dat ook. Deze oplossing kan ze daar goed bij helpen." ERIKS kan de totale installatie van de klant bekijken en beoordelen. Ook bijvoorbeeld waar het gaat om de frequentieregelaars en de V-riemen. "Daar zijn nog voldoende besparingen te behalen. Maar het zijn in alle gevallen klantspecifieke oplossingen, daarvoor hebben we geen algemene online calculator. Die oplossing kun je niet één-op-één doorvertalen naar andere klanten."
Dit artikel is eerder verschenen in Link Magazine #5 2020.
    
    
    
Start direct met het verduurzamen van uw elektromotoren
    
    
    
Procesoptimalisatie bij Solidus Solutions Board
Gerelateerde artikelen
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.