Basiscursus afsluiters

Locatie: Capelle aan den IJssel

Elke installatie bevat afsluiters. Of het nu een procesinstallatie is, een voedingsmiddeleninstallatie of een installatie in de petrochemie; afsluiters maken onderdeel uit van een installatie waar met gassen, vloeistoffen of poeders wordt gewerkt. Allemaal iets verschillend, maar in basis gelijk.  Dit maakt deze basiscursus zeer interessant voor een brede doelgroep. Behalve dat we tijdens de cursus ingaan op de algemene kenmerken van afsluiters bespreken we ook de onderlinge verschillen. Kiest u voor een kogelkraan of een klepafsluiter of toch beter een … Een onderdeel van deze cursus is een bedrijfsrondleiding waarbij u nog meer facetten van afsluiters en appendages worden getoond. Na deze cursus bent u in staat het juiste type afsluiter  te selecteren voor uw toepassing.  

Cursusinformatie

Dit maakt deze basiscursus zeer interessant voor een brede doelgroep. Behalve dat we tijdens de cursus ingaan op de algemene kenmerken van afsluiters bespreken we ook de onderlinge verschillen. Kiest u voor een kogelkraan of een klepafsluiter of toch beter een … 

Een onderdeel van deze cursus is een bedrijfsrondleiding waarbij u nog meer facetten van afsluiters en appendages worden getoond. Na deze cursus bent u in staat het juiste type afsluiter  te selecteren voor uw toepassing. 
 

Doelgroep

Monteurs, service engineers, werkvoorbereiders, onderhoud en maintenance engineers, ingenieursbureaus en adviseurs. 
 

Onderwerpen die behandeld worden

  • Algemene kenmerken van afsluiters
  • Toepassingsgebied
  • Druk, temperatuur en medium
  • Normen DIN en ANSI
  • Certificaten
  • De verschillende typen afsluiters
     

Praktische informatie

Niveau:            minimaal MBO

Duur:                1 dag, cursustijden zijn van 09.30 tot ± 17.00 uur

Locatie:            ERIKS bv, Cypresbaan 63 in Capelle aan den IJssel    

Meer info:       academy@eriks.nl

Prijs p/p:          € 430,- ex btw (inclusief lunch en (digitale) hand-out) 
                                                

Cursusdata 2026

  • Nadere informatie volgt

Schrijf hier in voor de basiscursus afsluiters

De cursist kan kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus. De cursus gaat door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft ERIKS B.V. het recht de cursus te annuleren.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.