LEAN IN CLEAN
Ontzorging van A tot Z als het om schone producten gaat
Industriële afnemers vragen steeds vaker om schone en schoon verpakte producten. De Clean Manufacturing Facility is speciaal gebouwd om bedrijven actief in de food, farma en semicon van
A tot Z te ontzorgen. ERIKS is lean in clean en we leggen graag uit welke voordelen dat voor jou heeft.

Bekijk de korte video 'ERIKS | Lean in Clean'. [Ook op Youtube]
Voldoen aan hoge eisen
De eisen voor hygiënische productie en verpakkingen worden steeds strenger. Eén van de grootste uitdagingen is het voorkomen van vervuiling. Minuscule stofdeeltjes – we hebben het over nanometers – kunnen cruciale industriële processen ernstig verstoren.
Voor ERIKS reden om continu te investeren in de Clean Manufacturing Facility (CMF) en zo de volledige supply chain onder één dak samen te brengen en te beheersen. Wij kijken naar het totale proces rondom schone producten om je volledig te ontzorgen.
Schone productie en cleanrooms
De CMF in Alkmaar beslaat 3 gescheiden cleanrooms en omvat in totaal meer dan 2.000 vierkante meter met zogeheten schone productie en een cleanroom van zo’n 320 vierkante meter, die ISO klasse 6 / klasse 1000 gecertificeerd is.
Activiteiten CMF
- Schone productie en assemblage
- Reiniging van producten (reinigingsbaden)
- Schone verpakking en etikettering (schone inpakruimtes)
De begane grond is ingeruimd voor de schone productie. Hier vindt de productie van rvs slangen plaats met behulp van een lasrobot en meerdere orbitaal lasmachines om volgens de laatste ISO-normen te kunnen lassen. In aparte ruimtes assembleren wij PTFE en rubber slangen. Ook uiterst gevoelige afdichtingen en rubber-metaal componenten voor de semicom industrie worden hier geproduceerd. Op de begane grond hebben we ook de afdeling Additive Manufacturing met al haar 3D printers gehuisvest. Door de constante overdruk en luchtverversing wordt overal zo schoon mogelijk gewerkt.
In de 'echte' 3 cleanrooms, waar onze teams in de bekende blauwe pakken werken, vindt het daadwerkelijke cleanen plaats. Hier worden producten 100% schoongemaakt, gecontroleerd op deeltjesverontreiniging met UV licht en van duidelijke etikettering voorzien en schoon verpakt. Er zijn aparte cleanrooms voor slangen, voor afdichtingen en rubbertechniek en voor Research & Development.
Natte en droge cleanrooms
In de natte cleanroom worden slangen volledig schoongespoeld in verschillende ultrasoon baden (tot maximaal ISO klasse 2), in ovens gedroogd om vervolgens naar de droge cleanroom te gaan. Producten, zoals rubber en rubber/metaal componenten, gaan rechtstreeks naar de droge cleanroom.



Etikettering en speciale verpakkingen
Schoongemaakte producten worden op verzoek van de klant speciaal geëtiketteerd. Wij leveren desgevraagd specifiek maatwerk, aangezien leesbare positionering van stickers cruciaal kan zijn bij het inbouwen van componenten.
Alle producten gaan in speciale transparante of roze plastic cleane zakken voorzien van labels met klantspecifieke productinformatie. Wanneer we de componenten verzenden naar de afnemers, zijn ze schoon, volledig herkenbaar en direct inzetbaar.
Welke producten komen langs in de CMF?
Pakkingen, slangen, (af)dichtingen, rubber vormdelen, kunststoffen, afsluiters en complete assemblies.
Met onze grotere cleanroom zijn grotere assemblies mogelijk - zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen.
Lean in Clean: volledige ontzorging
ERIKS heeft haar dienstverlening voor schone productie volledig lean ingericht. ‘Lean’ heeft alles te maken met het creëren van waarde en het elimineren van verspilling. ‘Clean’ heeft betrekking op de reinheid van de producten, zowel wat betreft voedselveiligheid als fijnstof. Door lean in clean te zijn, nemen we voor een groeiend aantal klanten in de food, farma en semicon de complete schone productie uit handen.
Minder schakels en alles onder één dak
Daardat ERIKS alle stappen onder één dak uitvoert, maken wij processen efficiënter, de lijnen korter, terwijl wij maximale kwaliteit garanderen. Minder schakels in de Supply Chain resulteert in kostenbesparingen en snellere leveringen. Volledige ontzorging van A tot Z. Dat is wat je krijgt.
Dát is ERIKS, dat is lean in clean.

Onze services voor maatwerk

100% kwaliteitscontrole
Wanneer uw toepassing vraagt om afdichtingen met specifieke toleranties en u absoluut fouten wilt uitsluiten in uw (grote batches) O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kleine kunststof artikelen, dan bestaat de mogelijkheid om deze bij ERIKS te laten controleren met de Zero-defect machine, ook wel de 100% controlemachine genoemd.

Engineering - van idee tot model
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Productie & assemblage
ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.
Wij helpen u graag verder
Know+How Hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.