Productie & assemblage

Maatwerk van productie tot aflevering

ERIKS staat bekend om haar brede assortiment standaard componenten, maar gaat veel verder dan dat. Onze afnemers hebben ook behoefte aan zeer specifieke producten om hun productieproces draaiende te houden. Of in een nieuw product dat ze op de markt brengt. Wij beschikken in Nederland over meer dan 10 eigen dedicated productielocaties waar maatwerkproductie plaatsvindt. Van enkele stuks en quick supply tot grote series op het gebied van aandrijftechniek, afdichtingstechniek, kunststoffen, industriële en hydraulische slangen én stromingstechniek.

Assemblage, kits en prefab skids

ERIKS stelt op verzoek van klanten kits, subassemblages en skids samen, bestaande uit meerdere componenten. Wij nemen hierbij (repeterend) assemblagewerk uit handen, waardoor u de kit veel sneller als één unit in uw machines kan inbouwen.

Door het samenstellen van kits, zijn bijvoorbeeld slangen, hydraulische componenten of sets isolatiematerialen in één keer beschikbaar aan de productielijn. Zoeken en misgrijpen is daarmee ook verleden tijd. Zo verkort u de productietijd en verlaagt uw assemblage- en voorraadkosten.

Prefab Utility Modules

Prefab Utility Modules (PUM) – of prefab skids – zijn losse plug & play modules, ontwikkeld voor een specifieke taak. Kiest u voor een ready to use PUM, dan bespaart u op engineeringskosten, verkort u de bouwtijd en bent u verzekerd van een vlekkeloze werking. Voor de scheeps-, machine- en apparatenbouw levert ERIKS complete skids met bijvoorbeeld afsluiters, actuators, slangen en ook hydrauliek.

Wij leveren ready to use kits, (sub)assemblies en skids die uitvoerig zijn getest én volledig gecertificeerd. Bijkomend voordeel is dat wij merkonafhankelijk zijn en daardoor niet gebonden zijn aan bepaalde fabrikanten.

Clean manufacturing

De vraag naar schone productie en schoon verpakte producten neemt alsmaar toe. Onze Clean Manufacturing Facility voorziet erin om meer schone diensten aan te bieden aan bedrijven in de food, farma en de semicon.

ERIKS verzorgt de schone productie van bijvoorbeeld slangen, afdichtingen, afsluiters, kunststoffen en complete assemblies. Die worden in hun eigen fabriek onder beschermde omstandigheden geplaatst. Klanten willen honderd procent zekerheid dat de schone producten die ERIKS voor ze maakt, ook echt geproduceerd worden in schone ruimtes. Zonder stof, olie en andere viezigheid.  De producten worden schoon verpakt conform ISO klasse 6 (klasse 1.000). 

 

Inhouse Cleanrooms

ERIKS is in staat om in haar eigen Cleanrooms vervuiling en "outgassing" van componenten te voorkomen. In 4 aparte Cleanrooms reinigen wij slangen, afdichtingen, rubber vormdelen, kunststoffen, afsluiters en complete assemblies. Uw producten maken wij niet alleen schoon en stofvrij, wij verpakken ze optimaal volgens de hoogste eisen. De heersende norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar Cleanrooms 1 en 2 ISO klasse 6 (beter bekend als klasse 1.000). Dit aangevuld met GMP 2023/2006 (Good Manufacturing Practice). Het reinigen en verpakken van kleine onderdelen gebeurt zelfs in een ISO klasse 5 omgeving; 90% van de industrie accepteert deze norm.

Speciale verpakkingen

Voor relaties die speciale eisen stellen aan de verpakking van onze zendingen kan ERIKS altijd voldoen. Waar de ene afnemer gebaat is bij het ontvangen van een complete skid, heeft een andere afnemer die seriematig producten maakt in de semicon industrie behoefte aan individueel Cleanroom verpakte en gemarkeerde O-ringen. Omdat wij veel zorg besteden aan verpakkingen en de verzending kan ERIKS op elke wens kan inspelen.

100% kwaliteitscontrole op grote batches

Grote batches rubber en kunststof artikelen tot 80 mm kunt u bij ERIKS nauwkeurig laten controleren met de Zero-defect machine. En daarmee kunt u volledig vertrouwen op 100% goede leveringen. De gevolgen van een afwijkend product kunnen namelijk groot zijn, denk aan lekkages van gas of giftige vloeistoffen.

Met de inzet van deze 100% controlemachine zijn fouten uitgesloten. Na een batchgewijze materiaalinspectie wordt elk artikel afzonderlijk gecontroleerd op toleranties, vlakheid en imperfecties, zoals vliezen. Met vijftien camera’s worden alle kanten van het product onder de loep genomen. Uitsluitend de producten die 100% goedgekeurd zijn, worden geleverd.

De eigen merken van ERIKS

De ERIKS-gecertificeerde eigen merken zijn van A-merkkwaliteit en nauwkeurig afgestemd op de behoeften van onze klanten om hun TCO te verlagen. De door ERIKS gecertificeerde merken vormen een groeiend assortiment van hoogwaardige en concurrerende producten, vervaardigt in fabrieken met ISO 9001: 2008-certificering.  

AMG - Econ - Fenner - Flexion - Goodall - Leader - Thormas

Deze eigen merken zijn ontwikkeld met behulp van wereldwijde expert teams van Applicatie & Product Engineers van ERIKS en gebaseerd op inzichten van klanten en langjarige praktijkervaringen. Assemblage en custom made producties vinden bij ERIKS plaats.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.