Verdringerpompen


 

Verdringerpompen zijn er in twee varianten: de oscillerende versie en de roterende versie. Oscillerende types zijn bijvoorbeeld plunjer- en membraanpompen. Roterende pompen zijn bijvoorbeeld lobben-, worm- of slangenpompen. Een belangrijke eigenschap van een verdringerpomp is de zelfaanzuiging. Over het algemeen moet u wel rekening houden met een pulserende uitgaande stroming. Verdringerpompen worden veel ingezet als doseerpompen of als pomp voor sterk viskeuze media. Net als bij centrifugaalpompen, zijn verdringerpompen opgebouwd uit een hydraulisch deel en een koppeling met motor, lagers en een mechanical seal. Wij kunnen u adviseren over de pomp en elk afzonderlijk onderdeel.

Membraanpompen

Membraanpompen zijn zeer breed inzetbaar en geschikt voor een breed scala aan (agressieve) vloeistoffen. Membraanpompen zijn bovendien geschikt voor toepassingen met vaste deeltjes stroperige- of kleverige vloeistoffen. De membraanpomp is vaak luchtaangedreven en heeft geen asafdichting. Hierdoor kan de pomp drooglopen en kunt u het via een antistatische bewerking vrij eenvoudig toepassen in een ATEX omgeving. Een greep uit de fabricaten die wij kunnen leveren zijn: ARO, Depa en Wilden .

Handpompen

Handpompen zijn er in vele vormen en uitvoeringen. Vroeger was de bekendste toepassing als handpomp bij een waterput. Vaak dienen ze om kortstondig handmatig of in geval van stroomuitval een vloeistof te verpompen. Zo hebben de meeste zeil- of motorjachten naast een elektrische bilge pomp ook een handbediende bilge pomp. Een ander veel voorkomende toepassing is dat ze worden gebruikt om bijvoorbeeld systemen hydraulisch op druk te testen. Op eenvoudige wijze kan een hoge statische druk gerealiseerd worden.

Doseerpompen

ERIKS levert verschillende doseerpompen. Doseerpompen zijn ideaal om een vloeistof met hoge nauwkeurigheid te doseren, binnen een gedefinieerd volume en gedefinieerde tijd. Doseerpompen worden veel gebruikt bij het doseren van zuren, logen, ontsmettingsmiddelen, chemicaliën, etc. Een greep uit de fabricaten die wij kunnen leveren zijn: Grundfos en Prominent.

Wormpompen

Excentrische wormpompen zijn roterende verdringerpompen. Ze hebben nagenoeg een pulsatievrije vloeistofstroom en daarom zijn ze geschikt voor het verpompen van waterdunne- tot hoog visceuze vloeistoffen met of zonder vaste bestanddelen. Een wormpomp is daarom zeer breed inzetbaar. De pomp wordt veel toegepast in de AGF en mestverwerkende industrie. 

Flexibele impellerpompen

Een impellerpomp heeft een flexibele waaier met bijvoorbeeld rubberen schoepen. Hierdoor heeft de pomp zelfaanzuigende eigenschappen. Hij wordt bijvoorbeeld veel gebruikt als koelwaterpomp van scheepsmotoren, maar ook als zelfaanzuigende pomp voor bijvoorbeeld zuren en logen. Daarnaast zien we deze pomp ook in een hygiënische uitvoering voor voedingsmiddelen.

Slangenpompen

Een slangenpomp heeft een samendrukbare slang die ingeklemd wordt in een cirkelvormig huis. Een aantal rollen of sloffen drukken deze slang samen en bewegen zich erlangs. De vloeistof in de slang wordt op deze manier verplaatst. Dit wordt vaak gebruikt als laboratoriumpomp of afvulpomp. Een slangenpomp komt ook vaak voor in industriële uitvoeringen met algemeen gebruik waar een zelfaanzuigende en een pakkingbusloze pomp nodig is. Deze pomp wordt veel gebruikt bij chemicaliën, slib, lijm en slurries in het algemeen.

Lobbenpompen

Bij een lobbenpomp zijn twee rotoren onderling gekoppeld door een buiten de vloeistof liggende tandwieloverbrenging. De twee rotoren draaien in tegenovergestelde richting van elkaar in het pomphuis – ze drijven elkaar dus niet aan. Wel zijn ze voorzien van twee of meerdere nokken (de lobben). De nokken van de ene rotor worden tijdens het draaien in de kuilen van de andere gedrukt. Zo ontstaat een pompende werking. De lobbenpomp komt veel voor bij laag- en hoog viskeuze vloeistoffen. Ook kan het vermengd zijn met vaste bestanddelen, maar zonder het gevaar van structuurbeschadiging van het medium of slijtdeeltjes die het product kunnen contamineren. Daarom wordt deze pomp ook veelvuldig gebruikt als hygiënische pomp. Er bestaat bovendien een uitvoering met rotoren van rubber en slijtplaten in het pomphuis. Deze variant is zeer geschikt voor abrasieve en verontreinigde media.

Productoverzicht verdringerpompen

Handpompen

Handpompen

Handpompen zijn er in vele vormen en uitvoeringen. Vroeger was de bekendste toepassing als handpomp bij een waterput. Vaak dienen ze om kortstondig handmatig of in geval van stroomuitval een vloeistof te verpompen.

Onze services voor maatwerk

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.

Smart Asset Management

Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 
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
+31 88 855 81 63

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.