ERIKS opent high-tech productievestiging Maleisië
ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...
Een centrifugaalpomp bestaat uit een pomphuis (vaak slakkenhuis genoemd) met daarin een ronddraaiende waaier. De vloeistof treedt het huis binnen via het hart van de waaier en wordt door de centrifugale kracht van de waaierschoepen naar de uitlaat gebracht. De zuigleiding en persleiding zijn aangesloten op het pomphuis. Een standaard centrifugaalpomp kan geen lucht verpompen en is daarom niet-zelfaanzuigend. De stand en de plaats van de motor is een leidraad voor de specifieke toepassing. Zo is de motor van bijvoorbeeld een dompelpomp dusdanig geïsoleerd zodat u deze onder het vloeistofniveau kunt plaatsen. Een centrifugaalpomp is opgebouwd uit het hydraulisch gedeelte met waaier, een elektromotor, koppeling, lagers en mechanical seals. Wij kunnen deze componenten leveren en adviseren u graag over de juiste toepassing.
De zelfaanzuigende pomp wordt op “het droge” ofwel buiten het water geplaatst. Een zelfaanzuigende centrifugaal- of verdringerpomp kan meegevoerde lucht of andere gassen uit de zuigleiding afvoeren. De pomp wordt veel toegepast als beregeningspomp, maar wordt ook in de maritieme sector toegepast om bijvoorbeeld het dek schoon te spuiten.
Circulatiepompen worden gebruikt voor watercirculatie van cv-systemen tot grote koelprocessen in de industrie. Circulatiepompen zijn verkrijgbaar in meerdere materiaal uitvoeringen waaronder gietijzer, RVS 316, brons of zeewaardig brons. Hierdoor zijn ze onder andere geschikt voor maritieme applicaties. Meestal kunt u een circulatiepomp van een verschillend merk 1 op 1 vervangen. In ons assortiment vindt u circulatiepompen met en zonder (geïntegreerde) frequentieregelaars. Een greep uit de fabricaten die wij kunnen leveren zijn: Grundfos, Lowara, Duijvelaar en Wilo.
Meertrapspompen zijn ontwikkeld om hoge drukken te creëren. Zoals de benaming al suggereert, worden de pompen met meerdere waaiers uitgevoerd. Wij hebben zowel horizontale als vertale meertrapspompen in diverse materialen. Standaard zijn de pompen uitgevoerd in gietijzer. Maar ook AISI316, DUPLEX en brons behoren tot de mogelijkheden. Daardoor is de pomp zeer breed inzetbaar. Een greep uit de fabricaten die wij leveren zijn: Grundfos, Lowara, Wilo, Duijvelaar en Flowserve.
ERIKS levert verschillende dompelpompen voor lichtvervuilde vloeistoffen tot zware industriële applicaties met hoge temperaturen en agressieve vloeistoffen. In ons assortiment vindt u dompelpompen, ofwel vuilwaterpompen, in verschillende uitvoeringen. Van kunststof, gietijzer en rvs met verschillende waaiertypes of coating. U kunt een dompelpomp permanent installeren, maar het is ook geschikt als een draagbare bedrijfspomp en als vrijstaande installatie. Een greep uit de fabricaten die wij kunnen leveren zijn: Grundfos, Flygt en Grindex.
Vatpompen worden gebruikt om vloeistoffen op een eenvoudige manier uit vaten of IBC’s te pompen. De pompen kunnen rechtstreeks in een vat of de IBC worden gestoken. Vanuit daar wordt de vloeistof via een persslang met vulpistool naar de gewenste bestemming getransporteerd. In ons assortiment hebben we verschillende uitvoeringen voor agressieve en viskeuze vloeistoffen. Ook leveren we accessoires zoals vulpistolen, slangen en flowmeters. Het fabricaat dat wij kunnen leveren: Lutz.
Bronpompen worden gebruikt voor het oppompen van grondwater uit een dieper gelegen bron. Dit grondwater wordt voor diverse doeleinden gebruikt zoals beregeningssystemen of warmte- en koudeopslagsystemen (WKO-installaties)
Een drukverhogingsinstallatie, of een hydrofoor, wordt vaak gebruikt in grote gebouwen met meerdere verdiepingen of voor de verdeling van proceswater in de industrie. Een dergelijke unit zorgt voor voldoende capaciteit en druk bij wisselende belastingen.
Insteekpompen zijn dompelpompen waarbij het hydraulische deel in de vloeistof ondergedompeld is. De motor wordt boven het vloeistofniveau luchtgekoeld. Dit soort pompen komen veel voor in bijvoorbeeld verspaningsmachines als koelmiddelpomp of als distributiepomp in een ondergrondse tank.
Een motor (benzine) aangedreven pomp is zeer flexibel. U kunt deze stand alone inzetten voor het verpompen van bijvoorbeeld oppervlaktewater voor besproeiing. Ook kunt u water wegpompen bij wateroverlast als u geen elektriciteit tot uw beschikking hebt.
Norm pompen bijvoorbeeld de End-suction centrifugaal pompen voldoen zoals het woord al doet vermoeden aan bepaalde normen. Dit zijn o.a. de ISO 2858/ EN22858 en EN733. Deze normen beschrijven de aanduidingen, nominale werkpunten, ontwerpcriteria en dimensies. Een aantal ontwerp afmetingen zijn zodanig genormeerd dat in sommige gevallen de pompen uitwisselbaar zijn zonder het leidingwerk te hoeven aan te passen.
Wij kunnen de reserveonderdelen van een hoop bekende merken leveren. Denk aan mechanical seals, koppelingen, lagers en elektromotoren.
ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS opent een high-tech productievestiging in Maleisië en versterkt zo haar positie in het wereldw...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.