Veerdrukthermometers
Veerdrukthermometers - ook bekend als gasdrukthermometers - zijn mechanische wijzerthermometers die een temperatuuraanwijzing geven ter controle van de temperatuur in een proces. Ze worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn toepasbaar in vrijwel elke applicatie. Veerdrukthermometers worden met name toegepast in chemische en petrochemische installaties en raffinaderijen, aan boord van schepen en in offshore-installaties, in (diesel)motoren, in de papier-, voedingsmiddelenen drankenindustrie en in andere procesindustrieën.
Overige kenmerken en voordelen
- Grote variëteit in uitvoeringen (inclusief specials)
- Meetinzet, procesverbindingen en kast vervaardigd van roestvaststaal
- Bestand tegen corrosie en agressieve omgevingen
- Hoge beschermingsgraad: IP65
- Met glycerine of olie vulling in de kast zeer geschikt voor buitenopstellingen
- Hoge meetnauwkeurigheid op lange termijn
- Lange levensduur

Werking
De werking van een veerdrukthermometer is gebaseerd op het principe van uitzetting van een gas. Bij veerdrukthermometers is sprake van een gesloten meetsysteem. Het meetsysteem wordt gevormd door een voorraadreservoir in de tip van de voeler dat door middel van een dun capillair in de voeler is verbonden met een buisveer in de kast van de thermometer. Het meetsysteem is onder druk gevuld met een inert gas. Bij een temperatuurverhoging aan de voeler zet het gas uit. Dit veroorzaakt een drukverhoging in het meetsysteem, waardoor de wijzer door de buiging van de buisveer – oftewel: de veerdruk – lineair in beweging wordt gezet.
Temperatuurcompensatie
Omdat het gasvolume in het voorraadreservoir veel groter is dan het volume in het capillair en de buisveer, heeft vooral een temperatuursverandering aan de tip van de voeler invloed op de meting. Een ingebouwd - aan de buisveer gekoppeld - bimetaalelement compenseert de meetfout als gevolg van fluctuerende omgevingstemperaturen tot 60oC en garandeert daarmee de hoogst mogelijke nauwkeurigheid.
Het meetsysteem is overbelastbaar tot 30% van de maximale schaalwaarde, met een maximum van 800°C. Nulpuntinstelling is mogelijk door middel van een verstelschroefje aan de zijkant van de kast en is geschikt voor correcties van plus of min 6% van de maximale schaalwaarde.
Uitvoeringen
Veerdrukthermometers zijn leverbaar met een vaste rechte insteek (voor temperatuuraanwijzing direct bij het meetpunt) en met een capillair (voor temperatuuraanwijzing op afstand van het meetpunt):
Basis uitvoeringen met vaste insteek

Fig. 3532
Kast met insteek aan onderzijde

Fig. 3531
Kast met insteek aan achterzijde

Fig. 3540
Kast met insteek aan onderzijde met anti-vibratie veer, voor montage op dieselmotoren
Basis uitvoering met capillair

Fig. 3533
Kast met wandflens en capillair aan onderzijde

Fig. 3534
Kast met wandbeugel en capillair aan onderzijde

Fig. 3535
Kast met voorflens en capillair aan onderzijde

Fig. 3536
Kast met voorflens en capillair aan achterzijde
Uitvoering kast
- Standaard kast: rond met bajonetsluiting
- Kastdiameters: Ø 63, 80, 100, 160 en 250 mm
- Materiaal kast: RVS304 (standaard); RVS 316 (optioneel)
- Materiaal binnenwerk: messing (standaard); RVS (optioneel)
- Ruit: mineraalglas (standaard); kunststof of veiligheidsglas (optioneel)
Paneelthermometers
Voor inbouw in panelen of regelkasten zijn uitvoeringen leverbaar met:
- Vierkant kast: 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144 en 192 x 192 mm
- Rechthoekig kast: 72 x 144, 96 x 144, 144 x 72 en 192 x 96 mm
Capillair
Standaard wordt het capillair geleverd in RVS321 met een lengte van 2 meter en een diameter van 2 mm. De buigradius bedraagt hierbij 50 mm.
Op verzoek zijn andere lengtes (≤ 100 meter) leverbaar. Ter bescherming kan het capillair worden bekleed met pvc. Daarnaast zijn diverse soorten beschermmantels leverbaar in RVS304 of RVS316. Ook deze kunnen desgewenst nog met pvc worden bekleed. De pvc-bekleding is bestand tegen een maximumtemperatuur ≤ 120 oC.
Meetbereiken en schaalindelingen
Veerdrukthermometers zijn leverbaar in tal van verschillende meetbereiken, van -200 oC tot + 800 oC en met standaard een minimale meetbreedte vanaf 60 ºC. De nauwkeurigheid van deze veerdrukthermometers is vastgelegd in de norm EN 13190* en is afhankelijk van het ontwerp van de wijzerplaat, het meetbereik en de kastdiameter. De maximaal toelaatbare meetfout wordt per schaalverdeling aangegeven in °C voor de nauwkeurigheidsklasse 1 of 2. Optioneel is - vanaf kastdiameter Ø 100 mm - nauwkeurigheidklasse 0,6 mogelijk.
Opties
- Enkele schaalindeling in oF of dubbele schaalindeling in oF/oC
- Rode streep of andere indelingen met verschillende kleurvakken
- Op de wijzerplaat gegraveerd TAG-nummer

Insteeklengte en diameter van de temperatuurvoeler
Voor een juiste temperatuurmeting moet de temperatuurvoeler volledig in het medium worden ondergedompeld. Het is dan ook essentieel dat de insteeklengte en vervolgens de diameter en procesaansluiting goed worden bepaald. De temperatuurvoeler is vervaardigd van RVS321 en kan direct of via een zakbuis in het proces worden aangesloten.

Bij een insteeklengte (L) korter dan 63 mm dient rekening te worden gehouden met de minimale lengte en diameter van het temperatuurgevoelige deel (LS = d) van de insteek. Normaal gesproken bedraagt de diameter van de insteek standaard 6, 8 of 10 mm. Bij korte insteeklengtes of grotere procesaansluitingen kan de diameter echter variëren van 12,5 tot 32 mm. De kortst mogelijke lengte van het temperatuurgevoelige deel van de insteek is afhankelijk van het meetbereik, de diameter van de voeler, de lengte van het capillair en de eventuele aanwezigheid van elektrische contacten. Voor de meeste toepassingen is het raadzaam om een zakbuis - ook bekend als dompelbuis, beschermbuis of thermowell - toe te passen. Deze beschermt de temperatuurvoeler, personeel en de omgeving tegen agressieve en schurende media, hoge drukken, hoge stromingssnelheden en hoge c.q. lage temperaturen. Daarnaast maakt de zakbuis het mogelijk om de temperatuurvoeler uit te wisselen zonder onderbreking van het proces.
Procesaansluitingen
Veerdrukthermometers zijn leverbaar met diverse procesaansluitingen in verschillende maten: Standaard zijn veerdrukthermometers voorzien van een insteek type A met wartelmoer met binnendraad, in combinatie met een gelaste zakbuis type 10A volgens DIN 43772-5.
Aansluitmaten
- Standaard: 1/2” binnendraad
- Optioneel: 1/4”, 3/8”, 3/4” of 1” in BSP of NPT
- Ook leverbaar: M18x1,5, M20x1,5 of M24x1,5
Procesaansluitingen
- Type A: Insteek met wartelmoer
- Type G: Insteek in gladde uitvoering, standaard diameter 10 mm
- Type J: Insteek met vaste nippel met buitendraad
- Type B: Insteek met wartelmoer en dubbele nippel met buitendraad
- Type L: Insteek met draaibare nippel met buitendraad
- Type H: Insteek met schuifkoppeling en snijring over de insteek met buitendraad
- Type K: Insteek met schroefkoppeling en snijring met verdikte voeler voor optimale warmteoverdracht.
- Type S: Insteek met oppervlaktevoeler voor temperatuurmeting aan de buitenzijde van een leiding
- Type HP: Insteek met hendel en punt voor hooiberg- en compostmetingen
Opties
Zakbuizen
Voor zware toepassingen zoals tegen agressieve en schurende media, hoge drukken, hoge stromingssnelheden en hoge c.q. lage temperaturen kunnen andere type zakbuizen of thermowells gekozen worden.
Vloeistofvulling
Voor toepassing in veeleisende procesomstandigheden met veel trillingen – zoals pompinstallaties, compressoren en trillende leidingen – kunnen veerdrukthermometers optioneel met een vloeistof worden gevuld. Vaak wordt hiervoor een heldere oplossing van glycerine met water gebruikt. Dit biedt de volgende voordelen:
- de beweging van de wijzer wordt gedempt, wat een rustige aanwijzing waarborgt
- de thermometer gaat langer mee doordat het overbrengmechanisme nagenoeg niet meer slijt door de constante smering van alle draaiende delen
- de vloeistof voorkomt bevriezing van het binnenwerk en condensaanslag
- het binnenwerk is dankzij de hermetisch gesloten kast beschermd tegen schadelijke dampen uit de omgeving
Voor lage en hoge temperaturen, sanitaire toepassingen (voedingsmiddelen-industrie) en contactmanometers zijn andere vulvloeistoffen beschikbaar.
Elekrische contacten

Veerdrukthermometer met schakelcontacten
Veerdrukthermometers vanaf een kastdiameter Ø 100 mm kunnen worden voorzien van elektrische schakelcontacten, een Pt100 of een 4-20 mA uitgangsignaal. Doorgaans worden enkele of dubbele magneetspringcontacten of inductieve contacten toegepast. De contactinrichtingen zijn gelijk aan de uitvoeringen welke bij drukmeters worden toegepast.
Overige opties
- Materiaal kast: RVS 1.4401 (AISI316)
- Materiaal binnenwerk: RVS 1.4301 (AISI304)
- Ruit van gelaagd veiligheidsglas of plexiglas
- Ruit met enkele of dubbele sleepwijzer voor minimum- en/of maximumaanwijzing
- Wijzerplaat conform klantspecificaties
- Explosieveilige uitvoeringen volgens ATEX
Speciale uitvoeringen
Dieseluitlaatgasthermometers
- Geschikt voor directe montage op dieselmotoren, compressoren en andere apparaten die zware schokken en/of trillingen veroorzaken
- Versterkte constructie tussen insteek en kast voorkomt afbreken van de insteek
- Kast ter bescherming van het binnenwerk standaard gevuld met hooggradige siliconenolie
Veerdrukthermometers met kniegewricht
- Met vaste insteek en kniegewricht dat 90º kan zwenken en 360º kan draaien
- Kast met wijzerplaat kan in elke willekeurige hoek worden gepositioneerd
- Altijd een goede aflezing, ook bij lastig afleesbare posities

Ruimtethermometers
- Geschikt voor controle van de omgevingstemperatuur in bijvoorbeeld koelcellen, magazijnen en kantoren
- Ook toepasbaar in buitenopstelling
- Voorzien van wandflens en ingebouwde luchttemperatuurvoelers
- Leverbaar in verschillende kastdiameters

Oppervlaktethermometers
- Voorzien van oppervlaktevoeler voor metingen aan de buitenzijde van procesleidingen in situaties waar geen procesaansluiting (mogelijk) is
- Oppervlaktevoeler door middel van een klemband aan de leiding te monteren

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.