Temperatuurmeting- en regeling
Glasthermometers
Glasthermometers - ook bekend als machinethermometers of staaf-thermometers - geven een optische temperatuuraanwijzing ter controle van de temperatuur in een proces. Ze worden onder meer toegepast in de installatiebranche, de maritieme sector en apparaten- en machinebouw.
Glasthermometers zijn genormaliseerd. Er zijn rechte uitvoeringen, haakse uitvoeringen en voorheen uitvoeringen met de voeler onder een hoek van 135°, zodat de thermometer altijd goed afleesbaar is. Er zijn 3 maten voor de hoogte van het huis, 110, 150 en 200 mm. De standaard procesaansluiting voor de messing zakbuis is ½” BSP buitendraad. Er zijn diverse gestandaardiseerde insteeklengtes.
Algemeen
- Robuust
 - Betrouwbaar
 - Eenvoudig meetprincipe
 - Nauwkeurige meting
 - Leverbaar met diverse schaalindelingen en insteeklengtes
 
    
    
    
Werking
De werking van een glasthermometer is gebaseerd op het uitzetten van een vloeistof bij een verhoging van de temperatuur. De meetvloeistof – een blauwe olie – zet lineair uit met de temperatuurstijging en is geschikt voor een meetbereik van -60 ºC tot 200 ºC.
Aflezing
Het dikwandige prismaglas van een glasthermometer is voorzien van zwarte verdeelstrepen met een duidelijke hoofdverdeling. 
Behuizing
Het glas wordt goed beschermd door een V-vormige behuizing van messingkleurig geanodiseerd aluminium. Op de behuizing staat de schaalverdeling. Voor verwarmings- en klimaatsystemen zijn ook uitvoeringen leverbaar met een zwarte kunststof behuizing. Deze zijn minder gevoelig voor condensvorming en blijven hierdoor ook bij lage temperaturen goed afleesbaar.
Montage
Glasthermometers zijn leverbaar  recht , haaks en voorheen onder een hoek van 135º. Hierdoor kan de thermometer altijd zo worden gemonteerd dat deze optimaal afleesbaar is. Glasthermometers worden rechtop geplaatst met de zakbuis volledig ondergedompeld in het medium. In processen met agressieve en schurende media, hoge drukken, hoge stromingssnelheden en hoge c.q. lage temperaturen is het raadzaam om – ter bescherming van  personeel en de omgeving – in plaats van de standaard messing zakbuis een zakbuis (ook bekend als dompelbuis, beschermbuis of thermowell) van roestvaststaal te monteren. De standaard procesaansluiting is ½" BSP buitendraad. Leverbare insteeklengtes zijn: 30, 40, 63, 100, 160 en 250 mm.
Meetbereiken en nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid en de schaalindeling van glasthermometers zijn genormaliseerd volgens DIN 16195. Een belangrijke eigenschap van het meetprincipe is dat de nauwkeurigheid gedurende een lange periode constant blijft.
    
    
    
Maximaal toelaatbare meetfouten voor standaard meetbereiken volgens DIN 16195
Opties
- Condens barrier voor toepassing in koudetechniek
 - Behuizing 360º draaibaar voor aflezing vanuit elke gewenste hoek
 - Enkele schaalindeling in ºF of dubbele schaalindeling in ºF/ºC
 - Afwijkend meetbereik
 - Afwijkende insteeklengte
 - Zakbuis van staal, roestvaststaal of Cunifer (voor toepassing in zeewater)
 - Procesaansluiting: 3/4” BSP, M20 of 1/2” NPT
 - Met Pt100 element
 - Extra trillingbestendige uitvoering
 - Limiet indicatoren
 - Zakbuizen in diverse soorten en materialen:
- DIN 43772 vorm 5 en 6
 - DIN 43772 vorm 8 en 9
 - DIN 43772 vorm 4
 - DIN 16179 vorm BS en CS
 
 
Onderdelen glasthermometer
- Aluminium behuizing
 - Inzetglas met blauwe meet vloeistof
 - Dompelbuis met tegenmoer of vastzetschroef en procesaansluiting
 - Temperatuur gevoelig gedeelte van de voeler
 - Opdruk van schaalverdeling
 - Verdeel strepen van schaalverdeling
 - Capillair in glasinzet
 - Reservoir met meetvloeistof
 
    
    
    
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.