Bimetaalthermometers

Bimetaalthermometers geven - net als glasthermometers en veerdrukthermometers - een optische temperatuuraanwijzing ter controle van de temperatuur in een proces.
Ze worden met name toegepast in:
- Verwarmingsinstallaties (tot 120 ºC)
- Algemene industriële processen (tot 500 ºC)
- Chemische en petrochemische processen
Overige kenmerken en voordelen
- Relatief gunstig geprijsd
- Breed meetbereik: -70 ºC tot 600 ºC
- Kastdiameters: Ø 50, 63, 80, 100 en 160 mm
Kenmerken
Werking
Het meetelement van een bimetaalthermometer bestaat uit twee strips van verschillende metalen die als veren om elkaar heen zijn gedraaid. Beide metalen hebben een specifieke uitzettingcoëfficiënt, waardoor bij een temperatuurstijging het ene metaal meer uitzet dan het andere. Deze beweging wordt via een overbrengingsmechanisme omgezet in een verdraaiing van de wijzer van de thermometer.
Aflezing
De bimetaalthermometer is voorzien van een ronde kast met een wijzerplaat met schaalverdeling. Ze zijn leverbaar in de volgende kastdiameters: Ø 50, 63, 80, 100 en 160 mm. Ook hier geldt als stelregel: hoe groter de diameter van de kast, des te beter de schaalindeling kan worden afgelezen.

Bimetaalthermometers zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:
Utiliteit en verwarmingsindustrie
- De eenvoudigste uitvoeringen zijn ontwikkeld voor de verwarmingsindustrie.
- Ze hebben een kleine platte kast van kunststof of aluminium en zijn
- standaard voorzien van een procesaansluiting aan de achterzijde (axiaal).
- Er zijn ook uitvoeringen met een aansluiting aan de onderzijde (radiaal).

Luchtkanaalthermometers
Voor luchtkanalen zijn speciale uitvoeringen beschikbaar met een vaste montageflens óf met een verstelbare montageflens die direct op het luchtkanaal kan worden geschroefd.

Pijpklemthermometers
Pijpklemthermometers – ook bekend als buisklemthermometers – worden met behulp van een veer tegen de buitenzijde van een pijp of buis gemonteerd. Dit type bimetaalthermometers wordt met name toegepast voor indicatieve temperatuurmeting.

Algemene industrie
De standaarduitvoeringen voor de industrie hebben een kast van aluminium, staal of roestvaststaal en zijn stof- en druipwaterdicht.

Chemie en petrochemie
Uitvoeringen voor de zwaarste toepassingen hebben een roestvaststalen bajonetbehuizing met beschermingsklasse IP65. De behuizing kan voor een buitenopstelling of agressieve omgeving worden voorzien van een glycerine vulling. De nauwkeurigheid is standaard 1,0 % en er zijn diverse opties leverbaar.

Meetbereiken en nauwkeurigheid
De nauwkeurigheidklasse van deze bimetaalthermometers is vastgelegd in de norm EN 13190 en is afhankelijk van het ontwerp van de wijzerplaat, het meetbereik en de kastdiameter. De maximaal toelaatbare meetfout wordt per schaalverdeling aangegeven in °C voor de nauwkeurigheidsklasse 1 of 2.

Montage
Het meetelement van een bimetaalthermometer dient over de volle lengte in het medium te worden gemonteerd. Voor elk meetbereik heeft het meetelement een specifieke lengte. Hierdoor kan een korte insteeklengte van bijvoorbeeld 28 mm alleen worden toegepast vanaf een meetbereik van 0oC tot 120oC. Bimetaalthermometers zijn dan ook leverbaar in diverse diameters en lengtes, die per meetbereik kunnen verschillen.
Veel Bimetaalthermometers welke standaard met een zakbuis worden geleverd kunnen niet zonder deze zakbuis gemonteerd worden omdat de onderzijde van de voeler niet dicht is. Hier zit een stelschroef voor het bijstellen van de thermometer.
Voor een snellere meting zijn uitvoeringen leverbaar met een vaste procesaansluiting die direct aansluit op het meetelement. Als de bimetaalthermometer zonder zakbuis wordt besteld met een schroefdraad direct op de voeler dan is deze aan de onderzijde wel dicht.
Naast een buitendraad direct op de voeler zijn er nog andere aansluitmogelijkheden, zoals een verschuifbare klemnippel of een wartel mogelijk.

Zakbuizen
Zoals hiervoor vermeld, zijn de standaard bimetaalthermometers voorzien van een afneembare zakbuis - ook bekend als dompelbuis, beschermbuis of thermowell - in messing of roestvaststaal en druktrap PN16 of PN25. De zakbuis maakt het mogelijk de thermometer te wisselen zonder het systeem van druk af te halen. Voor hogere drukken zijn genormaliseerde thermowells leverbaar in diverse materialen. Omdat stilstaande lucht een isolerende werking heeft, is het belangrijk dat de zakbuis nauw aansluit op het meetelement.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.