Temperatuurmeting- en regeling

Temperatuurmeting- en regeling
Temperatuurmeters worden toegepast voor het controleren en beheersen van productieprocessen, het bewaken van de productkwaliteit en het beveiligen van procesinstallaties. Binnen ons brede productassortiment onderscheiden we de volgende productgroepen:
Mechanische temperatuurmeters
Geven de temperatuur optisch aan, zodat de temperatuur in een proces kan worden gecontroleerd.
Mechanische temperatuurschakelaars (thermostaten)
Beveiligen of regelen een proces door bij een te hoge of te lage temperatuur een elektrisch contact te schakelen.
Elektronische temperatuurmeters
Hebben een uitgangsignaal dat wordt gebruikt door achterliggende procesregelaars.
Selectiecriteria
De beoogde functie bepaalt grotendeels welk meetprincipe het beste in uw applicatie past. Voor de selectie zijn in elk geval de volgende (proces)gegevens van belang:
- Functie: afleesbaarheid, schakeluitgang of transmitteruitgang
- Montagewijze
- Aanwezigheid van een energiebron
- Gewenst meetbereik
- Bestendigheid met het medium
- Aanwezigheid van trillingen
Meetprincipes en meetinstrumenten
Mechanische temperatuurmeters
Mechanische temperatuurmeters worden toegepast voor het controleren en beheersen van processen. Ze geven een optische weergave van de temperatuur door middel van een schaalindeling. Een aanwijzende thermometer dient bij voorkeur te worden gemonteerd op een toegankelijke plaats, vrij van trillingen en overmatige warmtestraling. Zijn trillingen niet te vermijden, dan is het raadzaam een uitvoering met afstandsleiding (capillair) toe te passen. Zo kan de afleeseenheid op een stabiele ondergrond in de directe omgeving worden gemonteerd. Het assortiment omvat de volgende meetinstrumenten:
Glasthermometers
- Toepassingsgebieden: utiliteitsbouw, maritieme sector en apparaten- en machinebouw
- Temperatuurbereik: - 60 ºC tot +200 ºC
- Robuust en betrouwbaar
- Goede nauwkeurigheid op lange termijn
- Goed bestand tegen trillingen
- Ondanks goede bescherming van het binnenwerk risico op glasbreuk

Bimetaalthermometers
- Toepassingsgebieden: maritiem sector, utiliteitsbouw, algemene en chemische industrie
- Temperatuurbereik: -70 ºC tot 600 ºC
- Gunstig geprijsd
- Uitstekend afleesbaar bij grotere kastdiameters

Veerdrukthermometers
- Grote variëteit in uitvoeringen (inclusief specials)
- Meetinzet, procesverbindingen en kast vervaardigd van roestvaststaal
- Bestand tegen corrosie en agressieve omgevingen
- Hoge beschermingsgraad: IP65
- Met glycerine of olie vulling in de kast zeer geschikt voor
- buitenopstellingen
- Hoge meetnauwkeurigheid op lange termijn
- Lange levensduur

Mechanische temperatuurschakelaars (thermostaten)
Mechanische temperatuurschakelaars – ook bekend als thermostaten – meten de temperatuur in een proces of een ruimte zonder gebruik te maken van een energiebron. De uitkomst van de temperatuurmeting wordt mechanisch omgezet naar een schakelaar die een elektrisch circuit maakt of breekt zodra de temperatuur een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Doorgaans worden mechanische temperatuurschakelaars toegepast voor het bewaken en/of regelen van de temperatuur in drukvaten, tanks, machines, ruimtes en leidingnetnet.
- Functie: bewaken of regelen
- Grenswaarde van in- en uitschakelpunt(en)
- Type elektrische schakelaar
- Spanning en vermogen
- Montagewijze
- Omgeving en beschermingsklasse
Het assortiment omvat de volgende industriële temperatuurschakelaars met verschillende montagewijze:
Insteekthermostaten
- Geschikt voor directe montage
Capillair-thermostaten
- Voor metingen op lastig bereikbare meetpunten en bij hoge temperaturen (≤ 600 ºC)
Ruimtethermostaten
- Voor bewaking van de omgevingstemperatuur in industriële ruimten, koel- en bewaarplaatsen en schakelkasten
Precisiethermostaten
- Geschikt voor beveiliging van installaties, boilers, afzuigsystemen of rookgaskanalen
Brandmelders
- Voor beveiliging van scholen, kantoren, fabrieken, machines of installaties

Elektronische temperatuurmeters
Elektronische temperatuurmeters zoals weerstandstemperatuursensoren en temperatuurtransmitters (TT) genereren een uitgangssignaal om de temperatuur op afstand te kunnen aflezen of te regelen. De meest gebruikte temperatuursensoren zijn het weerstandselement (Pt100) en het thermokoppel (type K). Er zijn tal van uitvoeringen leverbaar, die onderling onder meer verschillen op de volgende aspecten:
- Type temperatuurvoeler
- Temperatuurbereik
- Nauwkeurigheid
- Elektrische behuizing
- Transmittermogelijkheden
- Eventuele vorm van de zakbuis (thermowell)
Het assortiment omvat de volgende meetinstrumenten en toebehoren:
- Weerstandthermometers (Pt100)
- Industriële temperatuursensor met meetbereik: -200 ºC tot +850 ºoC
- Thermokoppels
- Industriële temperatuursensor met meetbereik: -40 ºC tot +1600 ºC
- Temperatuurtransmitters
- omzetting van een meetsignaal in een uitgangssignaal
- Handheld thermometers
- Lokaal temperatuur controleren

Zakbuizen
- Toepassing: bescherming van temperatuursensoren, personeel en omgeving tegen agressieve en schurende media, hoge drukken, hoge stromingssnelheden en hoge c.q. lage temperaturen
- Vereenvoudigen het verwijderen van de meetinzet voor onderhoud of vervanging zonder onderbreking van het proces
- Leverbaar in een brede variatie aan uitvoeringen en materialen
- Samengesteld uit componenten of vervaardigd uit één stuk
- Procesaansluitingen: directe insteek, schroefdraad, schroefdraad en knelfitting, flens of inlas
- Voor meetsensoren van diameter 6, 8, 9, 10 of 12,5 mm
Opties:
- Materiaalcertificaten
- Speciale uitvoeringen voor de voedingsmiddelenindustrie

Kalibratieservice voor temperatuurmeters
ERIKS biedt kalibratieservice aan vanuit haar eigen kalibratie-werkplaats. Desgewenst kalibreren onze ervaren specialisten de door u bestelde thermometers en temperatuurtransmitters vóór aflevering. Ook is het mogelijk om deze voor (her)kalibratie naar ons te versturen.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.