Mechatronische drukmeters
Drukschakelaars
Drukschakelaars bewaken en/of regelen de druk in een systeem, bijvoorbeeld een drukvat of een leiding. Vaak worden drukschakelaars ingezet als onderdeel van veiligheidsmaatregelen.
Bij een mechanische drukschakelaar wordt de drukmeting omgezet naar een elektrische schakelaar, bijvoorbeeld een microschakelaar. De drukschakelaar heeft zelf geen energiebron nodig. Bij een elektronische drukschakelaar wordt de drukmeting verricht door een druksensor, vergelijkbaar met een druktransmitter. De elektronische drukschakelaar heeft tevens een energiebron nodig en kan eventueel een display hebben met een weergave van de actuele druk.
- De elektronische drukschakelaar heeft een vergelijkbare werking als de elektronische druktransmitters, met het verschil dat de schakelaar een uitgaand contact heeft en de druktransmitter een analoge uitgang.
- Een buisveermanometer of membraanmanometer met een contactinrichting heeft een vergelijkbare functie en voorziet ook in een weergave van de actuele druk.
- Afhankelijk van het meetbereik maken we onderscheid tussen druk-schakelaars, vacuümschakelaars en drukverschilschakelaars.
Druktransmitters

Contactinrichting

Drukverschilschakelaars

Werking mechanische drukschakelaars
Instelbereik, schakeldifferentie en maximale druk
Een drukschakelaar heeft in de meeste gevallen een omschakelcontact, ook wel een wisselcontact. Dit contact kan worden gebruikt voor bewaken van een bovengrens of een ondergrens. Het schakelpunt dient bij voorkeur tussen de 20% en 80% van het instelbereik te liggen. De ingestelde waarde op de drukschakelaar wordt altijd opgegeven bij stijgende druk.
Belangrijk bij drukschakelaars is de schakeldifferentie, ook wel dode band of schakelhysterese. Dit is het verschil in druk tussen in- en uitschakelen.
Bij drukbewaking wordt een drukschakelaar toegepast met een vaste schakeldifferentie. De schakeldifferentie zorgt ervoor dat het contact niet te snel terugschakelt.
Bij drukregeling kan een drukschakelaar met instelbare schakeldifferentie worden toegepast, het verschil tussen in- en uitschakelen van het contact kan dan, beperkt, uit elkaar worden getrokken.
Het bereik van de instelbare schakeldifferentie is kleiner dan het instelbereik van het schakelpunt.
Als de instelbare schakeldifferentie niet voldoende groot is voor de drukregeling kan gekozen worden voor een drukschakelaar met 2 microschakelaars, met een vaste of instelbare schakelafstand.
Naast het instelbereik is de drukschakelaar geschikt voor een maximaal toelaatbare druk. Deze dient hoger te zijn dan de maximale procesdruk in het systeem.
Veiligheid: Veiligheidsmembraan en begrenzers met handmatige reset
Bij stoom- en heetwater ketels is altijd een drukbewaking aanwezig. In het programma overzicht zijn diverse drukschakelaars te vinden speciaal voor die toepassing. De drukschakelaars zijn dan voorzien van een breekplaat, en daarmee fail-safe. Mocht de drukopnemer, in dit geval een balg, defect raken, dan zal het veiligheidsmembraan alsnog de microschakelaar in werking zetten, waarmee de installatie in alarm gaat. Een andere veiligheidsmaatregel is een drukschakelaar met een maximum of minimum begrenzer, met handmatige reset. Als deze drukschakelaar een alarm geeft wordt hij vergrendeld en zal bij het terugvallen van de druk naar een normale bedrijfstoestand de schakelaar dus niet terug schakelen. Eerst dient er een monteur ter plaatse de situatie te beoordelen en als deze veilig is kan de schakelaar handmatig worden gereset.
Drukopnemers
Drukschakelaars, vacuümschakelaars of drukverschilschakelaars zijn leverbaar met de volgende drukopnemers:

Balgtype
- Kleine schakeldifferentie door grotere uitslag van de balg
- Minder kostbaar
- Grote variëteit
- Goede herhalingsnauwkeurigheid
- Niet geschikt bij trillingen en drukstoten ontregelen de schakelaar

Membraantype
- Hoge nauwkeurigheid
- Overdrukveilig
- Minder gevoelig voor trillingen
- Niet geschikt voor hoge schakeldrukken
Medium
Een drukschakelaar is niet geschikt voor vervuilde of zeer viskeuze media, en kan doorgaans geen hoge temperaturen verdragen, met name vanwege de aanwezige microschakelaar. Een aantal type drukschakelaars kunnen worden voorzien van een scheidingsmembraan. Hiermee kunnen met eventueel speciale materialen de drukschakelaars bestendig worden gemaakt tegen vuil of een agressief medium of geschikt worden gemaakt voor een sanitaire toepassing.
Voor stoomtoepassingen dient een geschikte sifonpijp te worden gemonteerd om zo de drukschakelaar tegen te hoge temperaturen te beschermen.
Elektrische aansluiting
Standaard zijn de drukschakelaars voorzien van een steker met een beschermingsklasse IP65. Optioneel is een kabelwartel leverbaar. De explosieveilige uitvoeringen zijn standaard voorzien van een kabelwartel.
Selectiecriteria en leverbare opties
Voor het selecteren van een druk- of vacuüm- of drukverschilschakelaar zijn de volgende gegevens van belang:
- Instelbereik, gewenste schakeldruk
- Schakeldifferentie, vast of instelbaar
- Maximale druk
- Medium, zijn de materialen bestand
- Procesaansluiting
- Explosieveilige uitvoering, Ex d drukvast of Ex i intrinsiek veilig
- Uitvoering met goedkeur volgens SIL, GL, PTB, TUV of DVWG.
- Beschermingsklasse
Leverbare opties:
- Uitvoering met 2 microschakelaars
- Elektrische aansluiting met kabeldoorvoer
- Maximaal- of minimaal begrenzer met handmatige reset
- Goudbeklede contacten voor lage schakelvermogens
- Ingesteld schakelpunt
- Uitvoering olie- en vetvrij geschikt voor zuurstof
Mechatronische drukmeters
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.