Mechatronische drukmeters
Digitale manometers
Digitale manometers combineren de nauwkeurigheid en snelheid van digitale technologie met de eenvoud van een analoge drukmeter. Ze zijn toepasbaar voor drukmetingen in de industrie en in laboratoria, maar ook geschikt voor het kalibreren van analoge manometers.

Kenmerken en voordelen
- Via het display kunnen metingen worden weergegeven in tal van eenheden (zelfs klantspecifieke eenheden): onhandige conversies worden hiermee vermeden
- Energiebesparende functie: de digitale manometer schakelt automatisch over in ‘slaapstand’ waardoor de levensduur van de batterij toeneemt tot ≤ 2.000 uur
- Optie: externe 24 V voeding voor permanente inbouw van de digitale manometers in een proces
- Instelbare dempingfunctie: draagt bij aan stabilisatie van sterk fluctuerende drukken en maakt drukken gemakkelijker afleesbaar
- MIN / MAX-functie: de automatisch geregistreerde hoogste en de laagste druk kunnen direct worden gereproduceerd
- Achtergrondverlichting (niet op alle modellen): eenvoudige schermaflezing, zelfs bij weinig licht
Overige kenmerken
Meetbereik
- 16 mbar - 1000 bar
Ook zijn er digitale manometers leverbaar voor drukmetingen in het vacuümbereik tot -1 bar en absoluut drukbereiken.
Overbelasting
- 2 tot 4 maal het maximale meetbereik (afhankelijk van het type)
Nauwkeurigheid
- 0,5% tot 0,05% van het meetbereik / ± 1 cijfer (eventueel inclusief kalibratiecertificaat)
Lange termijnstabiliteit
- ≤ 0.2 % van het meetbereik per jaar
Temperatuurbereik
Digitale manometers zijn temperatuur-gecompenseerd tussen 0 °C en 50 °C en hebben een beperkt temperatuurbereik.
- Toegestane mediumtemperatuur: -20 °C tot +100 °C (afhankelijk van het type)
- Toegestane omgevingstemperatuur: -40 °C tot +60 °C
Speciale uitvoeringen
- Digitale manometers voor analysetoepassingen: voorzien van een geïntegreerde datalogger die de meetwaarden opslaat in het geheugen van de manometer en via software naar een pc kan overgedragen
- Digitale manometers voor het vastleggen van snelle drukpieken en -dalingen: tot 100 metingen per seconde
Complete test- en servicekoffers
Voor onderhouds- en servicedoeleinden zijn diverse servicekoffers leverbaar met:
- Pneumatische of hydraulische drukgeneratoren
- Drukbereik: tot 1.000 bar
- Inclusief allerlei toebehoren

Mechatronische drukmeters
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.