Drukmeting- en regeling

Mechatronische drukmeters
Mechatronische drukmeters zijn meetinstrumenten die met óf zonder gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt mechanisch omgezet in een elektrisch signaal, bijvoorbeeld naar een microschakelaar die een elektrisch circuit maakt of breekt indien de procesdruk een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Ze worden met name toegepast voor het bewaken en/of regelen van de druk in bijvoorbeeld een drukvat of een leidingnet. Omdat een mechatronische drukmeter doorgaans deel uitmaakt van de veiligheidsmaatregelen in een (proces)installatie, is het zeer belangrijk om – ter bepaling van het type meetinstrument – te beschikken over de juiste procesgegevens en gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden.
Het assortiment omvat de volgende productgroepen:
Drukschakelaars, vacuümschakelaars en drukverschilschakelaars
- Drukschakelaars worden ingezet t.b.v. drukbewaking in industriële toepassingen.
- De werkdruk kan niet worden afgelezen
- Explosieveilige uitvoeringen leverbaar

Manometers met contactinrichting (contactmanometers)
Manometers met contactinrichting – ook bekend als contactmanometers – zijn voorzien van een hoge behuizing met een stekkeraansluiting en een contactinrichting achter de wijzerplaat. Tijdens bedrijf kunnen de schakelpunten van buitenaf worden ingesteld met behulp van een bijgeleverde sleutel en een verstelinrichting aan de voorzijde in de ruit.
- Werkdruk is direct afleesbaar
- Toegepast bij buisveer-, membraan en drukverschilmanometers
- Leverbaar met diverse contactinrichtingen

Elektronische drukmeters
Elektronische drukmeters zijn meetinstrumenten die met gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt omgezet in een elektrisch uitgangssignaal – zoals een analoog uitgangssignaal van 4 tot 20mA – dat door een PLC of procesregelaar kan worden uitgelezen om de juiste besturingsacties te geven voor het proces. Omdat een elektronische drukmeter doorgaans deel uitmaakt van een regelkring of van de veiligheidsmaatregelen in een (proces)installatie, is het zeer belangrijk om – ter bepaling van het type meetinstrument – te beschikken over de juiste procesgegevens en gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden.

Toebehoren voor drukmeting
Om calamiteiten te voorkomen en uw (kostbare) meetinstrumenten te beschermen, biedt ERIKS u een uitgebreid assortiment toebehoren voor mechanische, mechatronische en elektronische drukmeters. Dit assortiment omvat onder meer manometerkranen, schokdempers, afdichtingsringen, smoorinrichtingen, montage- en verloopnippels, overdrukbeveiligingen, sifonpijpen en koelelementen.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.