Membraanmanometers
Doorgaans toegepast in situaties waarin buisveermanometers niet toereikend zijn. Voorzien van membraan ter bescherming van het (kostbare) meetsysteem. Geschikt voor verontreinigde, viskeuze en/of agressieve vloeistoffen, zoals: zware olie, vetten, teer, water met zand of klei. Uitstekend bestand tegen overdrukken

Werking
Membraanmanometers zijn voorzien van een buigzaam membraan dat aan de omtrek is geklemd of gelast tussen twee flenzen. Hierdoor komt het medium niet in het meetsysteem en komen alleen de ‘natte delen’ met het medium in aanraking.
Het membraan is dun, rond en speciaal gegolfd, waardoor het een extra buiging geeft. Dat bevordert de lineariteit van de manometer. Wordt het membraan aan de onderzijde via het aansluitstuk onder druk gezet, dan buigt het door naar boven. De mate van verplaatsing is evenredig aan de gemeten druk.
Een overbrengstang brengt de verplaatsing van het membraan over op het overbrengmechanisme – het binnenwerk – dat op zijn beurt een wijzerverdraaiing teweeg brengt. Hierdoor beweegt de wijzer over de wijzerplaat, waarop de gemeten druk kan worden afgelezen.
Meetbereik
- ±10 - ±400 mbar
- 0,6 - 40 bar
De meetbereiken zijn volgens de Europese norm EN837-3.
Overbelasting
- Standaard: ≤ 5x de eindwaarde van de schaalindeling (met een maximum van 40 bar)
- Optioneel: overdrukveilig ≤ 400 bar
Dankzij de constructie van het membraan en het membraanhuis zijn membraanmanometers op eenvoudige wijze beschermd tegen overbelasting. De drukkamer is zo geconstrueerd dat het membraan tegen het bovendeel drukt zodra de maximaal toelaatbare druk met 1% wordt overschreden.
Nauwkeurigheidsklasse
Volgens EN 837-3, klasse 1,6
Temperatuurbereik
- Toegestane mediumtemperatuur: -20 °C tot +100 °C (optioneel: -40 °C tot +100 °C)
- Toegestane omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
Materialen
- Standaard: roestvaststaal
- Voor bijzondere toepassingen en/of agressieve media: bekleed met folie of volledig uitgevoerd in:
- PTFE, PP, PVC of PVDF
- monel, hastelloy, nikkel, tantaal of zilverfolie
Overige uitvoeringen
- Voor zeer dik vloeibare, kristalliserende en media met vaste delen: uitvoering met een open ring flens
- Voor sanitaire toepassingen: met voorliggend membraan en sanitaire koppelingen volgens DIN 11851 of Tri-clamp
Contactmanometers
Een membraanveermanometer kan voorzien worden van een elektrische contactinrichting. Contactmanometers zijn met name geschikt voor schakelingen op laag vermogen, zoals bij het in- en uitschakelen van een pomp of een compressor of het schakelen van een geautomatiseerde afsluiter.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.