Buisveermanometers
Het meest voorkomende type mechanische drukmeter is de buisveermanometer. Dit type mechanische drukmeter – ook bekend als bourdonmanometer – is geschikt voor lucht, gasvormige en schone, dun vloeibare media.
 
 
    
    
    
Kenmerken en voordelen
- Leverbaar in een grote verscheidenheid aan materialen, meetbereiken en nauwkeurigheden
- Compact uitgevoerd
- Zeer breed toepasbaar
- ook verkrijgbaar met scheidingsmembraan
Werking
Het meetprincipe van de buisveermanometer is gebaseerd op een ovale, cirkelvormig gebogen buis – de buisveer – die aan één zijde vastzit aan het aansluitstuk. De dikte van de buisveer is afhankelijk van de te meten druk. Voor drukmetingen tot circa 60 bar zijn buisveren uitgevoerd in een C-vorm, voor hogere drukken worden ze in spiraal- of schroefvorm gewonden.
Bij het verhogen van de druk in de buisveer – ook wel Bourdonveer genoemd – zet de buisveer uit en zal deze zich zal willen strekken. Aan het einde van de buisveer bevindt zich een overbrengmechanisme die de geringe rechtlijnige beweging door de juiste tandwielverhouding omzet in een grotere rondgaande beweging van een wijzer. Hierdoor beweegt de wijzer tot 270o over de wijzerplaat, waarop de gemeten druk kan worden afgelezen.
Meetbereik
- 0,6 - 7.000 bar
- Vacuüm tot -1 bar
- De meetbereiken zijn volgens de Europese norm EN 837-1.
Buisveermanometers zijn niet geschikt voor het meten van lage (0 tot 0,6 bar) drukken, omdat de lage druk in de buisveer onvoldoende bewegingskracht levert om de wijzer te laten verdraaien. Voor lage drukken moet dan ook een ander meetsysteem worden ingezet.
 
Overbelasting
Buisveermanometers mogen slechts in geringe mate (circa 1/3) worden overbelast. Dit betekent dat een buisveermanometer met een meetbereik van 10 bar al bij een procesdruk van 13 bar defect kan raken. Om de levensduur van de manometer te bewaken en een optimale meting en uitlezing te waarborgen, mag een buisveermanometer bij rustige belasting maximaal voor 2/3 van de eindwaarde van de schaalindeling worden belast. Ofwel: voor het meten van 15 bar dient een buisveermanometer te worden toegepast met een schaaleindwaarde van 3/2 x 15 bar = 22,5 bar.
In dat geval zal de keuze vallen op een buisveermanometer met een standaard meetbereik van 25 bar. Bestaat een kans op drukstoten, dan moet worden gerekend met de helft van de eindwaarde van de schaalindeling.
 
Nauwkeurigheidsklasse
- Klasse 4 tot en met 0,1
 
- Buisveermanometers voor eenvoudige indicatiemetingen: meestal klasse 2,5
- Buisveermanometers voor de zwaardere industrie: meestal klasse 1,0 of 1,6.
De nauwkeurigheid van buisveermanometers is vastgelegd in de Europese norm EN 837-1 en is afhankelijk van het ontwerp van de wijzerplaat, het meetbereik en de kastdiameter. Zie onderstaande tabel.
 
    
    
    
Temperatuurbereik
- Toegestane mediumtemperatuur: ≤ 60 oC
 
- Toegestane omgevingstemperatuur: -40 °C tot +60 °C
Precisiemanometers
Voor het testen van drukmeters zijn buisveermanometers leverbaar in met een kast Ø 160 mm en Ø 250 mm en nauwkeurigheidsklasse 0,6 tot 0,1.
 
Contactmanometers
Een buisveermanometer kan voorzien worden van een elektrische contactinrichting. Contactmanometers zijn met name geschikt voor schakelingen op laag vermogen, zoals bij het in- en uitschakelen van een pomp of een compressor of het schakelen van een geautomatiseerde afsluiter.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.