Drukmeting- en regeling

Mechanische drukmeters
Mechanische drukmeters zijn meetinstrumenten die zonder gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt mechanisch omgezet in een uitlezing door middel van een wijzer en een wijzerplaat met schaalindeling. Mechanische drukmeters worden met name toegepast in situaties waar de meetwaarde om veiligheidsredenen op locatie direct afleesbaar moet zijn, ook als de elektriciteit – bijvoorbeeld door een calamiteit – is uitgeschakeld. Daarnaast bieden ze vooral een voordelige oplossing om druk te meten en af te lezen.
Standaardassortiment
- Buisveermanometers
- Membraanmanometers
- Membraantrommelmanometers
- Drukverschilmanometers
Speciale uitvoeringen
- Drukmeters met scheidingsmembranen
- Precisiemanometers
- Vloeistofkolom manometers
- Vierhoek paneel ontwerp voor paneelmontage
- Thermomanometers
Buisveermanometers
Het meest voorkomende type mechanische drukmeter is de buisveermanometer. Dit type mechanische drukmeter – ook bekend als bourdonmanometer – is geschikt voor lucht, gasvormige en schone, dun vloeibare media.
Kenmerken en voordelen
- Leverbaar in een grote verscheidenheid aan materialen, meetbereiken en nauwkeurigheden
- Compact uitgevoerd
- Zeer breed toepasbaar
- ook verkrijgbaar met scheidingsmembraan

Membraanmanometers
- Doorgaans toegepast in situaties waarin buisveermanometers niet toereikend zijn.
- Voorzien van membraan ter bescherming van het (kostbare) meetsysteem
- Geschikt voor verontreinigde, viskeuze en/of agressieve vloeistoffen, zoals:
- zware olie
- vetten
- teer
- water met zand of klei
- Uitstekend bestand tegen overdrukken

Membraantrommelmanometers
- Ook bekend als doosveermanometers
- Ontworpen voor het meten van lage positieve en negatieve drukken
- overdruk ≥ circa 2,5 mbar
- Geschikt voor toepassing in processen met droge lucht en andere gasvormige media
- Toepassingen (onder meer): gasstraten, beademingsapparatuur, beluchtingsinstallaties, windtunnels en meet- en regelinstallaties voor technische gassen

Drukverschilmanometers
- Ook bekend als delta-P (p) meters of verschildrukmanometers
- Leverbare werkingsprincipes:
- Buisveer
- Membraan
- Membraantrommel
- Zuigertype
- Geschikt voor het meten van lucht, gassen en vloeistoffen (voor zover het toegepaste meetelement dat toelaat)
- Toepassingen: filterbewaking, flowmeting en niveaumeting in tanks (tankmeetklok)

Speciale uitvoeringen
Voor bijzondere of hoogwaardige toepassingen zijn mechanische drukmeters en drukverschilmeters ook leverbaar in tal van speciale uitvoeringen leverbaar, zoals:
- Drukmeters met scheidingsmembranen
- Precisiemanometers
- Vloeistofkolommanometers
- Manometers met vierhoek paneelontwerp voor paneelmontage
- Thermo-manometers
- Schrijvers

Opties
Vloeistofvulling
Voor lastige bedrijfsomstandigheden met drukschommelingen, drukstoten en/of vibraties – zoals bij pompinstallaties, tanks, compressoren en trillende leidingen – worden manometers met vloeistof gevuld om de beweging van de wijzer te dempen. Vaak wordt hiervoor een mengsel van heldere glycerine met water gebruikt.
Voordelen
- Rustige aanwijzing van de meetwaarde
- Langere levensduur: het overbrengmechanisme is door de constante smering van alle draaiende delen nagenoeg niet meer aan slijtage onderhevig
- Voorkomt bevriezing van het binnenwerk
- Voorkomt condensaanslag
Doordat de kast hermetisch is afgesloten, wordt het binnenwerk tevens beschermd tegen schadelijke dampen uit de omgeving. Voor lage en hoge temperaturen, de voedingsmiddelenindustrie en contactmanometers zijn andere vulvloeistoffen beschikbaar.

Blow-out dop
Veiligheidsvoorzieningen
Zowel de chemische industrie als de procestechnologie stellen hoge eisen aan de veiligheid van manometers. Hoge dynamische belastingen en/of oncontroleerbare drukverhogingen zijn in veel gevallen echter niet te vermijden en kunnen het meetsysteem onherstelbaar beschadigen. Dat kan leiden tot grote risico’s voor mens en milieu. Voor diverse hogere gradaties van veiligheid zijn daarom de volgende opties beschikbaar:
Veiligheidsglas
Een kritisch onderdeel van de manometer is de ruit, die bij een lekkage van het meetelement uit elkaar kan barsten. Om dit te voorkomen, kan de manometer worden voorzien van een verstevigde ruit van gelamineerd veiligheidsglas. Deze heeft – afhankelijk van de kastdiameter – een barstdruk van 2 tot 5 bar.
Blow-out dop
Een ‘blow out’ dop is een rubber dop met een diameter van circa 30 mm die aan de achterzijde van de manometer is gemonteerd. Bij een calamiteit zal de overdruk niet aan de voorzijde via de ruit ontsnappen, maar via de opening aan de achterzijde.
Solid front
Manometers in ‘solid front-uitvoering zijn voorzien van een solide, breukvaste beschermwand. Deze is gemonteerd tussen het meetelement en de wijzerplaat en verbonden met de manometerkast. De losse achterwand (met O-ring afdichting) wordt bij een ontoelaatbare overdruk in de kast in zijn geheel weggeblazen, doordat deze een lagere barstdruk heeft dan de beschermwand. De bajonetring met ruit van gelamineerd veiligheidsglas en een rubberring sluiten de kast veilig en waterdicht af. ‘Solid front’ manometers zijn dan ook uitermate veilig conform de hoogste veiligheidseisen.

Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.