Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Drukmeters zijn meetinstrumenten voor het meten van de druk of het drukverschil van een gas of een vloeistof. Binnen ons brede assortiment onderscheiden we drie categorieën:
Door onze grote voorraad samen met de om- en samenbouwfaciliteiten, kunnen we korte levertijden garanderen.
Mechanische drukmeters zijn meetinstrumenten die zonder gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt mechanisch omgezet in een uitlezing door een wijzer en een wijzerplaat met schaalindeling. Mechanische drukmeters worden met name toegepast in situaties waar de meetwaarde om veiligheidsredenen op locatie direct afleesbaar moet zijn. Dat moet altijd kunnen, ook als de elektriciteit – bijvoorbeeld door een calamiteit – is uitgeschakeld. Daarnaast bieden ze vooral een voordelige oplossing om druk te meten en af te lezen.
Mechatronische drukmeters zijn meetinstrumenten die met óf zonder gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt mechanisch omgezet in een elektrisch signaal, bijvoorbeeld naar een microschakelaar die een elektrisch circuit maakt of breekt indien de procesdruk een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. Ze worden met name toegepast voor het bewaken en/ of regelen van de druk in bijvoorbeeld een drukvat of een leidingnet. Omdat een mechatronische drukmeter doorgaans deel uitmaakt van de veiligheidsmaatregelen in een (proces)installatie, is het zeer belangrijk om – ter bepaling van het type meetinstrument – te beschikken over de juiste procesgegevens en gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden.
Elektronische drukmeters zijn meetinstrumenten die met gebruik van een energiebron de druk of een drukverschil meten. De uitkomst van de meting wordt omgezet in een elektrisch uitgangssignaal – zoals een analoog uitgangssignaal van 4 tot 20mA – dat door een PLC of procesregelaar kan worden uitgelezen om de juiste besturingsacties te geven voor het proces. Omdat een elektronische drukmeter doorgaans deel uitmaakt van een regelkring of van de veiligheidsmaatregelen in een (proces)installatie, is het zeer belangrijk om – ter bepaling van het type meetinstrument – te beschikken over de juiste procesgegevens en gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden.
Om calamiteiten te voorkomen en uw (kostbare) meetinstrumenten te beschermen, biedt ERIKS u een uitgebreid assortiment toebehoren voor mechanische, mechatronische en elektronische drukmeters. Dit assortiment omvat onder meer manometerkranen, schokdempers, afdichtingsringen, smoorinrichtingen, montage- en verloopnippels, overdrukbeveiligingen, sifonpijpen en koelelementen.
Naast de uitgebreide selectie standaard drukmeter en drukverschilmeters bieden we u een scala van mogelijkheden voor het samenstellen van een meetinstrument voor drukmeting conform uw eigen specificaties.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
Door slimme data-analyse en onderdelen van industriële installaties te voorzien van sensoren, krijgt u real-time inzicht in uw totale machinepark. Daarmee kan de operational efficiency verbeteren. Zo zorgt ERIKS met Smart Asset Management voor een vlekkeloze operatie tegen minimale kosten en met maximaal inzicht.
U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.