Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Corrosie en de hierdoor ontstane vervuiling in gesloten gekoeld- en warmwatersystemen leidt steeds vaker tot het verminderen van doorstroming, verhoging van de servicekosten en schade door lekkage. De belangrijkste oorzaak van corrosie is de toetreding van zuurstof.
Lucht kan op verschillende manieren het systeem binnendringen:
Lucht dat na de eerste vulling in het systeem is gevangen kan eenvoudig worden verwijderd door het systeem op de juiste manier te ontluchten. Daarbij is het belangrijk om het systeem op de juiste werkdruk te houden en daarmee de inkomende lucht door onderdruk te voorkomen. De opgeloste lucht die zich dan toch nog in het systeem bevindt, kan worden verwijderd door het plaatsen van automatische ontgasser(s). Dit proces verloopt nooit 100% zuiver, daarom moet er op worden toegezien dat de toetreding door niet diffuusdichte materialen tot een minimum wordt beperkt.
Er zijn veel redenen om in plaats van een traditioneel systeem voor kunststof leidingsystemen te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan:
En - zeer belangrijk - ongevoelig voor in- en uitwendige corrosie.
Inwendige corrosie zorgt voor een ruwe binnenwand van het leidingwerk, waardoor de weerstanden na verloop van tijd zullen oplopen. Hierdoor moet de pomp harder werken om hetzelfde debiet te leveren, waardoor de energiekosten en de CO2 uitstoot alleen maar zullen toenemen.
De metalen onderdelen van het systeem blijven natuurlijk wél gevoelig voor corrosie, denk bijvoorbeeld aan pompen, afsluiters, warmtewisselaars en regelkleppen. Het is ondanks de juiste keuze van leidingmateriaal belangrijk om de aandacht te vestigen op het voorkomen van zuurstof in het gesloten systeem.
ISSO, het kennisinstituut bouw- en installatietechniek, voorziet vakmensen van kennis voor het realiseren van gezonde, veilige en duurzame gebouwen.
Omdat er een toename is van problemen in de installatie door corrosie, besteden zij hier in de ISSO Publicatie 13 ‘Voorkomen van corrosie en vervuiling’ in het bijzonder aandacht aan.
In deze richtlijn wordt de zuurstof doorlatendheid van materialen gebaseerd op verschillende normen en richtlijnen; waaronder de DIN 4726. Systemen die aan deze norm voldoen mogen een maximum van 0.32 mg/(m2 d) bij 40°C water aan zuurstof toelaten.
Bekijk ISSO Publicatie 13 (login benodigd).
Aquatherm Blue, vervaardigd uit polypropyleen (PP-R), is een revolutionair leidingsysteem dat ideaal is voor verwarmings- en gekoeld water systemen. Deze hoogwaardige kunststof buis is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van diverse industrieën en biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met traditionele metalen en sommige kunststof buizen. In verschillende projecten over de hele wereld wordt met veel succes Aquatherm Blue toegepast.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.