Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
ABS is een thermoplastische kunststof en wordt voornamelijk toegepast in koel- en gekoelde waterapplicaties. Hét grote voordeel is namelijk dat het materiaal bij lage temperaturen slagvast blijft en dat het systeem een gunstige isolatie eigenschap heeft. ABS kan worden toegepast bij bedrijfstemperaturen van -40°C tot +60°C en (afhankelijk van de bedrijfstemperatuur) tot maximaal 10 bar druk. Verkrijgbaar vanaf 16mm tot 315mm, zodat het hele systeem in hetzelfde materiaal kan worden uitgevoerd.
Het programma bestaat naast buizen en fittingen, ook uit verlijmbare, radiaal in- en uitbouwbare kogelkranen en membraanafsluiters. Het is ook mogelijk om flensverbindingen te maken, zodat het systeem direct op de pomp en/of metalen appendages kan worden aangesloten. Daarnaast biedt ERIKS ondersteuning op gebied van bevestiging, isolatie- en uitzettingsberekeningen. Om er zeker van te zijn dat het materiaal op de juiste manier verwerkt wordt, worden er ook met grote regelmaat verwerkingstrainingen in het compleet uitgeruste instructielokaal aangeboden.
Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.
U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.
Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk.
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.