Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section_copy_copy/par/columns/columnsPar1/image.coreimg.png/1617953065969/eriks-filtratie-head.png)
Filtratie uitvoeringen en toepassingen
Filters worden in installaties toegepast om vaste delen uit vloeistof- of gasstromen te scheiden. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- bescherming van installatiecomponenten, zoals pompen, warmtewisselaars, afsluiters, meet- en regelapparatuur en overige appendages.
- filtratie als onderdeel van een productieproces, waarbij een bepaald product uit het medium moet worden gefilterd.
Selectiecriteria
1. Drukval over het filter
Een van de belangrijkste selectiecriteria is de weerstand over een filter in schone én vuile toestand. Een hogere weerstand vergt immers meer pompenergie en leidt dus tot extra kosten. Bij een te hoge drukval kunnen de filterzeef en daarmee de achterliggende componenten beschadigd raken doordat het filter zal verstoppen.
In de ideale situatie biedt een filter onder alle omstandigheden een constante lage weerstand. Een dergelijke situatie zal echter in de praktijk nooit voorkomen, want de drukval over het filter neemt bij toenemende vervuiling toe. U zult dus per toepassing eerst de maximaal acceptabele drukval in vuile toestand moeten bepalen. Houd er daarbij rekening mee dat de sterkte van een metalen filterzeef zelden geschikt is voor verschildrukken hoger dan circa 1 bar. Afhankelijk van de maximale drukval in vuile toestand, de te verwachten vuillast en de gewenste standtijd bepaalt u vervolgens de werkbare schone drukval. Daarbij geldt: hoe groter het verschil tussen de twee gekozen waarden, des te langer de mogelijke standtijd van het filter. Een veelgebruikte richtwaarde is een drukval van 0,2 bar in schone toestand voor een filter met een metalen filterzeef in een persleiding van een open vloeistofsysteem.
Bescherming van een pomp
Daarbij dient u bij het bepalen van de maximaal toelaatbare drukval rekening te houden met de plaatsing van het filter; aan de zuig- of de perszijde van de pomp. Vaak is het wenselijk om bij plaatsing aan de zuigzijde (vanwege het risico op cavitatie) of in gesloten systemen (vanwege het energieverlies) een beduidend lagere schone en maximaal toelaatbare vuile drukval te kiezen, zeker bij hoge vloeistoftemperaturen.
Als vuistregel geldt tot slot dat een Y-type filter een relatief lage weerstand heeft in vergelijking met een enkelfilter of een duplexfilter. Een groffilter heeft de laagste relatieve weerstand en is daarmee – mits toepasbaar – het meest geschikt voor pompbescherming.
2. Vuillast en te verwachten standtijd
De vuillast van een filter is de te verwachten hoeveelheid te filteren vaste delen per volume vloeistof. De vuillast is direct van invloed op het oplopen van de drukval en de te verwachten standtijd. In de praktijk wordt de te verwachten vuillast vaak onderschat.
Gevolg: een hogere drukval en een kortere standtijd dan voorzien. Bij een stijgende vuillast neemt de drukval exponentieel toe.
Bij een hoge vuillast zijn tijdelijke filters en Y-type filters met hun relatief kleine zeefoppervlak nauwelijks geschikt. Enkel-, duplex-, grof- of automatisch reinigende filters presteren in een dergelijk situatie beduidend beter. Komt – bijvoorbeeld in een gesloten systeem – na het opstarten nauwelijks nog vervuiling voor, dan zal de te verwachten vuillast gering zijn. De relatief lage vuilvangcapaciteit van een tijdelijk filter of een Y-type filter is dan afdoende. Wilt u de filtervervuiling op betrouwbare wijze detecteren? Monteer dan een permanente verschildrukmeting voor en achter het filterhuis.
3. Perforatie
Als stelregel geldt: kies de grootst mogelijk perforatie die uw installatie of proces toelaat. Immers: hoe minder afgescheiden vervuiling en hoe lager de drukval, des te langer de standtijd van het filter en des te geringer de invloed op de rest van de installatie. Moet het filter installatiecomponenten, zoals sproeiers, condenspotten, pompen of warmtewisselaars, beschermen? Dan kan – al dan niet in overleg met de fabrikant van de componenten – vaak een passende perforatie worden geadviseerd. Voor stoomtoepassingen wordt bijvoorbeeld een perforatie van
0,25 mm geadviseerd. In overige gevallen wordt een werkbare perforatie meestal proefondervindelijk bepaald. Hierbij geldt dat de perforatiemaat meestal 50% tot 75% van het formaat van de kleinste af te vangen vuildeeltjes moet zijn. Vanwege de constructie geldt voor enkele filtertypes een ondergrens voor de perforatie:
Daarnaast bestaan er diverse filtertypen en technieken waarmee nog fijnere perforaties mogelijk zijn.
- Groffilter: 3,00 mm
- Y-type: 0,25 mm (250 micron)
- Enkel- en duplexfilters: 0,01 mm (10 micron)
- Zelfreinigend filter: 0,05 mm(50 micron)
- Automatisch zelfreinigend filter: 0,01 mm - 0,15 mm (10-150 micron), afhankelijk van type
Let op: afhankelijk van het medium en de stromingssnelheid zal de perforatiemaat vanaf bepaalde waarden extra weerstand gaan opleveren.
4. Vrij zeefoppervlak en vuilvangcapaciteit
Vooral bij open systemen en/of bij procesfiltratie kunnen – vanwege de verwachte vuillast – niet de drukval, maar het vrij zeefoppervlak en de vuilvangcapaciteit van het filter de belangrijkste criteria zijn. Belangrijk hierbij is de vrije zeefoppervlakverhouding: de verhouding tussen het totale oppervlak van de zeefopeningen en het oppervlak van de nominale doorlaat. Deze verhouding geeft een goede indicatie van de vuilvangcapaciteit en – deels – ook van de te verwachten schone drukval.
Vaak hebben enkel-, duplex- en groffilters een gunstige verhouding tussen het vrij zeefoppervlak en het oppervlak van de doorlaat. Bij enkel- en duplexfilters is de weerstand van het filterhuis hoger dan bij een Y-type, bij een groffilter is de weerstand lager. Ook de constructie van de toegepaste zeef speelt een belangrijke rol. Filterzeven met kleinere (<0,6 - 1,0mm) perforaties zijn omwille van de mechanische sterkte vaak voorzien van een steunkorf. Een dergelijke steunkorf halveert doorgaans het beschikbare vrij zeefoppervlak.
5. Plaatsing in de leiding
In principe mogen filters alleen in horizontale leidingen worden geplaatst. Tijdelijke filters en Y-type filters mogen echter ook in verticale leidingen met dalende stroming worden ingebouwd. Bij een Y-type filter dient het deksel daarbij altijd naar beneden te wijzen. Bij applicaties met lucht, stoom en overige gassen moeten Y-type filters uitsluitend in horizontale leidingen worden ingebouwd, waarbij het deksel horizontaal (=liggend) dient te worden geplaatst. Dit voorkomt dat er condensaat in het huis blijft staan.
6. Reiniging
Enkel- en groffilter zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig regelmatig kunnen worden gereinigd. Tijdelijke filters zijn vanwege hun plaatsing niet geschikt voor regelmatige reiniging.
De meeste Y-type filters zijn wel voorzien van een aftapplug in het deksel, zodat de zeefkamer voorafgaand aan het reinigen van het filter kan worden afgetapt. Ook kan in het deksel van het filter een afsluiter worden geplaatst waarlangs tijdens bedrijf mogelijk een deel van het verzamelde vuil kan worden afgevoerd.
7. Continubedrijf
Is een filter vervuild, dan betekent dit meestal dat het leidingsegment waarin het filter zich bevindt buiten bedrijf moet worden gesteld. Is dit niet mogelijk of wenselijk, dan kan – afhankelijk van uw applicatie – een duplexfilter of een zelfreinigend of automatisch filter uitkomst bieden. Bij deze filtertypen kan uw proces ononderbroken doorlopen.
De beste oplossing bij continubedrijf is een zelfreinigend filter. Deze hoeft – in tegenstelling tot een duplexfilter – bij reiniging niet te worden geopend en de filterzeven hoeven niet handmatig te worden gereinigd. Zelfreinigende filters zijn leverbaar in tal van uitvoeringen: van een zelfreinigend enkelfilter met een handbediende inwendige schraper en een aftapafsluiter tot een automatisch reinigend filter dat zelf de drukval meet en de verzamelde vervuiling automatisch afvoert. Daar komt dus geen mensenhand meer aan te pas! Automatisch reinigende filters kunnen bovendien perfect worden afgestemd op uw specifieke applicatie.
8. Veiligheid
Bij het reinigen van filterzeven kunnen onderhoudsmedewerkers in aanraking komen met het medium. Bij een Y-type filter zal bijvoorbeeld door de constructie tijdens demontage altijd restmedium uit het huis en een leidingdeel kunnen stromen. Niet elk medium is echter even onschuldig. Een enkel-, duplex- of zelfreinigend filter is dan ook een veiliger keuze.
Type filter
Zuigkorf
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns/columnsPar1/image.coreimg.png/1617958430610/eriks-filtratie-zuigkorf.png)
Omschrijving
- Ontworpen als pompbescherming: wordt gemonteerd aan de zuigzijde
van de pomp en hangt in een bassin / buitenwater; - Komt ook voor in combinatie met een terugslagklep (voetklep).
Kenmerken
Materialen
- (gegalvaniseerd) staal
- roestvaststaal
Groffilter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_1344650897/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958669675/eriks-filtratie-groffilter.png)
- Specifiek filter voor plaatsing aan de zuigzijde van een pomp;
- Relatief lage weerstand en grote vuilvangcapaciteit;
- Lage maximale werkdruk;
- Leverbaar met perforaties van 3 tot 8 mm;
- Alleen geschikt voor horizontale montage;
- Leverbaar als recht en haaks model.
Materialen
- gietijzer
- brons
- (geanodiseerd) aluminium
- (gegalvaniseerd) staal
- roestvaststaal
- CuNiFe
Aansluitingen
- flenzen
Drukklasse
- PN4
Tijdelijk filter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_416349910/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958675040/eriks-filtratie-tijdelijk.png)
- Ontworpen om in gesloten installaties de eerste vervuiling door de
bouw af te vangen; - Kan na gebruik eenvoudig uit de installatie worden verwijderd;
- Wordt gemonteerd tussen flenzen: geen beperking aan maximale werkdruk;
- Geschikt voor horizontale of verticale (alleen in dalende
stromingsrichting) montage.
Materiaal
- roestvaststaal
Max. verschildruk
- 1 bar
Y-type filter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_699688916/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958680808/eriks-filtratie-y-type.png)
- Meest gekozen filtertype, geschikt voor tal van toepassingen;
- Functies bescherming van installatiecomponenten (zoals pompen, warmtewisselaars, afsluiters, meet- en regelapparatuur en andere appendages) tegen geringe hoeveelheden vervuiling;
- Kan zowel in zuig- als persleidingen worden toegepast;
- Geschikt voor horizontale of verticale (alleen in dalende
stromingsrichting) montage; - Altijd (m.u.v. stoomapplicaties) te monteren met het zeefdeksel naar beneden gericht. Bij stoomapplicaties dient het deksel horizontaal te worden gemonteerd om waterslag te voorkomen;
- Minder geschikt voor kleine perforaties, hoge vuillasten
(i.v.m. regelmatig reinigen) en gevaarlijke media; - Deksel kan worden voorzien van aftapmogelijkheid om de eerste
vervuiling weg te spoelen.
Materialen
- gietijzer
- nodulair gietijzer
- messing
- brons
- staal
- roestvaststaal
Aansluitingen
- binnendraad
- lasaansluitingen
- flenzen
Drukklassen
- PN10 t/m PN160
Enkelfilter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_235072367/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958687601/eriks-filtratie-enkelfilter.png)
- Toepasbaar als procesfilter;
- Bij uitstek geschikt voor regelmatige reiniging;
- Kan zowel in zuig- als persleidingen worden toegepast;
- Groter zeefoppervlak t.o.v. Y-type filter;
- Deksel aan bovenzijde: beter geschikt voor regelmatige
reiniging met verhoogde veiligheid voor onderhoudsmedewerkers; - Met metalen filterzeef geschikt voor perforaties tot
ca. 10 micron (0,01mm); - Alleen geschikt voor horizontale montage.
Materialen
- (nodulair) gietijzer
- brons
- staal
- roestvaststaal
Aansluitingen
- binnendraad
- flenzen
Drukklassen
- t/m PN25
Duplexfilter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_1015121446/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958691404/eriks-filtratie-duplexfilter.png)
- Toepasbaar als procesfilter;
- Bij uitstek geschikt voor continubedrijf en regelmatige reiniging;
- Bestaat uit twee enkelfilters met omschakelelement. Hierdoor kan
tijdens bedrijf een van de filterkamers worden geïsoleerd waarna
de zeef kan worden uitgenomen en gereinigd; - Kan zowel in zuig- als persleidingen worden toegepast (bij toepassing
in zuigleidingen dient in sommige gevallen een vastzetinrichting voor
het omschakelelement te worden geplaatst); - Deksel aan bovenzijde: beter geschikt voor regelmatige reiniging
met verhoogde veiligheid voor onderhoudsmedewerkers; - Met metalen filterzeef geschikt voor perforaties tot
ca. 10 micron (0,01mm); - Alleen geschikt voor horizontale montage.
Materialen
- (nodulair) gietijzer
- brons
- staal
- roestvaststaal
Aansluitingen
- binnendraad
- flenzen
Drukklassen
- t/m PN16
Zelfreinigend filter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958698763/eriks-filtratie-selfclean-filter.png)
- Ontworpen voor continubedrijf;
- Openen van het filterhuis voor reiniging niet nodig;
- Uitgevoerd als enkelfilter waarbij vuil aan de buitenzijde van de
zeef wordt verzameld; - Reiniging en afvoer van vervuiling d.m.v. een handbediende
schraper aan de buitenzijde van de filterzeef en een aftapafsluiter.
Materialen
- gietijzer/roestvaststaal
- geheel roestvaststaal
Aansluitingen
- binnendraad
- flenzen
Automatisch reinigend filter
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/vloeistoffilters/filtratie-uitvoeringen-en-toepassingen/_jcr_content/banner_par/section/par/columns_copy_copy/columnsPar1/image_copy.coreimg.png/1617958719133/eriks-filtratie-autoselfclean-filter.png)
- Ontworpen voor continubedrijf;
- Afhankelijk van de uitvoering worden verzamelde vuildeeltjes tijdens het reinigen mechanisch of d.m.v. interne drukverschillen gescheiden van de filterzeef;
- Filter maakt gebruik van de in de installatie aanwezige overdruk om de vervuiling met (meestal) het eigen medium af te voeren (hiertoe dient bij voorkeur een extra leiding te worden aangelegd);
- Kan hierdoor uitsluitend in persleidingen worden toegepast;
- Doorgaans kunnen automatische reinigingen zowel door de gemeten drukval als door een instelbare tijdklok worden aangestuurd.
Materialen (afhankelijk van uitvoering):
- glasvezelversterkt polyester
- nodulair gietijzer (rubber lined),
- staal (rubber lined)
- roestvaststaal
Aansluitingen (afhankelijk van uitvoering):
- binnendraad
- flenzen
Terminologie
Drukval:
De hoeveelheid drukverIies tussen de inlaat en de uitlaat van een proces
De drukval varieert met de doorstroomhoeveelheid. Maar ook bij een constante doorstroomhoeveelheid is de drukval bij een filter geen constante waarde vanwege de variabele hoeveelheden vervuiling. De drukval kan alleen betrouwbaar worden bepaald door middel van permanente verschildrukmeting, gemonteerd voor en achter het filterhuis.
Mesh
De waarde waarmee het aantal openingen in de filterzeef per strekkende inch (25,4 mm) wordt aangeduid
De aanduiding ’16 mesh’ betekent bijvoorbeeld dat de zeef 16 openingen per inch bevat. Rekening houdend met de gangbare draaddikte van filtergaas komt dit overeen met een perforatie van circa 1,0mm. Deze maat is een benadering, want er wordt hierbij niet gekeken naar de exacte draaddikte van het filtergaas.
Totaal zeefoppervlak
Het volledige oppervlak van de zeef
Het totaal zeefoppervlak wordt weergegeven in cm2.
Vrij zeefoppervlak
Het totale oppervlak van de openingen in de zeef
Het vrij zeefoppervlak wordt aangegeven in cm2 of in een percentage van het totale zeefoppervlak.
Vrije zeefoppervlakverhouding
Geeft de verhouding weer tussen het vrij zeefoppervlak en de oppervlak van de nominale doorlaat
Deze waarde geeft een indicatie van de vuilvangcapaciteit en (deels) van de te verwachten schone drukval. Bij een verhouding van 2:1 is er een overmaat van 50% aan zeefoppervlak beschikbaar voor vervuiling, bij een verhouding van 4:1 bedraagt de overmaat 75%. Hierbij is de weerstand van het filterhuis niet meegerekend.
Vuillast: de hoeveelheid te filteren vuil per volume vloeistof De te verwachten vuillast is sterk van invloed op de keuze voor het type filter, maar ook op de drukval en de te verwachten standtijd.
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.
![](/nl/producten/stromingstechniek/filtratie/_jcr_content/contactsection/ctaimg.coreimg.jpeg/1593253461801/peter-posthuma.jpeg)