Schuifafsluiters
Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring

Uitvoeringen in DIN
Afsluiters ontworpen volgens de Europese EN normen – voorheen de Duitse DIN normen – worden met name in installaties in Europa en aan boord van in Europa ontworpen schepen gebruikt.
Een schuifafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, en een afsluiterhuis met daarin een verticale opening, waarin door middel van een spindel een verticale, meestal taps gevormde schuif op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen.
De spindel wordt doorgaans bediend met een handwiel, al of niet met wormwielkast, of elektrische aandrijving. Pneumatische of hydraulische bediening is ook mogelijk en er is ook een variant die door hendel wordt bediend.
Voor een goed gebruik dient de schuif in de volledige open óf volledig gesloten stand te staan. De schuifafsluiter is niet geschikt als regelafsluiter.
Spindeluitvoeringen
Voor de constructie van de spindel onderscheiden we twee principes:
Spindel met binnenliggende draad
Bij deze uitvoering bevindt de spindelschroefdraad zich in de afsluiter, waardoor deze doorgaans in contact komt met het medium. Deze constructie is relatief goedkoop. Daar staat tegenover dat de spindel onder invloed van het medium kan vervuilen en daardoor zelfs kan vastlopen.
Spindel met buitenliggende draad
Bij deze uitvoering wordt het gedeelte van de spindel met de schroefdraad door een brug- of beugeldeksel geleid, waardoor de schroefdraad niet in contact komt met het medium. Deze constructie biedt diverse voordelen. Zo kan de spindeldraad niet door het medium worden vervuild en is aan de stand van de spindel bovendien te zien in welke stand de schuif staat. Daar staat tegenover dat deze uitvoering meer ruimte voor de bouwhoogte nodig heeft.
Spindelschroefdraad
Voor de bediening van de spindel onderscheiden we de volgende uitvoeringen:
Enkele spoed
Standaard is de spindel voorzien van schroefdraad met enkele spoed.
Dubbele spoed
Bij een spindel met dubbele spoed is de schroefdraad dubbel gesneden. Hierdoor gaat de bediening tweemaal zo snel, al gaat dat wel ten koste van de beschikbare kracht.
Let op: om een schuifafsluiter met een grote doorlaat én met een hoog drukverschil over de afsluiter goed bedienbaar te houden, moeten aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het toepassen van een bypass-afsluiter.
Schuifafsluiters in DIN-uitvoering zijn leverbaar in diverse materialen, bouwlengtes en bedieningen. Voor een aantal types en uitvoeringen zijn bovendien verschillende opties beschikbaar. Hieronder worden de meest voorkomende kenmerken kort besproken:
Materialen
- Gietijzer en nodulair gietijzer
- Smeedstaal en gietstaal
- Brons, zinkvrij brons, zinkarm brons en aluminiumbrons
- Roestvaststaal
- Messing
Aansluitingen
- Flenzen
- Binnendraad
- Lasmoffen
- Laseinden
Bouwlengte
ERIKS levert schuifafsluiters in diverse bouwlengtes. De meest voorkomende bouwlengte is volgens EN558-1, serie 14 (ook bekend als ‘korte bouwlengte’). Andere gebruikelijke bouwlengtes zijn:
- EN558-1, serie 15
- EN558-1, serie 1
- EN558-1, serie 26
- fabrieksstandaard
Afname en keuren
Diverse schuifafsluiters uit het ERIKS leveringsprogramma zijn – bijvoorbeeld voor maritieme toepassingen – leverbaar met een typegoedkeur of afname door alle bekende keurende instanties.
Bedieningen

Handwiel

Hefboom

Pneumatisch aandrijving

Hydraulische aandrijving

Elektische aandrijving
Opties

Geborgd kopstuk

Eindschakelaars

Verlengde spindel
Constructies
Constructie
Kenmerken
Binnenwerk
Materialen

- Metaaldichtend
- Binnenliggende spindeldraad
- Niet stijgende spindel / niet stijgend handwiel

- Gietijzer
- Nodulair gietijzer
- Staal
- Roestvaststaal
- Brons

- Metaaldichtend met standaanwijzer
- Binnenliggende spindeldraad
- Niet stijgende spindel / niet stijgend handwiel

- Gietijzer
- Nodulair gietijzer
- Staal
- Roestvaststaal
- Brons

- Metaaldichtend
- Buitenliggende spindeldraad
- Stijgende spindel / niet stijgend handwiel

- Gietijzer
- Nodulair gietijzer
- Staal
- Roestvaststaal

- Zachtdichtend
- 100% afdichtend
- KIWA en DVGW gecertificeerd

- Nodulair gietijzer
- Met name geschikt voor drinkwater, afvalwater, gas, lucht en vacuüm

- Metaaldichtend
- Binnenliggende spindeldraad
- Ingeschroefd kopstuk

- Brons

- Metaaldichtend
- Binnenliggende spindeldraad
- Ingeschroefd kopstuk

- Brons
- Messing
- Roestvaststaal

- Metaaldichtend
- Binnenliggende spindeldraad
- ‘Union bonnet’

- Brons
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies