Schuifafsluiters
Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring
Schuifafsluiters werking
Schuifafsluiters zijn vanwege de grote doorlaat bij uitstek geschikt voor gebruik in transportleidingen van schone vloeistoffen en stoom, als open/dicht afsluiter.
ERIKS biedt een breed assortiment: volledig metalen schuifafsluiters, in alle gevraagde materialen, drukklassen en afmetingen en de rubber gevoerde schuifafsluiters, bestemd voor schoon-, vuilwater en aardgas toepassingen.
Voor vloeistoffen met vervuiling, vaste delen of granulaat zoals slurry, slib, teerzand, pulp en bulk- en stortgoed zijn plaatafsluiters een betere keuze.
Kenmerken en voordelen
- Breed toepassingsgebied
- Robuuste uitvoering
- Geringe inbouwlengte
- Relatief lage weerstand
- Volle doorlaat
- Leverbaar in tal van materialen en drukklassen
- Eenvoudige bediening
Bij het bepalen van de juiste schuifafsluiter staat uw applicatie centraal. De belangrijkste parameters zijn:
- Ontwerp norm – EN(DIN) of ASME
- Medium
- Druk
- Temperatuur
- Materiaal
- Doorlaat
- Bouwlengte
- Type aansluiting
- Medium
- Plaats van montage (bijvoorbeeld ondergronds)
- Certificering, bijvoorbeeld EN10204 3.1 certificaat.
Een schuifafsluiter bestaat uit een bovendeel, of kopstuk, en een afsluiterhuis met daarin een verticale opening, waarin door middel van een spindel een verticale, meestal taps gevormde schuif op (‘open’) en neer (‘dicht’) wordt bewogen.
De zittingen op de schuif worden tegen de zittingen in het huis gedrukt, waardoor de afdichting ontstaat. De druk van het medium helpt – ongeacht de stromingsrichting – mee om een nóg betere afdichting te verkrijgen. Bij uitvoeringen met een flexibele (“flexible wedge”) of gedeelde schuif (“split wedge”) heeft de schuif nog enige ruimte om zijn optimale positie te ‘zoeken’.
De spindel wordt doorgaans bediend met een handwiel, al of niet met wormwielkast, of elektrische aandrijving. Pneumatische of hydraulische bediening is ook mogelijk en er is ook een variant die door hendel wordt bediend.
Voor een goed gebruik dient de schuif in de volledige open óf volledig gesloten stand te staan. Als de schuif in een tussenstand blijft kan deze onder invloed van het doorstromende medium gaan rammelen of trillen. Dit leidt tot verhoogde slijtage of zelfs blijvende beschadiging. De schuifafsluiter is niet daarom geschikt als regelafsluiter. Dan is een plaatafsluiter, vlinderklep of klepafsluiter een beter keuze
- Afsluiterhuis / body
- Kopstuk / bonnet
- Spindel / stem
- Schuif / wedge
- Huiszitting / body seat
- Stopbuspakking / stuffing box packing
- Dekselpakking / body gasket
- Rug dichting / backseat
Schuifafsluiters volgens DIN
Afsluiters ontworpen volgens de Europese EN normen – voorheen de Duitse DIN normen – worden met name in installaties in Europa en aan boord van in Europa ontworpen schepen gebruikt.
Voor een goed gebruik dient de schuif in de volledige open óf volledig gesloten stand te staan. De schuifafsluiter is niet geschikt als regelafsluiter.
Schuifafsluiters volgens ASME
Afsluiters volgens ASME norm worden wereldwijd toegepast en in Europa in het overgrote deel van de olie-, gas- raffinage en (petro)chemische industrieën. Zowel on- als offshore
Omdat Engels in deze industrieën wereldwijd de voertaal is, worden in de beschrijvingen van ASME afsluiters veelal Engelse termen gebruikt. Schuifafsluiter wordt dan gate valve.
Toepassingen per sector
Schuifafsluiters zijn breed inzetbaar in diverse media, variërend van water, olie en lucht tot chemicaliën en agressieve media. Ze worden uitsluitend toegepast als open/dichtafsluiter en zijn niet geschikt voor het regelen van een mediumstroom. Een greep uit de mogelijkheden:
Maritiem
- Machinekamers
- Ballastsystemen
- Huidafsluiters
- Cargoafsluiters
- Koelwatersystemen
Industrie & OEM
- Energie- en warmtecentrales
- Afvalwater
- Apparaten- en machinebouw
(Petro)chemie & tankopslag
- Laad- en lossystemen
Olie & Gas
Toepassingen
- Gastransportleidingen
Water
- Drinkwater
- Pompstations
- Transportleidingen
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies