Virtuele tour ERIKS Flow Control
Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.
Happy Exploring
 
    
    
    
Plaatafsluiters werking
Plaatafsluiters – ook bekend als meskantafsluiters – zijn bij uitstek de oplossing voor het regelen, doseren en afsluiten van moeilijke media zoals slurry en poeders. Ze bieden daarmee een uitstekende oplossing in situaties waar andere afsluiters het vaak laten afweten.
Het leveringsprogramma omvat plaatafsluiters van diverse gerenommeerde fabricaten in diverse materialen en uitvoeringen. U bent dan ook verzekerd van de juiste plaatafsluiter voor vrijwel elke toepassing. 
Toepassingsgebieden en kenmerken
Plaatafsluiters zijn uitstekend toepasbaar in (onder meer) de volgende media:
- Slurry, blubber en mest
- Baggerslib en teerzand
- Vervuild water en afvalwater
- Stroperige media
- Pulp (in elke denkbare vorm) en papier
- Bulk- en stortgoed, zoals poeders en granulaten
- Zand, grind en cement
- Slachtafval
De positie van de afsluiter in het productieproces bepaald in veel gevallen de keuze voor het meest geschikte afsluitertype.
Sectoren en markten
- Pulpindustrie
- Papierindustrie
- Biogasproductie
- Afvalwaterbehandeling
- Slachterijen
- Onder silo’s
Kenmerken
- Enkel- of dubbelzijdig dichtend
- Keuze uit diverse afdichtingsmaterialen:- Enkelzijdig dichtend: EPDM, NBR, Viton, PTFE, siliconen of metaal
- Dubbelzijdig dichtend: EPDM, NBR of viton (versterkt met metaal)
 
- Materiaal huis: gietijzer en roestvaststaal
- Conform PED-richtlijnen
- Diverse ATEX certificeringen mogelijk
Bedieningen
 
    
    
    
Handwiel
Stijgende spindel, 
niet stijgend handwiel
 
    
    
    
Handwiel
Niet stijgende spindel, 
niet stijgend handwiel
 
    
    
    
Hefboom
 
    
    
    
Elektrisch
Open/dicht of regelend
 
    
    
    
Pneumatisch
Standaard dubbelwerkend,
op verzoek enkelwerkend
 
    
    
    
Hydraulisch
 
    
    
    
Toepassing als regelende afsluiter
Om een plaatafsluiter in te zetten als regelende afsluiter of doseerapplicatie kan deze worden voorzien van bijvoorbeeld een V-poort of zeskant in combinatie met een pneumatische aandrijving met positioner of een elektrische regelaandrijving.
Aanverwante producten
Naast plaatafsluiters levert ERIKS een range aanverwante producten – zoals muur- en kanaalschuiven en eindkleppen – en een zeer uitgebreid assortiment producten voor hogere temperaturen en een hoge dichtingsgraad, zoals dampers en lamelafsluiters voor rookgasinstallaties.
 
    
    
    
Een greep uit het leveringsprogramma
Onderstaand overzicht geeft slechts een klein deel van ons totale leveringsprogramma weer. Heeft u een specifieke toepassing of heeft u behoefte aan een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten.
 
    
    
    
Meskant, enkelzijdig dichtend
Fig. 5402 / 5412
 
    
    
    
Meskant, enkelzijdig dichtend
Met slijtvaste instroomconus
Fig. 5402 met C-cone
 
    
    
    
Dubbelzijdig dichtend
Fig. 5404 / 5414
 
    
    
    
Dubbelzijdig dichtend
Met doorlopende plaat
Fig. 5403 / 5413
 
    
    
    
Silo uitvoering
Zonder dode ruimten
Fig. 5408 / 5418 / 5410
 
    
    
    
Dubbelzijdig dichtend
Slurry model met metaal versterkte rubber afdichting
Fig. 5407
 
    
    
    
Media
Slachtafval
Mest
Vervuld water
Fijne poeders
Papier (waterig)
 
    
    
    
Media
Droge stoffen
Schurende poeders
Zand 
Grind
 
    
    
    
Media
Vervuild water
Modder (water)
Gesloten systemen
 
    
    
    
Media
Pulp (papier)
Gesloten systemen
 
    
    
    
Media
Onder silo’s 
Granulaten 
Poeders
 
    
    
    
Media
Slurry
Abrasieve media
Baggerslib
Mijnbouw
 
    
    
    
Afsluiters onder silo’s
Constructievoordelen
- De trechtervorm van het huis voorkomt het opbouwen van medium (bijv. poeder)
 
- De mesplaatvorm aan het einde vergemakkelijkt het af-snijden
- Via spoelpoorten in het huis kan de zitting worden gereinigd
- U-vormige zijplaten zorgen voor betere steun van de aandrijving
Gatenpatroon
 
    
    
    
Wij helpen u graag verder
Nieuws en cases
Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies